67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中間挿入式ナットとの併用で吊りボルトの中間位置へ直接、ダクターチャンネルを支持できます。 吊りボルトW3/8、W1/2に併用できます。
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ 表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C) 適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(10個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

適合ダクター/D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ 材質ステンレス鋼
1セットほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ 長さ(m)2.5
1個
4,798 税込5,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
1袋(2個)ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。
材質軟質塩化ビニル
1セット(20個)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。 ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ネグロス電工配管支持金具
ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。
1個ほか
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。 吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。 吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)コの字金具:ダクロタイズド塗装 適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ダクターチャンネルに取り付け後、仮止めできるので中ナットを押さえておく手間が省けます。 仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。
適合ダクター/D1タイプ、D2タイプ 材質ステンレス鋼
1袋(20個)
6,498 税込7,148
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
1個
529 税込582
当日出荷

工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
1袋(10個)ほか
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 材質ボルト、ナット/ステンレス鋼製
1個
249 税込274
4日以内出荷

切断、穴あけの手間が省けます。
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1本
749 税込824
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製 種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 調整範囲(mm)1.5
1個
929 税込1,022
当日出荷

ダクターの穴あけ加工を行わないで配管架台の補強ができます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製 種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
759 税込835
当日出荷

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製 適合(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半導体工場などで使用する一般配管用ステンレス鋼鋼管を支持する金具です。
適合(ダクターチャンネル)D15、D20、D1、D2、D3タイプ(配管用ステンレス鋼管)Φ6.35~9.52mm(外径)Φ5~10mm
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
1個
199 税込219
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



1個
539 税込593
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ネグロス電工補足用架台
仕様六角M8×20、座金/ステンレス鋼Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ 適合SD-D1 種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷


胴縁間で盤やボックスの位置調整や配管施工ができます。SD-DM1Fは露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。SD-DM1R□はプルボックスや盤などの出っ張りを少なくできます。胴縁に上下並べて取り付けができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1セット
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムで屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 冷媒管ラック等の設置架台としても使用できます。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)