ダクター内ソケットレンチ。浅型・深型に対応。
用途電気・設備等のダクター内の3分ボルト(17mm)を締付けるソケットレンチ。狭い場所にも最適。エイトワンに装着してスタビードライバーとして使用可能。
質量(g)31
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)22×22×83
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途レースウェイの取り付けに(D-1、D-2対応)
呼び寸法(mm)17
仕様インパクト対応、電動・手動兼用タイプ(脱落防止用ボール付)
トラスコ品番452-0971
質量(g)85
寸法L(mm)120
寸法D(mm)23.5
寸法l(mm)75
製品質量(g)85
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
レースウェイ・電路支持金具の取付けに(D-1、D-2対応)
電動・手動兼用タイプ
手動用に落下防止用ボール付(13mmソケットの六角、13角に対応)
省スペースハンガータイプのみ
呼び寸法S(mm)17
仕様落下防止用ボール付
トラスコ品番452-0963
質量(g)55
タイプ電動・手動兼用タイプ
寸法L(mm)75
寸法D(Φmm)23.5
寸法l(mm)30
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もできるトリプルソケットで、電路支持材に最適です。
用途レースウェイ内W3/8ボルトナットを二面割した17mmサイズのソケットで難なく締付けることが可能です。
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
幅(mm)75.8
刃数72
全長(mm)177
質量(g)190
奥行(mm)25
呼び寸法(ソケット)8、13、17mm
送り角度(°)5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
外径19.9mmの超薄六角ソケットでレースウェイへの抜差しが楽々です。ソケット部は高強度、全身焼入、SCM鋼パイプ材使用(クロムモリブデン鋼)。ネジの出代が長くても安心、深穴設計ソケット。軸折れに強い、軸圧入式。ナットの六角部を傷つけないソケット形状
用途レースウェイ内のナット締め作業。
対辺寸法(mm)17
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
13mmのメガネ類に装着して、手動用としても使用できます
13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです
対辺寸法(mm)17
トラスコ品番431-6401
全長(mm)115
奥行(mm)(ソケット)70
深さ(mm)(六角部)5
外径(mm)(ソケット部)23.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
替ソケットMAK1823-□と組み合わせて、ダクターチャンネル内のボルト・ナットの締め付けができます。
全長(mm)75
質量(g)65
適合サイズ(mm)(対辺距離)13
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])24.51[250]
1個
¥2,898
税込¥3,188
16日以内出荷
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。
材質Cr-V
全長(mm)110
ボイセッターBOY□、オニフックCBX1などW3/8用の取り付けボルトの締め付けに便利です。
質量(g)153
適合サイズ(mm)(対辺距離)14、17
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])19.61[200]
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
レースウェイ、ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用(保証トルク:47N・m)ソケットです。
13mmのレンチなどを取り付けて使用可能です。(ER-2のみ)
全方向挿入可能で作業効率大幅アップです。(レースウェイの形状によっては入らない場合もあります。)
対象サイズはレースウェイ30mmまでです。
超薄肉ソケットに炭素繊維を巻きつけたハイブリットツールです。
対辺寸法(mm)17
材質本体:特殊鋼、ソケット部:特殊鋼+炭素繊維
軸長(mm)6.35
外径(Φmm)20
ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです
用途各種ラックの取付け作業に最適
トラスコ品番404-8458
セット内容ラクラッチ、レースウェイ用ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ソケット先端が6角形状になっており、締付作業後、ダクターチャンネルのフトコロから抜けやすく、作業性が向上します。
ヘッド部からグリップの先まで、完全に貫通しているため205mm以上の寸切りボルトでも深さを気にせず通して、17mmのソケットが使用できます。ソケット部は細く、ダクター対応です。腰袋にスッポリ収まるコンパクトサイズ。
用途ハンマーとしての叩き作業、17mmソケットとしてご使用頂けます。
種類電工ハンマー
全長(mm)205
主な用途電気・設備工事用
仕様ソフトグリップ
質量(g)380
適合ソケット17mm
トラスコ品番436-2438
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。
13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。
ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電設・配管・ダクト工事に最適
呼び寸法S(mm)17
トラスコ品番396-2083
質量(g)190
寸法L(mm)300
寸法l(mm)255
製品質量(g)190
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
取り付けの際は、ねじ側からはめ込んでください。
適合ダクターlクリップ
材質軟質塩化ビニル
カラーリングでサイズが一目でわかります。
ナットの角を傷めにくい角部R設計です。
抜け・ねじれに強い、軸部圧入式です。
ボルト・ナットを傷めないサーフェイス仕様です。
用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。
材質特殊鋼
寸法(mm)8(紫)・10(水色)・12(青)・13(オレンジ)・14(赤)
組数5本組
1セット
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ソケットが長いのでダクターチャンネルの壁面、天井への取り付けに便利
用途電気工事用
種類電工ハンマー
全長(mm)275
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)超ジュラルミン
主な用途電気・設備工事用
質量(g)360
ソケットサイズ(mm)17
ソケット長さ(mm)50
頭部形状先切
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
さまざまな形状、サイズに対応したスーパーソケット!
6角ジョイント付きで電動ドライバーにも使えます!
アイガー製品はスプリング間の密度が高くしっかりキャッチするので電動ドライバーにも使えます
角のすり減ったボルトも回せます
L型フックボルトやS型フックボルトにも対応しています
ソケットが長いのでダクターチャンネルの壁面、天井への取り付けに便利
用途電気工事用
種類電工ハンマー
全長(mm)275
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)スチール
主な用途電気・設備工事用
質量(g)430
ソケットサイズ(mm)17
ソケット長さ(mm)50
頭部形状先切
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
関連キーワード