11,028件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ダクトカバー
安全のためにダクト開口部に取り付けます。
材質プラスチック製 クリームグレイ 長さ(m)1
1個
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AFD-0180-6 【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0180-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0180-6
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.272 フレーム幅(mm)7.4 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×7.4 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)100.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.03・Iy 6.49 サービス分類オーダー・加工
1本
16 税込18
4日以内出荷

未来工業化粧カバー
ダクト壁貫通部等の化粧カバーとして使用します。
種類ダクト
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリムダクトSD 因幡電工 動画あり
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
1本ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
形状ウォールカバー
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

AFD-0150-6 【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 質量(kg/m)0.188 フレーム幅(mm)7.4 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)50×7.4 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)69.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.02・Iy 1.68 サービス分類オーダー・加工
1本
13 税込14
4日以内出荷

G、F、FS、D型ダクト用カバーです。 滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
ライトグレー 材質PVC鉛フリー 仕様UL94V-0 長さ(mm)1830 使用温度範囲(℃)-70~50
1本(6フィート)
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外用排気口スリーブキャップ。
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スポットエアコン用ダクトカバー。工具不要の簡単取付。両端は絞って調節可能。
用途ダクトの放熱防止、ホコリや汚れ防止に。スポットエアコン/放熱/冷房/スポット冷房/選挙/事務所/工場/作業場/飲食店/店/厨房/倉庫/野外/クーラー/冷気/猛暑対策/猛暑 質量(kg)0.16 シルバー ダクト径(Φmm)170未満 耐熱温度(℃)60
1個ほか
2,490 税込2,739
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。 内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。 らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。 必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。 施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど 長さ(m)7.6 仕様国土交通省認定(不燃材料)NM8259、ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆認定番号MFN-1836 ピッチ(mm)ガラス繊維/6、鋼線/40 使用温度範囲(℃)-17~93 基材グラスウール 基材厚さ(mm)25 風速(m/s)最大通過/20 材質(表面)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、ガラス繊維、ポリエチレンテレフタレートフィルム 最小曲半径R=1/2Dia 材質(内層)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、亜鉛メッキ鋼線Φ1.2mm、ポリエチレンテレフタレートフィルム
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付 材質SUS304
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質PVC アイボリー 寸法A(mm)67 寸法B(mm)58 寸法C(mm)2000
1本ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

星和電機(SEIWA)ダクト カバー
材質ポリ塩化ビニル樹脂 グレー 使用温度範囲(℃)-20~+60
1箱(10個)
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダクト開口部のカバーとしてご使用いただけます。ダクト開口部からのほこり等の侵入を防止。自由に切断が可能。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質PVC樹脂 全長(mm)1000 ピュアホワイト 質量(g)68
1本
529 税込582
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレールカバー
エコ商品
ライティングダクトレールを壁面や傾斜面に取り付ける際に使用するライティングダクトレールカバーです。レール内にホコリなどが入り込むのを防ぐことで安全性を保ちます。また、レールの長さや取り付ける器具の位置に合わせて自由に切断できます
長さ(mm)1000 再生紙使用マーク適合
1個
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途室内用配管化粧カバー 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 長さ(mm)2000 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)NEタイプ配線ダクト用カバー
NE型ダクト用カバーです。 滑り止めが付いているため、縦方向の取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途NE型ダクト用カバー 材質変性PPOノンハロゲン 仕様UL94V-0 長さ(mm)1830 使用温度範囲(℃)-70~95
1本(6フィート)
1,298 税込1,428
翌日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 動画あり
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として 材質CRゴム
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
695 税込765
3日以内出荷


ヒンジタイプダクト用カバーです。
用途ヒンジタイプダクト用カバー ライトグレー 材質PVC鉛フリー 仕様UL94V-0 長さ(mm)1830 使用温度範囲(℃)-70~50
1本(6フィート)
1,898 税込2,088
12日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂 表面処理(本体カバー)艶あり 色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
609 税込670
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
459 税込505
6日以内出荷

配線ダクト本体の下面をふさぐためのカバーです。簡単に切断できますので、長さを自由に調節できます。
長さ(mm)1000
1本
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面25t 共板ダクトフランジカバー(角・直) Armacell Japan 動画あり
ArmaFlex Class 1を使用50mm厚を加工した製品。共板ダクト面25mm保温施工後に使うフランジカバー。高い水蒸気耐性、低い熱伝導率、かつ最適な結露抑制を備えたクローズドセル構造の柔軟弾性発泡ゴム保温材
材質ニトリルゴム (NBR) を基にした柔軟弾性発泡ゴム 幅(mm)125 使用温度(℃)-50~105 寿命自己粘着シート、チューブ、テープ:1年 熱伝導率(W/mk)0.032(-20℃)、0.034(0℃)、0.036(25℃) 係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 10000 吸水率(%)≦ 0.2 by volume (真空:0.5) 反撥弾性(%)≧ 70 保管環境正常な相対湿度(50%-70%) 及び周囲温度(0℃-35℃)下の乾燥した清潔な場所で保管してください。 クラスClass 1 各種認証FM 認証 関連資料(3MB) 防火性能燃焼性:滴下が起こりません/その他:製品は、シンガポール消防安全局の規定による建築資材の要求事項に準拠 透湿係数(ng/m2sPa)≦ 1.87(13mm厚) 燃焼性V-0(プラスチック材料) 燃焼挙動熱硬化性プラスチック一般試験方法にて試験実施のうえ不燃性
1箱(270個)ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1本
2,598 税込2,858
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質304 ステンレス鋼 幅(mm)75 高さ(mm)75 寸法(mm)75 x 75 シリーズStainless Steel 規格UL
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





DAIKO(大光電機)LED部品ダクトレールカバー
エコ商品
材質プラスチック 幅(mm)【器具】28 全長(mm)【器具】1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)