伸縮自在で決めた形状を保持できるため、狭い場所での施工がスムーズに行えます。素材にポリエチレンを使用しておりさび等による腐食、破損(穴あき)が発生しません。
用途換気扇接続用ジョイント
仕様ステンレスバンド2個付き
適合スパイラルダクト用
材質PE
アズワン品番64-6507-29
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
用途支持金具へのダクト取り付け用継手
種類固定ジョイント
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色アイボリー
寸法D(mm)170
寸法E(mm)68
材質亜鉛めっき鋼板
材質亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)0.6
LD-70とLD-90の異径ダクトをジョイントできます。
種類異径ジョイント
材質亜鉛鋼板
全長(mm)135
用途ダクト(SD)を接続・延長する直線継手。
種類スリムジョイント
用途直線継手
種類ストレートジョイント
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色アイボリー
寸法D(mm)32
寸法C(mm)80
換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)167
適合換気パイプ:100⇔空調機器:150
材質樹脂製
色ベージュ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
材質シリコーンゴム(Q)
色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
切断したドレンホースを接続するパーツです。
ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。
材質P.E.
長さ(mm)28
色調アイボリー
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器・和風大便器用。塩ビ管との接続は6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
●接続部の化粧用に使用します。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。必要に応じて両面テープをご使用ください。
ケーブルを引込む際の、見切り縁部分の隙間隠しとしてもご使用できます。
材質ASA
形状ジョイントカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクト同士の接続時、内側に使用します。
用途ダクト同士の接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質鋼板(亜鉛メッキ)
全長(mm)130
板厚(mm)0.6
●ダクト同士の接続や、ダクトと付属品の接続時、内側に使用します。
用途ダクト同士の接続や、ダクトと付属品の接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクトのカバーの継ぎ目をキレイに仕上げます。●ダクトのカバーにオーバーラップしますので、隙間が出来ません。●ツメ部分がダクトのベースにかん合しますので、取付けに接着剤やテープが必要ありません。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途ダクトカバーの継ぎ目をきれいに仕上げます。ダクトカバーにオーバーラップしますので、隙間ができません。
ツメ部分がダクトのベースにかん合しますので、取付けに接着剤やテープが必要ありません。
材質ASA
寸法L(mm)50
寸法L2(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
●接続部の化粧用に使用します。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。固定には両面テープをご使用ください。
材質PVC
形状ジョイントカバー
寸法L(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
●接続部の化粧用に使用します。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。ダクト同士の間隔を5mm程度離してください。内外マガリに使用する場合は、把持部ツメを切断してください。固定には両面テープをご使用ください。
材質ASA
形状ジョイントカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用ダクト同士、ケーブル用ダクト入出隅との接続部をカバー。
脱落防止用両面テープつき。
色ホワイト
寸法A(mm)64
寸法B(mm)32
寸法C(mm)42
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
ケーブル用ダクト同士、ケーブル用ダクト入出隅との接続部をカバー。
脱落防止用両面テープつき。
色ホワイト
寸法A(mm)43
寸法B(mm)24
寸法C(mm)21.5
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
ケーブル用ダクト同士、ケーブル用ダクト入出隅との接続部をカバー。
脱落防止用両面テープつき。
色ホワイト
寸法A(mm)43
寸法B(mm)24
寸法C(mm)31.5
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質CRゴム
可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付き座付きタッピンねじ 4.2×25 4ホン
適合ルームダクト
色ルームホワイト
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
ケーブル固定用結束バンド穴付
形状コーナージョイント
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
寸法H(mm)46.5
寸法D(mm)73.0
寸法D1(mm)56.0
寸法D2(mm)38.5
寸法H1(mm)40.5
適合パイプVP50、VU50
寸法D3(mm)32.5
Oリング不要
寸法D4(mm)25
寸法D5(mm)58
適合ホース口径32、38
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ