ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として
材質SUS304
表面処理脱脂
関連資料(0.05MB) (0.14MB)
取扱説明書(0.14MB) (0.14MB)
こんなお得な商品も!

キャップ 直管用 防鳥網付
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板
寸法l(mm)60
厚さt(mm)0.6
網サイズ(mm)10
こんなお得な商品も!

キャップ 直管用 防虫網付
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)60
厚さt(mm)0.6
メッシュ16
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける
材質本体:鋼板(亜鉛メッキ)、網:ステンレス
板厚(mm)0.6
網目約16×16mm
差込口長さ60mm
アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)60
厚さt(mm)0.6
網サイズ(mm)10
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様内ネジ式
材質本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)60
厚さt(mm)0.6
メッシュ16
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける
材質本体:鋼板(亜鉛メッキ)、網:ステンレス
板厚(mm)0.6
網目約16メッシュ
差込口長さ60mm
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ200mm。低圧損タイプ。防虫網付タイプ。防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×265×98
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色シルバー
仕上ヘアライン仕上
取付け方法掘込
排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。
材質SUS304
仕様ホッパー用目皿メッシュ
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様外ネジ式
材質本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(枠)SUS304、(金網)SUS304
付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本
寸法H(mm)15
寸法G(mm)15
雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易。防虫網はSUS30410メッシュ。給・排用2台1組
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×116
水切板付。給排用2台1組。壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約39dB(VL-16U2タイプ組合せ時)。吸音材は吸音フォーム。耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。防虫網はSUS30410メッシュ。雨が入りにくい耐雨性構造。フード着脱可能でメンテナンスが容易。フードのみの防音効果は約26dB
質量(kg)1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×116
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。
その他ユニット:別置式
トラスコ品番684-2220
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)530
電源(V)三相200
コード長さ(m)電源:4
テーブル高さ(mm)80~610
モーター出力(kW)0.55
均等荷重(kg)500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050
高圧ホース(m)2
上昇時間(秒)26(50Hz)、22(60Hz)
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
使用頻度最大:15回/時間
1台
¥689,800
税込¥758,780
30日以内出荷
種類丸型ガラリ
材質本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
VU管にぴったりフィット!特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。《ご注意》防虫網付製品をご使用の場合は、網の清掃ができる所に取付けてください。本製品は、VUパイプ専用です。仕上げ面とベントキャップ、仕上げ面とパイプの隙間に必ずコーキング処理を行ってください。吸気、通気口用に製作しておりますが、塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:アルミ
材質ステンレス
寸法(mm)【ダクト寸法】出口(横):620.0、出口(縦):620.0
質量(kg)28.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1318×700×955
1台
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
材質ステンレス
寸法(mm)【ダクト寸法】出口(横):620.0、出口(縦):620.0
質量(kg)28.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1318×700×955
1台
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
材質ステンレス
捕集効率(%)重量法:63
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。
本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
用途スチール製メッシュラック背面のこぼれ止め用。
付属品取付用引掛金具5個(MES-TR使用)
材質スチール
表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
ダクト差込寸法15mm
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
寸法G(mm)8.5
寸法H(mm)15
仕様耐塩害、ガラリ付
材質ステンレス(SUS304)t0.8mm
施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。
薄型で壁からの出っ張りをおさえました。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類丸型ガラリ
タイプ薄型グリルタイプ
仕上アクリル焼付塗装
色(本体)メタリックライトグレー
プロペラ換気扇取替キット
用途木枠被覆用不燃材、防鳥網、換気扇穴ふさぎ板(ダクト付)セット
関連資料(0.05MB)
1個
¥14,190
税込¥15,609
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。
安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。
用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。
電源単相100V
周波数(Hz)50/60
電源コード(m)3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25)
ハネ枚数7
定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300
延焼のおそれのある場合や防火区画にて使用
防鳥網付
材質ステンレス製t1.5mm
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
溶断温度(℃)120±7
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。
吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
工事不要、取付簡単で冷風・送風(換気)・除湿をハイパワーで実現します。即日取り付け可能で設置しにくい場所、一時的に涼しくしたい方におすすめです。キャスター付きで移動が簡単なのでどの部屋にでも設置出来ます。ドライバー不要で他社と比べても部品が少なく、ワンタッチで取り外しが可能です。隙間シールの取付が不要なため取付けに手間がかかりません。虫除け網、雨よけカバー完備で換気しながらの運転も可能です。別売のパーツで200cmまでの掃き出し窓に対応します。
質量(kg)32.5
色ホワイト
タイプルーバー:上下自動
長さ(m)排気ダクト:2
切替方式風量:4段階(弱/中/強/自動)
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×393×804
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)820/1010
設定温度(℃)16~30
運転モード冷風/送風(換気)/除湿
タイマー0.5~24時間切/入
除湿能力(L/日)31.2、38.4L(50/60Hz)
適用畳数対応:8~12畳
排熱ダクト有無有
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
ポータブルクーラー用窓パネルです。窓パネルは、窓の高さが75cm~145cmまでの対応になります。また、アジャストレバーが付いているので、簡単に高さ調整できます。排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。シャッターを開けておくと、運転停止時も窓パネルを外さずに換気ができます。また、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。雨除けカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。本体付属の窓パネルと併用することで、部屋間の移動も簡単になります。※75cm~115cmまでは、窓パネルA+Bの2枚を使用し、115cm~145cmまでは、窓パネルA+Cの2枚を使用してください。このとき、必ず2枚の窓パネルが6cm以上重なるようにしてください。
適合機種IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S
質量(g)2280
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×129×762
1組
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
ダクト差込寸法15mm
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
仕様耐塩害、着脱式防虫網付
寸法L(mm)38
寸法H(mm)15
寸法A(mm)191.5
寸法F(mm)87.5
寸法D(mm)97
寸法E(mm)96
寸法B(mm)176
寸法C(mm)195
寸法M(mm)52
寸法J(mm)69
寸法G(mm)8.5
寸法K(mm)144
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数1.5/1.5
隙間相当(cm2)64/64
直管相当長(m)(排気/給気)8/8
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ