ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして
材質SUS304
関連資料(0.08MB)
取扱説明書(0.29MB)
ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー
材質ステンレス
タイプダクト挿入タイプ
ベントキャップ挿入型の逆風防止シャッターです。排気用ベントキャップに取り付けることで、排気を邪魔する外風を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして
材質SUS304
寸法L(mm)25
関連資料(0.04MB)
取扱説明書(0.29MB)
防火ダンパー付き
火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレス丸型フード付換気口
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型フード付ガラリ
こんなお得な商品も!

プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付。(ABS樹脂形成網)
前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター
材質ABS
色シルバーグレー
タイプ-
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
パイプの途中で使用する逆流防止用シャッター。
材質鋼板
空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。
材質亜鉛鋼板
材質鋼板1.6t
仕様(温度フューズ)72℃、差込式防火ダンパー
寸法A(mm)146
寸法B(mm)137
仕上メッキ
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。
集塵関連のダクトに最適です。
材質亜鉛鋼板
用途硬質フレキ用風量調整シャッターです。先端で自由に風量を調整できます。
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製
種類丸型フード付ガラリ
火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
チャッキダンパー(丸差込式) 100Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220
寸法D(Φmm)100
最大静圧(Pa)550
最大速度(m/sec)10
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレスU型フード付換気口
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ(金網)12M
両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。
材質鋼板1.6t
仕様(温度フューズ)72℃、外フューズ式
仕上メッキ
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
関連キーワード