5,407件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
249 税込274
8日以内出荷

「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。 種類吊バンド 表面処理電気亜鉛めっき仕上 締付ボルト(サイズ)M8×25 吊ボルト径W3/8
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径250 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)253
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。 13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。
材質スチール(電気メッキ)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径100 寸法H(mm)105 適合管外径(Φmm)103
1個
545 税込600
欠品中

1個
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS304 仕上ヘアーライン 付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振れ止め後でもカバーの取り付けができます。
材質(本体)ステンレス鋼
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続パイプΦ200mm。低騒音設計。給気転用可能。風逆流防止シャッター付。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200 質量(kg)10.8 電圧(V)100 消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】49/48.5(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×640 風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
1台
33,980 税込37,378
11日以内出荷


キャビネット内のダクト取付用にご利用ください。 他のパーツ取り付けに干渉しない段曲げ構造です。
セット内容金具2コ、取付ねじ 材質本体:鉄 質量(kg)0.1 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット(mm)FS、FJ、FZ、E、SE
1セット(2個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

YSK(山脇産業)半円バンド(鉄製)
架台への固定が可能です。
厚さt(mm)2.3 ボルト穴径(Φmm)11 締め付け幅(mm)24
1個
589 税込648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(2個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として 材質SUS304 表面処理脱脂 関連資料(0.05MB) (0.14MB) 取扱説明書(0.14MB) (0.14MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



電気配線が煩雑にならないように納めることで整理ができます。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0668 幅(mm)855.5 高さ(mm)200 奥行(mm)40 最大積載量(kg/個)5
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

1個
289 税込318
翌々日出荷

用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用 材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー 適合サイズ45型 寸法(mm)45×30 サイズ45型(45×30)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用 材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー 適合サイズ42型 サイズ42型 長さ(cm)54
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


適合【Tバー】Kirii-eY4815/Panasonic-T15D 質量(kg)0.1 取付M4用ナットドライバー 本体鋼板 許容荷重1mあたり5kgまで(0.5mおきに固定されている場合) ナット 入数(個)2
1個(2個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
489 税込538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
849 税込934
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径150 寸法H(mm)130 適合管外径(Φmm)153
1個
715 税込787
当日出荷

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質スチール 幅(mm)40 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40×3(アングル) タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 種類L型ブラケット 釘穴(mm)Φ4.5 穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径250 寸法H(mm)180 適合管外径(Φmm)253
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径200 寸法H(mm)155 適合管外径(Φmm)203
1個
925 税込1,018
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径300 寸法H(mm)205 適合管外径(Φmm)303
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)40 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40×3(アングル) タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 種類L型ブラケット 釘穴(mm)Φ4.5 穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TOSTEM(LIXIL)ジャバラ
用途角樋用 適合レーネテラス、(カーブ、レーク、サーフ、アレス、ジオス、ラウンドⅡプレン)カーポートカルエード(角樋) シャイングレー
1個
2,898 税込3,188
当日出荷