こんなお得な商品も!
フレキシブルダクト
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
肩ひも付きがついているフレキシブルダクト
ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
用途送風機用ダクト
長さ(m)5
ダクト径(Φmm)230
トラスコ品番826-6682
適合機種SJF-200L-1、SJF-200L-2
材質ポリエチレン
質量(kg)3.6
アズワン品番64-9623-43
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。
長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途塗装や汚れのひどい現場での使用。
アスベスト除去作業に最適。
長さ(m)5
仕様送風機本体取り付け用ロープ付
材質(硬鋼線)スチール
線径(Φmm)(硬鋼)1.2
耐熱温度(℃)60(継続使用)
材質(基布)ポリエチレンテレフタレート
本体生地厚さ(mm)0.028
ジェットスイファンのLシリーズの吸込み口側に、フレキシブルダクトを接続する際にご使用下さい。
用途ガス中毒・酸欠防止。
狭い場所で作業をする時。
固定ダクトの工事が出来ない場所で。
電力通信ケーブルのマンホール内作業。
材質基布:ポリエステル生布表面加工:塩化ビニール処理
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
こんなお得な商品も!
フレキホース
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)-10~100
こんなお得な商品も!
フレキシブルダクト
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)0.33
長さ(m)5
材質(本体)ポリエステル繊維織物
タイプスタンダード型
構造レデューサー付き
表面塩ビシートをラミネート加工
ブースにダクト穴を設置できる専用スリーブ。付属の面ファスナーと両面テープで任意の位置に簡単に設置可能。
材質防炎タイプPVCシート
軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
こんなお得な商品も!
ワイヤーダクトホース アルミ製
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け
材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります
仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835
長さ(m)10
風速(m/s)最大通過/30
最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250
最小曲半径R=1/2Dia
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。
TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。
屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。
ビルなどの建築物の空調用。
※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。
※連続使用温度範囲:-20℃80℃
材質アルミ箔(ラミネート加工)
色銀
長さ(m)5
ピッチ(mm)10.8
使用温度範囲(℃)-20~80
適合流体空気(送風)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐油/柔軟性/伸縮性/送風
1個
¥58,200
税込¥64,020
8日以内出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)0.6
差込口長さ60mm
ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)
長さ(m)5
材質亜鉛めっき鋼板
ダクトの鋼線部分が樹脂(ポリエステル)になっているため柔軟性が高く、また廃棄時に分別する必要がありません。
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途塗装や汚れのひどい現場での使用。
アスベスト除去作業に最適。
長さ(m)5
仕様送風機本体取り付け用ロープ付
材質(樹脂線)ポリエステル
耐熱温度(℃)60(継続使用)
材質(基布)ポリエチレンテレフタレート
本体生地厚さ(mm)0.028
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質CRゴム
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
長さ(m)5
こんなお得な商品も!
フレキシブルダクト
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。
用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。
排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。
長さ(m)5
仕様レデューサー付
規格(財)日本防炎協会認定品
線径(Φmm)(硬鋼)3
表面処理塩ビシートをラミネート加工
耐熱温度(℃)80
材質(基布)ポリエステルターポリン
本体生地厚さ(mm)0.35
1個
¥33,300
税込¥36,630
翌日出荷
従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト
長さ(m)5
ダクト径(Φmm)280
トラスコ品番284-8244
材質ポリエステル
寸法(mm)Φ280×5
材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)
質量(kg)4.5
タイプスタンダード型
構造レデューサー付き
最大口径(mm)300
表面塩ビシートをラミネート
硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)
本体生地厚さ(mm)0.35
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト
長さ(m)5
ダクト径(Φmm)320
トラスコ品番284-8252
材質ポリエステル
寸法(mm)Φ320×5
材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)
質量(kg)5.6
タイプスタンダード型
構造レデューサー付き
最大口径(mm)340
表面塩ビシートをラミネート
硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)
本体生地厚さ(mm)0.35
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
材質ポリプロピレン
色灰
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気(送風)
特性送風/焼却可能
自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)。口元をひねることで、口径が変化します。
仕様伸縮比:1.5●口径変化率:拡大/20、縮小/15
材質PP
流体空気(送風)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~80
特性耐熱
ダクト同士の取り付けがファスナー式なので延長するときに最適です。
用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。
排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。
長さ(m)5
仕様レデューサー付
規格(財)日本防炎協会認定品
線径(Φmm)(硬鋼)3
表面処理塩ビシートをラミネート加工
耐熱温度(℃)80
材質(基布)ポリエステルターポリン
材質(金具)吊り金具(SUS430)
本体生地厚さ(mm)0.35
従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト
長さ(m)5
ダクト径(Φmm)230
トラスコ品番284-8236
材質ポリエステル
寸法(mm)Φ230×5
材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)
質量(kg)4.1
タイプスタンダード型
構造レデューサー付き
最大口径(mm)250
表面塩ビシートをラミネート
硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)
本体生地厚さ(mm)0.35
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
タクトの端末に使用します。
ケーブル引き出し用のノック付です。
VE管・PF管との接続ができます。
付属品タッピンねじ2本付
形状ダクトエンド
ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。
用途ポータブルファン用
材質PVC
長さ(m)ダクト:5
色黒に白点
使用温度範囲(℃)-10~230
硬度(A/s)55
自在に曲げる事ができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。接続後、結合部をビニールテープなどで巻きつけてください。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設・電気配管・農業用。
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクト同士の接続時、内側に使用します。
用途ダクト同士の接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
色黒
使用温度範囲(℃)-10~230
硬度(A/s)70
溶接、溶断作業の現場に適しています。
ガラス繊維にシリコン樹脂をコーティングした燃えにくい生地を使用しています。
溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。
長さ(m)5
材質基布:ガラス繊維織物、表面加工:シリコン樹脂コーティング
規格(財)日本防炎協会認定品、(財)建材試験センターJIS A 1323(難燃性試験)合格
本体生地厚さ(mm)0.35
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ