こんなお得な商品も!
スパイラルダクト 亜鉛鋼板
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5
寸法W(mm)6.5
軽量で運搬、取扱に便利です。
用途一般冷暖房用
寸法t(mm)1.5
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
適用パイプ:Φ100mm。鋼板製。パイプとパイプを接続する場合にご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×130
1台
¥469
税込¥516
当日出荷
用途換気用その他配管にご使用頂けます。
材質塩ビ
長さ(mm)200
材質塩化ビニル樹脂
全長(mm)2000
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。
※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)4(圧縮時1)
温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
こんなお得な商品も!
フレキホース
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)-10~100
材質アルミニウム合金箔
寸法C(mm)1000~4000
材質亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)0.6
材質亜鉛めっき鋼板
風呂釜と浴槽を接続する場合の延長用。
用途バスルーム用
材質ステンレス
長さ(mm)300
パイプ径(Φmm)45
1セット(2本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。
伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた状態を保ちますから、施工も簡単です。
圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。
ナイフ、はさみ等で簡単に接続できます。
外径D(Φmm)110
寸法l(mm)700
内径d(Φmm)104
最小曲半径100R
アルミフリーダクトの接続延長に使用します。
換気パイプにも使用できます。
材質アルミ
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途塗装や汚れのひどい現場での使用。
アスベスト除去作業に最適。
長さ(m)5
仕様送風機本体取り付け用ロープ付
材質(硬鋼線)スチール
線径(Φmm)(硬鋼)1.2
耐熱温度(℃)60(継続使用)
材質(基布)ポリエチレンテレフタレート
本体生地厚さ(mm)0.028
ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、ハンガーと組み合わせてご使用いただけます。450~800mmまで自在に伸縮。専用ハンガーは3種類。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質【サポートカバー】ABS樹脂
色ピュアホワイト
質量(g)380
伸縮範囲(mm)450~800
材質(パイプ)アルミ
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
適合場所居間
仕様内部スイッチで6・8・10(12)畳用に切替(天井高さ2.47m以下の場合12畳まで可)外気洗浄フィルター(吸気用)付フィルタ捕集効率(質量法)82%排気用フィルター付手動式スライドシャッター付本体スイッチ付SL端子付2モーター・2ファン防音効果/約25dB(シャッター開)、約45dB(シャッター閉)
付属品木ねじ(Φ5.1×32L)×4本専用パイプ×1本
質量(kg)2.3
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)7.9/8.8(10畳設定)6.7/6.4(8畳設定)4.5/4.4(6畳設定)
ダクト径(Φmm)100
適合パイプ径(Φmm)100
設定範囲6畳~10畳
騒音値(dB)(50/60Hz)26/26(10畳設定)23/21(8畳設定)16.5/16(6畳設定)
色(マンセル値)5Y8.9/1
適合壁厚(mm)50~235(付属二層管を使用した場合)
風量(m3/h)(50/60Hz)【給気】25/25(10畳設定)21.5/21.5(8畳設定)16.5/15.5(6畳設定)【排気】28.5/28.5(10畳設定)24.5/22.5(8畳設定)19/18(6畳設定)
有効換気量(m3/h)24.5/24.5(50/60Hz)(10畳設定)21/19(50/60Hz)(8畳設定)16/15(50/60Hz)(6畳設定)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
高圧にも耐えます
二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です
自由変形できるので、特に高い場所での取付作業がラクです
他のダクトが届かないところ、又は作業しにくい場所でも、簡単に取付できます
エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します
いっぱいに引き伸ばしても収縮に問題はありません
不燃性です
用途全ての空調設備及び換気設備、工場、病院、ホテル、オフィスビル、マンション等
使用温度範囲(℃)-20~+120
長さ(m)10
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易
仕様水切板付
材質/仕上耐食性ステンレス(SUS304)/紛体塗装
質量(kg)0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107
ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、ハンガーと組み合わせてご使用いただけます。専用ハンガーは3種類。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質【サポートカバー】ABS樹脂
質量(g)380
材質(パイプ)アルミ
水切板付。給排用2台1組。壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード
質量(kg)0.25
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×198×109
1組(2台)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
仕様●パイプダクト内径:49mm
アズワン品番67-0416-84
1組
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
水切板付。給排用2台1組。壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約36dB(VL-16U2タイプ組合せ時)。吸音材は吸音フォーム。Φ65・Φ75mmパイプのロスナイ専用
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×198×109
1組(2台)
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
仕様●パイプダクト内径:76mm
アズワン品番67-0416-85
1組
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易
質量(kg)0.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。
配線ダクトを、フィードインキャップやジョイナ(S・L・T・+)部でパイプ吊りする場合に使用します。
パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
長さ(mm)463
雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易。防虫網はSUS30410メッシュ。給・排用2台1組
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×116
水切板付。給排用2台1組。壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約39dB(VL-16U2タイプ組合せ時)。吸音材は吸音フォーム。耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。防虫網はSUS30410メッシュ。雨が入りにくい耐雨性構造。フード着脱可能でメンテナンスが容易。フードのみの防音効果は約26dB
質量(kg)1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×116
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ