冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用ダクトパネル
用途冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用
セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2
色シルバー
取付可能窓枠高さ(mm)820~1330
1セット
¥15,900
税込¥17,490
3日以内出荷
材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂
塗装色ブラック
外形寸法D(mm)85
外形寸法W(mm)482.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケットの移動が可能です。(マウントアングル前面飛び出し量:80mm⇔115mm)
上下の開口が大きく、Cat6Aなどの太径LANケーブルの整線も容易にできます。
難燃性の樹脂を採用しています。(UL94 燃焼試験V-0)
材質本体:PPE+PS
質量(kg)0.5
色本体:ブラック
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
換気小窓を利用してエアコンの配管を屋外に通します。
配管が先にできる分割パネル。
窓ストッパー付。
質量(kg)0.15
色ライトグレー
使用荷重(kg)0.15
表面処理AAS製
適合高さ(mm)小窓/125~149
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様110cm以上~180cmまでの窓
関連資料工事説明書(0.1MB)
材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂
表面処理(本体カバー)艶あり
色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
200cmの窓まで対応可能なポータブルクーラー用ロング窓パネルです。リビングなど高さのある窓に使用するための窓パネルです。窓パネルの高さ固定はドライバー不要で、バックル+手締めでしっかりと固定します。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。運転停止時も窓パネルを外さずに、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。窓の高さが143~200cmまで取り付け可能です。※窓の外に柵(格子)がある場合、窓と柵の間は14cm以上必要です。付属の隙間シールで、窓との隙間を埋められます。雨よけカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。
寸法(mm)約180×248×1418~2000
質量(g)2600
材質窓パネル:アルミニウム 雨よけカバー、ダクトエンド:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) シャッター:ABS 隙間シール:EPDM(エチレンプロピレンゴム)
対応機種IPA-2221G/2821G/3521G/2821GH/3521GH/ IPA-2222G/2822G/3522G/2822GH/3522GH/ IPA-2202G/2203G/ IPP-2221G/2222G
セット内容窓パネルA+B×1(シャッター付き)、雨よけカバー(虫よけ網付き)×1、ダクトエンド×1、隙間シール×2
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
大きな窓でも取付できる。山善移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル。高さ72~220cm窓の取り付けに対応。(※高さ72cm超~82cm未満については、別売のエアコン本体に付属するパネルをのこぎりなどで切断して調節下さい)
用途山善移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル
付属品窓パネル固定用部品一式、スポンジテープ、レール用アタッチメント×2、窓パネルA、窓パネルB、窓パネルC、窓パネルD
適合機種YEC-26/YEC-J25/YEC-K22/YEC-K221/YEC-K222/YEC-P291/YEC-P292/YEC-S22/REC-S20/AE-S02SS2
1セット
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
材質アルミt1.5ABS樹脂
塗装色ブラック
質量(kg)0.4
外形寸法D(mm)130
外形寸法W(mm)482.5
外形寸法H(mm)44
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
用途室内機据付桟
材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系)
高さ(mm)(室内機取付パネル)330~640
角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
用途クーラースリーブ用
材質ABS樹脂(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)
寸法(mm)Φ75×57.5-180
内径(Φmm)76
外径(Φmm)80
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナのどこでもクーラー標準ダクトパネルセット。
ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。
【スピード部屋干し】ランドリールーバーで洗濯物をすばやく乾かすスピード衣類乾燥。
【パワフル冷風】最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風内部乾燥モード搭載。
選べる3つの風向き:ワイド、スポット、スポットリズム
【パワフル除湿】約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。
満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。
用途スポットクーラー・除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに
付属品布製排熱ダクト
セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2
質量(kg)1.3
高さ(mm)820~1330(ダクトパネル取付窓)
電源(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)5.8
保証期間1年
スイング(振り)ワイド/スポット/スポットリズム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60
風量調整【冷風モード】パワフル/標準/弱、【送風モード】強/弱
モード衣類乾燥/除湿
除湿能力(L/日)9/10(50/60Hz)
除湿面積[50Hz]プレハブおもに17畳、木造11~鉄筋23畳[60Hz]プレハブおもに19畳、木造13~鉄筋25畳(目安)
切タイマー1/2/6時間
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
付属品(ソロバンレール)2本付
材質(ソロバンレール)両面白複合板仕上
寸法(幅W×高さH)(mm)(ダクトサイズ)528×80
材質(フレーム)アルミ製/アルマイト仕上
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2100×900×32
1枚
¥53,980
税込¥59,378
15日以内出荷
自然換気用に。
フィルタのない簡易タイプです。
材質鉄t1
塗装色ブラック
外形寸法D(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用
左右どちらの窓にも据付け可能
窓の開閉も自由自在
木枠窓・アルミサッシ窓据付
抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V)100
カッチングダウト付の19インチパネル
材質鋼板
色ホワイトグレイ
適合規格EIA
表面処理7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
板厚t(mm)1.2
適合機種VFW-20XB1、VFW-20XG1、VFW-20X1、VFW-20X2、VRW-20X2
材質(サッシ(短))着色亜鉛鉄板、(サッシ(長))着色亜鉛鉄板、(ジョイント)亜鉛メッキ鋼板、(パネル)塩化ビニール、(補強金具)鋼板
寸法(mm)(延長取付)1100~1800
質量(kg)1.25
寸法A(mm)275
表面処理(サッシ(短))-、(補強金具)塗装
色調(サッシ(短))マンセルN-9.5、(パネル)マンセルN-9.5、(補強金具)マンセルN-9.5
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
材質グリルB/グリルA:ABS樹脂、パネル:鋼板、パッド:段ボール
厚さ(mm)53.5
寸法(mm)280×280
質量(kg)0.74
表面処理グリルB/グリルA:艶あり、パネル:メラミン塗装
適合場所トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所
色調マンセル5Y8.9/1
材質(バネ)ステンレス
開口面積(cm2)206
1台
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
ダクトと背面通し穴でケーブル引き回しを整理
トップカバー取り外し可能
TAA準拠でGSAスケジュールに対応
1U ラック設計
頑丈なスチール構造
標準の19インチ 2または4ポストサーバラックに取付け
ラック用ネジ付属
用途サーバラック/キャビネット、配線クローゼット、ネットワーク分配ケーブルと併用しケーブル周りを整理
色ブラック
質量(g)714.6
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
ダクトと背面通し穴でケーブル引き回しを整理
トップカバー取り外し可能
TAA準拠でGSAスケジュール購買に対応
2Uラック設計
頑丈なスチール製
標準の19インチ 2または4ポストサーバラックに取付け
ラック用ネジ付属
用途サーバラック/キャビネット、配線クローゼット、ネットワーク分配ケーブルと併用しケーブル周りを整理
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
材質鋼板
適合パイプ径(Φmm)100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×175×61
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
桟固定部はビスが打ちやすい形状。
スライド式で上下の固定部分の高さに対応します。
付属品長ビス8本、短ビス4本
材質ASC(高耐熱導電ガラエポ材)
色アイボリー
取付寸法(mm)422~760
最大幅(mm)52
1セット(2本)
¥649
税込¥714
当日出荷
サービス分類組立・設置・取付
材質(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(バネ)ステンレス、(パッド)ダンボール、(スリープ)塩ビ
表面処理(グリルB)艶あり、(グリルA)艶あり、(パネル)メラミン塗装
色調(グリルB)マンセル5Y8.9/1、(グリルA)マンセル5Y8.9/1、(パネル)マンセル5Y8.9/1
19インチラックに取り付け可能な樹脂製ケーブル管理パネルです。
脱着可能なヒンジ式カバーにより、上下どちらからも開閉可能です。
パッチコード用貫通穴が広いため、ケーブルも通線も容易です。
ダクトのスリットの幅が広いため、パッチコードの管理が容易です。
奥行きのある裏面ダクトにより、水平ケーブルの処理が容易です。
全てのケーブル管理パネルには、ケーブル余長が隠されて、きれいな配線管理をすることができます。
仕様ラックユニット数:1U
奥行(mm)81
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
トラスコ品番147-7389
色黒
質量(g)317
使用温度範囲(℃)-10~60
アズワン品番64-5036-42
1本
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。
19インチラックに取付可能です。
ヒンジ式カバーは上下左右、脱着可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に
仕様ラックユニット数2
トラスコ品番828-6006
セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本
材質ABS、PVC、合成樹脂
質量(g)713
使用温度範囲(℃)-10~60
奥行(mm)81
寸法(縦×横×高さ)(mm)93.7×482.6×88.9
使用場所屋内
収容数CAT6A 33本、CAT6 48本、CAT5E 72本、ファイバー 192本
スリット幅(mm)18
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能。ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。冷風モード:16-32度設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。送風モード:風量3段階調整可能。便利な入/切タイマー(1時間から24時間)。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き
付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1
質量(kg)28
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)2
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0
消費電力(W)(50/60Hz)880/1010
騒音値(dB)55/56
保証期間1年間
使用環境温度(℃)16~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71
電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2
冷媒R410A
冷媒封入量(g)365
コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW)
除湿能力(L/日)約27/34
排熱ダクト有無あり
1台
¥66,998
税込¥73,698
翌々日出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本
材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板
質量(kg)1.5
周波数(Hz)50、60
電流(A)0.102、0.116
消費電力(W)10.1、11.6
定格電圧(V)100
方式天井用
モーター2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)26.5、26.5
端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵
アズワン品番64-1107-87
色調(本体枠)マンセルN1
風量(m3/h)【 0Pa】89、89
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本
材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板
質量(kg)2.5
周波数(Hz)50、60
電流(A)0.18、0.19
消費電力(W)17.5、18.5
定格電圧(V)100
方式天井用
モーター4極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)32、32
端子(SL)AC300V 7A
アズワン品番64-1107-90
色調(本体枠)マンセルN1
風量(m3/h)【 0Pa】181、180
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ