カテゴリ

  • 空調・電設資材(142)
    • ダクトファン(73)
    • パイプファン(3)
    • シロッコファン(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
    • 送風機(16)
  • 住設機器(30)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「ダクトファン 150」の検索結果

204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新吸煙グリルAir Grill(エアグリル) アズマ新吸煙グリルAir Grill(エアグリル)アズマ
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
「ニオイが気になるお家焼肉」を解決♪快適にお家で焼肉が楽しめるエアグリルです。吸気側に3つのプロアファンと吸煙側に1個のシロッコファンを設け、風を送る事で効率的に煙をカット。煙が広がる前に囲い込み、水トレーへ通すことで油分を落としてニオイを抑えます。トレーには中央に開いた穴に向かって油が流れるように傾斜がついており、ヘルシーな焼き上がりが期待できます。家族で楽しめる大き目グリルプレート、モダンでシンプルなデザインで家族や友人との団らんに最適です。
付属品電源コード、取扱説明書/保証書、スチールフィルター、スポンジフィルター材質本体:PP+PA グリルプレート:アルミ鋳造(フッ素コーティング加工)寸法(mm)幅525×奥行292×高さ230質量(kg)4.4電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)1300温度(℃)設定:80・150・180・210・240コード長さ(m)電源:1.8安全装置温度ヒューズ(192℃)
業務用・全熱交換ユニット 日本キヤリア業務用・全熱交換ユニット日本キヤリア
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
パイプ用ファン 日本キヤリアパイプ用ファン日本キヤリア
6,898税込7,588
1個
当日出荷から7日以内出荷
ストレートダクトファン 日本キヤリアストレートダクトファン日本キヤリア
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ダクト用換気扇 日本キヤリアダクト用換気扇日本キヤリア
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
レンジフードファン 日本キヤリアレンジフードファン日本キヤリア
62,980税込69,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NGHH EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NGHHEBM PAPST
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dcAC/DC動作 DCmm幅 60mm電流 Max 150mA風量 54m3/h騒音レベル 43dBファン回転速度 6850rpmベアリングタイプ スリーブebm-papstスリーブベアリング軸流ファン. ebm-papstがお届けする、これらのスリーブベアリングDC軸流ファンは、お客様の用途に加えるのに最適です。耐久性に優れた、高性能の軸流ファンは、冷却用途に特に重要な部品です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 逆極性に対する電子的保護 ブロッキングと過負荷に対するインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック 内蔵型電子整流ファン. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. これらのファンには、フィンガーガードは用意されていますか。. メーカーでは、さらなる安全のためにフィンガーガードを用意しています。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認ください. スリーブベアリングとボールベアリングの違い. スリーブベアリング軸流ファンは通常、従来のボールベアリングファンよりも低速で静かです。スリーブベアリングは、発熱量が少ない用途でより一般的に使用されます。また、コスト効果の高い冷却方法となるようにも設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 定風量フラットインテリアタイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量フラットインテリアタイプ三菱電機
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
質量(kg)5.3電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:12.50/12.50、弱:6/6ダクト径(Φmm)EA:150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)298×485.50×380騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:32/32、弱:25/25風量(m3/h)(50/60Hz)強:370/370、弱:260/260羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)110.0/110.0
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)三菱電機
17,980税込19,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載タイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載タイプ三菱電機
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト) 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)三菱電機
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音タイプ(クールホワイト) 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音タイプ(クールホワイト)三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
質量(kg)4.7電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:25.50/28.50、弱:9.50/11.50ダクト径(Φmm)EA:150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)262×444.50×335騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29.50/29.50、弱:18/18.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:300/300、弱:155/170羽根径(Φmm)180
24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
レンジフード プレミアムプラス LNRL-ECシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアムプラス LNRL-ECシリーズFUJIOH(富士工業)
149,800税込164,780
1台
15日以内出荷
業界最小レベルの静音運転を実現!(フード厚150mm未満のレンジフードにおいて/メーカー調べ(2017年9月調査))静かだから、キッチンまわりのコミュニケーションがスムーズ。キッチンにいながら家族との会話を楽しんだり、テレビを観たりすることも多いはず。そんなとき、レンジフードが静かなら、もっと楽しく過ごせます。(レンジフードの設置環境により感じ方が異なります。)お手入れしやすく、デザインもすっきり。フィルターレスで、お手入れもしやすい構造。使用状況がわかりやすく、スリムですっきりしたデザイン。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)20/20、(中)11/11、(弱)8/8、(常時換気)6/6騒音値(dB)(強)36/36、(中)29/29、(弱)25/25、(常時換気)22/22電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)420/420、(中)300/300、(弱)230/230、(常時換気)170/170関連資料図面(0.5MB)
レンジフード BL認定品 ASR-3A-BL2 FUJIOH(富士工業)レンジフード BL認定品 ASR-3A-BL2FUJIOH(富士工業)
87,980税込96,778
1台
15日以内出荷
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。BLⅢ型風量。BL認定品フード。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113、(中)63/65、(弱)28/27騒音値(dB)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20電源プラグ3芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)525/480、(中)355/310、(弱)165/150関連資料図面(0.72MB)
レンジフード BL認定品 ASR-3AK3-BLシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード BL認定品 ASR-3AK3-BLシリーズFUJIOH(富士工業)
109,800税込120,780
1台
15日以内出荷
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。強・中・弱3速の壁スイッチタイプ。BLⅢ型風量。BL認定品フード。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113、(中)63/65、(弱)28/27騒音値(dB)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20電源プラグ4芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)525/480、(中)355/310、(弱)165/150関連資料図面(0.84MB)
レンジフード BL認定品 ASR-3A-BL FUJIOH(富士工業)レンジフード BL認定品 ASR-3A-BLFUJIOH(富士工業)
82,980税込91,278
1台
15日以内出荷
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。BLⅢ型風量。BL認定品フード。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113,(中)63/65、(弱)28/27騒音値(dB)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20電源プラグ3芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)525/480、(中)355/310、(弱)165/150関連資料図面(0.69MB)
レンジフード BL認定品 ASR-3AK2-BLシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード BL認定品 ASR-3AK2-BLシリーズFUJIOH(富士工業)
98,980税込108,878
1台
15日以内出荷
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。強・弱2速の壁スイッチタイプ。BLⅢ型風量。BL認定品フード。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113、(弱)28/27騒音値(dB)(強)47/45、(弱)21/20電源プラグ4芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)525/480、(弱)165/150関連資料図面(0.64MB)
レンジフード BL認定品 ASR-3A-BL1 FUJIOH(富士工業)レンジフード BL認定品 ASR-3A-BL1FUJIOH(富士工業)
87,980税込96,778
1台
15日以内出荷
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。BLⅢ型風量。BL認定品フード。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113、(中)63/65、(弱)28/27騒音値(dB)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20電源プラグ4芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)525/480、(中)355/310、(弱)165/150関連資料図面(0.75MB)
エアーシャワー 日本エアーテックエアーシャワー日本エアーテック
579,800税込637,780
1セット
45日以内出荷
エアーシャワを簡易な構造とした最も安価な機種です。使用者でも簡単に設置できます。 また、既存のドアを利用することも出来ます。横幅と高さは、調整可能です。今までエアーシャワを使用していなかった場合に、導入機種としても使用されます。 3名で組立作業をした場合、約1時間で完成します。 設置条件に合わせて、高さ・幅を調整することができます。 電源をAC100V 単相とし、設置場所周囲のコンセントにプラグをさすだけで使用できます。 既存の扉を利用した設置が可能です。
質量(kg)約150電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz消費電力(W)約160(循環時:約50)構造本体:鋼板製焼付塗装仕上、フレーム:アルミ40角、床:なし、天井板・側板:中空ポリカーボネート板処理風量(m3/min)(エアージェット時)約8、(循環時)約6集塵要素メインフィルター:HEPAフィルター(3A-616150TLAUF)×1、プレフィルター:サランネットフィルター(400×350) ×1集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上吹出風速(m/s)エアージェット時:約25
居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ 高須産業居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ高須産業
5,998税込6,598
1台
予約販売
タイプシロッコファン(同時給排)電源(V)AC100スイッチ引きひもスイッチ付本体質量(kg)約1.5適合場所居間用開口寸法(mm)150×200角消費電力(W)(50/60Hz)15/13.7適合パイプ径(Φmm)75、※100に接続する場合には別売品(TK-210-AD)が必要です。シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)37/34風量(m3/h)(50/60Hz)70/64
天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用 高須産業天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用高須産業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
金属製シロッコファン採用
用途キッチン用タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用電源(V)AC100適合場所ミニキッチン用シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
浴室用換気扇 高須産業浴室用換気扇高須産業
5,898税込6,488
1台
3日以内出荷
低騒音設計 モーターの軸受にボールベアリングの採用による長寿命モーター
用途密閉性の高い浴室に適しています仕様給気シャッター付(同時給排式)材質オールプラスチック製電源(V)AC100スイッチ引き紐スイッチ付本体質量(kg)約1.7適合場所浴室用開口寸法(mm)150×200消費電力(W)(50/60Hz)15/14適合パイプ径(Φmm)75、又はウェザーカバーシャッター風圧式電源コードプラグ式(長さ0.6m)ファンシロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)61/68
天井用埋込形換気扇 高須産業天井用埋込形換気扇高須産業
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
電源(V)AC100シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
360度回転送風かくはん装置 AIR MIX(エアーミックス) 高須産業360度回転送風かくはん装置 AIR MIX(エアーミックス)高須産業
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
360度観点総風雨かくはん扇 天井裏や床下用(最大15坪/1台) 施工時のタイマー設定作業不要(出荷時時刻及び、運転時間12時から16時は設定済) 停電補償機能付
材質ABS樹脂製電源(V)AC100適合場所天井裏/床下用消費電力(W)(50/60Hz)23/24接続端子速結端子接続ファン高静圧シロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)270/260
レンジフード(シロッコファン) 風圧式シャッター 排気型 適合パイプΦ150mm 高須産業レンジフード(シロッコファン) 風圧式シャッター 排気型 適合パイプΦ150mm高須産業
35,980税込39,578
1台
20日以内出荷
風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所セット内容前幕板定格電圧(V)AC100電源コード(m)1消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(弱)64/62風量強弱照明適合パイプ径(Φmm)150ファンシロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
レンジフード(シロッコファン) 電動式シャッター 同時給排型 適合パイプΦ150mm 高須産業レンジフード(シロッコファン) 電動式シャッター 同時給排型 適合パイプΦ150mm高須産業
69,980税込76,978
1台
20日以内出荷
同時給排の電動式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所セット内容前幕板定格電圧(V)AC100電源コード(m)1消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(中)64/62、(弱)44/41風量強中弱照明適合パイプ径(Φmm)150ファンシロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(中)380/330、(弱)200/180タイマー機能
レンジフード(シロッコファン) 風圧式シャッター 同時給排型 適合パイプΦ150mm 高須産業レンジフード(シロッコファン) 風圧式シャッター 同時給排型 適合パイプΦ150mm高須産業
49,980税込54,978
1台
20日以内出荷
同時給排の風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所セット内容前幕板定格電圧(V)AC100電源コード(m)1風量強弱照明適合パイプ径(Φmm)150ファンシロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
レンジフード部材 換気扇穴ふさぎ板 ノーリツレンジフード部材 換気扇穴ふさぎ板ノーリツ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
換気扇穴ふさぎ板 PF-450 プロペラファンの換気扇からシロッコファンのレンジフードに取り換える時、換気扇の取付穴をふさぎ、Φ150の排気ダクトに変更する部材。
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)関連資料(0.18MB)メーカー商品コード0505F01
レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ 三菱電機レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ三菱電機
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m電動給気シャッター接続可能吸込口はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター付照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
奥行(mm)580高さ(mm)190付属品壁取付用金具・木ネジ電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ三菱電機
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装風逆流防止シャッタークロスキャッチフィルター(2層)4芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵給気シャッター連動一体プラグ付
電圧(V)100風量(m3/h)(50/60Hz)[強]480/465[中]310/295[弱]200/190質量(kg)17.5幅(mm)600BL規格排気型2型高さ(mm)700ファンシロッコファン奥行(mm)650種類V-6027KL7-BL後継機種騒音値(dB)(50/60Hz)[強]38/37[中]27/26[弱]21/19接続パイプ(Φmm)150消費電力(W)(50/60Hz)[強]67/74[中]38/41[弱]20/21仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ三菱電機
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付端子台接続壁スイッチ別売
種類V-604KSW7-BL後継機種BL規格排気型4型騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[弱]32/31電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[弱]64/66高さ(mm)600幅(mm)600奥行(mm)650接続パイプ(Φmm)150タイプ壁スイッチタイプファンシロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[弱]380/345質量(kg)17仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン 深形 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン 深形 自然給気タイプ三菱電機
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)排気側:風逆流防止シャッター3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35質量(kg)20幅(mm)600騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245電圧(V)100種類V-604KQ7-BL後継機種接続パイプ(Φmm)150高さ(mm)600ファンシロッコファンBL規格排気型3型奥行(mm)650仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 自然給気タイプ三菱電機
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)排気側:風逆流防止シャッター3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35幅(mm)600風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)650質量(kg)20ファンシロッコファン種類V-6047KQ7-BL後継機種BL規格排気型4型高さ(mm)700仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵給気シャッター連動一体プラグ付
接続パイプ(Φmm)150電圧(V)100幅(mm)600ファンシロッコファン奥行(mm)650仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ三菱電機
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)風逆流防止シャッター照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵給気シャッター連動一体プラグ付
ファンシロッコファン幅(mm)600高さ(mm)700接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)650質量(kg)17.5電圧(V)100仕様BL認定番号:BLVU021924
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら