65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1台ほか
2,298 税込2,528
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
1,898 税込2,088
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
2,198 税込2,418
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AFD-3060B-6 【オーダー】ダクトフレーム AFD-3060B-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~3000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)1.012 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)374.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.18・Iy 20.5 サービス分類オーダー・加工
1本
53 税込58
4日以内出荷

AFD-3090B-6 【オーダー】ダクトフレーム AFD-3090B-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ダクトフレーム AFD-3090B-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)1.485 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)550 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.86・Iy 62.4 サービス分類オーダー・加工
1本
79 税込87
4日以内出荷

AFD-3060A-6 【オーダー】ダクトフレーム AFD-3060A-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ダクトフレーム AFD-3060A-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)0.957 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)354.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.85・Iy 19.2 サービス分類オーダー・加工
1本
53 税込58
4日以内出荷

AFD-3090A-6 【オーダー】ダクトフレーム AFD-3090A-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ダクトフレーム AFD-3090A-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)1.206 適合キャップブラック:ECP-3090-6 グレー:ECP-3090-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)446.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.72・Iy 54.9 サービス分類オーダー・加工
1本
66 税込73
4日以内出荷

1パック(10個)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

AFD-0180-6 【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0180-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0180-6
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.272 フレーム幅(mm)7.4 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×7.4 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)100.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.03・Iy 6.49 サービス分類オーダー・加工
1本
16 税込18
4日以内出荷

1個ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

AFD-0150-6 【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ダクトカバーフレーム AFD-0150-6
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 質量(kg/m)0.188 フレーム幅(mm)7.4 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)50×7.4 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)69.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.02・Iy 1.68 サービス分類オーダー・加工
1本
13 税込14
4日以内出荷


1個
120 税込132
9日以内出荷


SUS(エスユーエス)ケーブルダクト
グリーンフレームの凸部にカチッと取り付けができるケーブルダクトです。
材質ポリプロピレン 長さ(mm)2000 質量(g)176 対応グリーンフレームN
1個
396 税込436
当日出荷

RS Pro ケーブルトランキングアクセサリこの高品質 RS Pro ケーブルトランキングアクセサリを使用すると、ケーブルトランキングの設計と設置が完了します。これらの製品は PVC 製で、白色の RAL 9010 を用意していて、 RS Pro 110 x 70 mm 又は 130 x 70 mm 、 2 m のケーブルトランキングと併用します。なぜこのケーブルトランキングアクセサリが必要なのですか.データトランキングの設置時には、さまざまなアクセサリ部品を使用して目的のレイアウトを完成させる必要があります。ケーブルトランキングアクセサリは、業務用仕上げのトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なソリューションです。特長と利点RS Pro 2 m ケーブルデータトランキングに対応しています PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 新規の設備又は改修に最適です110 x 70 mm 用ケーブルトランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5302) : 221-5302 内側カバー - RS 品番 (: 221-5303) : 221-5303 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5304) : 221-5304 フラットアングル - RS 品番 (: 221-5306) : 221-5306130 x 70 mm 用のケーブルトランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5296) : 221-5296 内側カバー - RS 品番 (: 221-5297) : 221-5297 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5299) : 221-5299 平角 - RS 品番 (: 221-5300) : 221-5300 ケーブルトランキングセパレータ [ 仕切り板 ] - RS 品番 (: 221-5307) : 221-5307 ケーブルトランキングフレーム. RS 品番 (: 221-5291) : 221-5291 用途ケーブルトランキングアクセサリは、建設や改修の用途で次のような電気ケーブルに一般的に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
仕様配線ダクトアクセサリタイプ = フレーム取付材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
7日以内出荷

RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型 長さ(mm)2000 材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
779 税込857
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト DCフレーム
エコ商品
●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
用途100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。 器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。 材質難燃ABS 寸法L(mm)130 寸法H(mm)14.5 寸法l(mm)71.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


SUS(エスユーエス)ダクトクリップキット
セット内容ダクトクリップL×2、ダクトクリップR×2 材質ポリアミド 質量(g)1.0
1セット
122 税込134
14日以内出荷

トラスコMシリーズボルトレス棚の照明器具取付オプションです。ラックを並列でレイアウトしたときの通路に、ダクトレール等照明器具を取り付けることができます。チャンネルにダクトレール等の穴位置に合わせて穴をあけて取り付けてください。通路幅は800~1200mmで100mmピッチで変更できます。最大10Kgまで取り付けできます。
材質スチール ネオグレー 高さ(mm)300 間口(mm)1350
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷



美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水廻りに最適 プライマー不要 多くの素材に接着可能 木部にも強力接着 水性・油性の塗装が可能 弾力があり追従性に優れている 本製品のクリアはシリコーンシーラント(従来性)より19倍もの透明度 防カビ剤配合 濡れた箇所にも接着可能(濡れた表面でも接着しますが、乾いた表面であればより接着力が高まります。)
用途風呂まわり、タイル、洗面台、窓まわり、ドアまわり、シャッターフレームまわり、サイディング、外壁、羽目板、軒、屋根まわり、雨どい、屋上止水、板金類、ALC板通気口、ダクト、冷暖房空調設備、排水溝、雨よけ板、ケーブル、天窓 完全硬化時間1週間~2週間 タックフリータイム(分)30分以内 危険物の類別非危険物 硬化速度(日)2~4日
1本(310mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「シャープなシルエットデザインに生まれ変わった跳ね上げグラス」 レンズ跳上機能はそのままに、よりシャープなシルエットデザインに生まれ変わりました。スマートレンズ・スマートテンプル・通気性のよいエアダクト付きフレーム仕様モデルです。
用途<使用例>メガネの上から、そのままかぶせるだけで偏光グラスになります。→状況によって偏光レンズを跳上げる事により、明るい視界が確保可能です。 仕様レンズ跳上式、偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット フレームマットブラック 内寸(幅W×高さH)(mm)145×45
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業BSD取付金具
エコ商品
ACパワーダクト等をラックのサイドフレーム以外へ取り付ける場合に使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

天幕はTSクリップで固定するだけですので簡単に固定できます。 MY-K-1は骨組が3分割ユニットで構成されているので、部品の紛失等がなくどなたでも簡単に設営ができます。 負担のかかる支柱には標準Φ38.1mmを採用。 MY-Y-1は蛇腹式のフレームですので、どなたでも簡単に広げるだけで設営可能です。 支柱:38.5mmパイプ・合掌:25mmパイプを使用、合掌構造等安全にお使い頂ける高強度仕様です。
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンジフード奥(整流板や金属フィルターの奥)の汚れを防止するフィルター(2枚入)。 シロッコファン専用のフィルターです。 内径13~19cmの様々なシロッコファンに適合します。 フィルターと磁石付フレームが一体型なので取付け・取外しが簡単です。 磁石付きフレームで簡単に取り付けができます。金属フィルター表面や整流板に付けるメーカー従来品とあわせて使用できます。
適合機種シロッコファンタイプ 材質難燃性不織布、PVC 直径(Φcm)(1枚あたり)21
1個(2枚)
649 税込714
当日出荷

RNCシリーズ専用のサイドフレームです。ラック内部にACパワーダクト等のアクセサリーを取り付ける場合に取り付けます。RNCシリーズの構成部品のサイドフレームと同一のものです。
1本
3,998 税込4,398
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーバーラックSSR2シリーズ専用のサイドフレームです。ラック内部にACパワーダクト等のアクセサリーを取り付ける場合に取り付けます。サーバーラックSSR2シリーズの構成部品のサイドフレームと同一のものです。
1枚
3,498 税込3,848
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。 ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場 ケーブル長(m)10
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ色が変わる!!調光偏光レンズ仕様、太陽光(紫外線)の強さによって色が変わる。
用途大人気・大好評のサンカバーシリーズに調光機能を搭載!!フレーム上部にエアーダクトを装着していますので、目元に常に新鮮な空気を送り込みます。*レンズのくもりを軽減するエアダクトを搭載*メガネの上から、そのままかぶせるだけで偏光グラスになります。 仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット フレームマットブラック/ブラック 内寸(幅W×高さH)(mm)145×40
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オゾン層を破壊するフロンガスを使用していません。 シックハウスの原因と言われているホルムアルデヒドを含んでいません。 優れた断熱・吸音効果と接着性。 硬化後はカッターで容易に削れる。 横置き保存でき、工具箱に入れられる。 面吹きノズル(別売り)を使用することで面吹きにも対応。
用途断熱層の防湿気密コーティング サッシ周りの断熱・気密・結露防止 エアコンダクト、配管周りの充填 ドアフレームの充填・接着・断熱・吸音 押入れや壁面の結露防止 木製床の床鳴り防止 コーキング部や壁補修時のバックアップ その他多種多様の断熱・充填・接着・吸音 トラスコ品番442-8617 ライトグリーン タイプ自己消火性 使用可能温度範囲+5℃~+30℃ 引張強度(N/cm2)8 発泡体積(L)25±2 熱伝導率(W/mk)0.03~0.04 吸水率(%)2.5以下 熱伝導度(Kcal/mh・℃)0.026~0.034 危険等級 表面硬化(分)約10 内部硬化(分)約30~40(加工可能時間/20℃・湿度60%・20mm厚) 使用時母材最低温度(℃)+5 密度(kg/m3)15~20 圧縮強度(N/cm2)4~5 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,798 税込3,078
欠品中

屋根裏用吸込グリル 階段室用吸込グリル(ルーバー、フレーム各1個) アダプター(吐出口用、アタッチメント接続用各1個) アダプターアタッチメント 消音ダクト(1m) 温度センサー(コード10m付) コントローラー
セット内容屋根裏用吸込グリル、階段室用吸込グリル(ルーバー、フレーム各1個)、アダプター(吐出口用、アタッチメント接続用各1個)、アダプターアタッチメント、消音ダクト(1m)、温度センサー(コード10m付)、コントローラー
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ダイシンデスク レクタ(recta)
エコ商品
細いフレーム脚と薄い天板で構成されたスタンダードなフレームデスクです。オフィスのミーティングスペースに最適なテーブルシステムです。幕板に備えつけられたコードダクトに配線の余長を収める事が出来ます。
仕様コンセントタップ付(計4口)、アジャスター付 材質フレーム:スチール製(SPCC)、天板表面材:メラミン化粧板、天板芯材:パーティクルボード 奥行(mm)450 天板厚さ(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)50
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

詩やイラストに導かれながら写真を貼ったり、文字を書き込んだり、付属のシールでデコレーションしたり、自由に使えます。ジャバラ状の本紙を広げると成長の様子が一目でわかります。ずっと手元に残していただきたい1冊です。
仕様絵:福田利之 セット内容本文50ページ(ジャバラ状)+シール1枚+写真用ビニールコーナー204片(写真51枚分) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×238×23 ジャンル絵本 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×235×20 初版年月2012年8月
1冊
2,000 税込2,200
6日以内出荷