ライティングダクト用吊りフック
耐荷重(kg)5
本体寸法(mm)130×60×23
本体質量(g)12
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。
全長(mm)50.2
吊下荷重N(kgf)50(5)
配線ダクトからディスプレイ・POPなどを吊り下げる場合に使用します。
吊下荷重N(kgf)50(5)まで
天井付レール専用のフックです。(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
耐荷重(kg)10
仕上真鍮ニッケルメッキ
取付け方法キャップを取り付ける前に、フックをレールに差し込むだけです。(額を取りはずせば簡単にレールを左右自在にスライドできます。)
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質黄銅(真鍮)
質量(g)14
耐荷重N(kgf)294(30)
許容荷重(kg)30
材質(本体)真鍮(フック)SUS304
1個
¥208
税込¥229
当日出荷
天井にマッチするプラフック!
クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途天井専用
耐荷重(kg)3
材質(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色ホワイト
1パック(2個)
¥469
税込¥516
当日出荷
コンセントプラグに差し込んだコードがたれ下がったり抜けたりするのを防ぎます。
用途ファクトライン100・60・30共通
トラスコ品番818-5392
材質ポリカーボネ-ト
質量(kg)0.03
色クリームグレイ
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
材質真鍮・ステンレス/ニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:0.6~2.0
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様2P15A125V
適合規格電気用品安全法
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。天井面取付専用の経済的なスライドフックです。
シリーズコレダーライン
材質真鍮・ステンレス
耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51
仕上ニッケルメッキ・焼付塗装
関連キーワード