22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

適用パイプ:Φ148mm-Φ100mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×240
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製 ベージュ 適合パイプ換気パイプ100⇔150
1個
989 税込1,088
当日出荷

換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)167 適合換気パイプ:100⇔空調機器:150 材質樹脂製 ベージュ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

パイプ形状変形ジョイント 材質鉄製(メッキ管) 全長(mm)180 タイプエキスパンド、スリット無し 外径D1(Φmm)50.8 内径B1(Φmm)47.6
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適用パイプ:Φ198mm-Φ150mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×260
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷


1個
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


適合機種1004、1804/A、1805、1805NSP、1805C/SP、1805N、1804NSP、1804C/SP、1804K、1804N、1805B、1824A、1806B/SP、KP312
1個
999 税込1,099
3日以内出荷


亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に 材質鋼板(亜鉛メッキ) 板厚(mm)0.6 差込口長さ60mm
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途中型車・大型車用 材質鉄製(メッキ管) タイプエキスパンド付き(スリット無し) パイプ形状変形ジョイント
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)接続口変換ソケット
100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 適合機種AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN 呼称107
1個
579 税込637
当日出荷

ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。付属品付きです。タンク内に入れてあります。オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。
材質本体:超高分子量ポリエチレン蛇口・受側部品:樹脂
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に施行できます。 ドレン口も付いてますので清掃が簡単です。
用途草木の水やり、庭の打ち水、車の洗車、非常用の生活用水として、都市型洪水(ゲリラ豪雨)などの軽減 仕様樋が角樋の場合(60mmに限ります)は別途オプションの角樋部品セットを使用していただくと対応可能です 材質ポリエチレン
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)