1個入り
材質鋼板
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×146×90
色調N-5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
付属品タッピンねじ(Φ4×6L) 4本
材質(ダクト接続口)亜鉛鋼板
色調(ダクト接続口)マンセルN5(近似)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スパイラルダクトなど、丸型の管から直接分岐管を取り出す際に使用します。
材質亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)0.6
材質亜鉛めっき鋼板
寸法H(mm)30
厚さt(mm)0.6
材質亜鉛めっき鋼板
貼るだけで騒音低減が簡単・シンプルに出来ます。
長さ(mm)500
幅(mm)300
質量(kg)0.6
長さ(m)0.5
使用温度(℃)60以下
1枚
¥3,998
税込¥4,398
13日以内出荷
材質POM
種類支持金具
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質鋼板(亜鉛メッキ)
全長(mm)110
板厚(mm)0.6
差込口長さ60mm
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質亜鉛鋼板
圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
こんなお得な商品も!
キャップ 直管用 防虫網付
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)60
厚さt(mm)0.6
メッシュ16
排熱ダクトの補修用部品です。
用途補修用部品として。
トラスコ品番528-4832
適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
長さ(mm)350
内径(Φmm)175
外径(Φmm)185
1本
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
こんなお得な商品も!
Y管
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
アルミフリーダクトの接続延長に使用します。
換気パイプにも使用できます。
材質アルミ
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
幅(mm)【器具】33
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コード吊ペンダント専用、取付可能器具質量5kgまで、電気容量6A
材質プラスチック
長さ(mm)【器具】55
幅(mm)【器具】30
高さ(mm)【器具】30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
材質プラスチック
幅(mm)【器具】28
全長(mm)【器具】1000
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。
水性塗料による塗装ができます。
塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。
耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。
低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。
カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。
はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。
ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。
屋根材、板金の目地シール。
配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。
浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。
車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
材質亜鉛合金
形状直立型
種類端末カバー
材質(本体)PVC、(ツバ)合成ゴム
寸法A(mm)24.5
こんなお得な商品も!
アルミテープ 光沢なし
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。
強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。
保温材などの目地用に。
配線や部品などの固定用に。
アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
取付けの際に、ビスが打ちやすい円錐タイプです。
用途ダクト内の風量・風速・静動圧・温度・塵あい量等の計測器類の挿入口に
材質亜鉛合金
形状円錐型
材質合成ゴム(EPDM)
色ダークブラウン
材質合成ゴム(EPDM)
色白
用途丸ダンパーΦ225以上用及び角ダンパー用
ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。
穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。
折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ