50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm)2 空気使用量(L/min)280 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)アルミ 質量(g)212 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 接続口常圧用カプラー ノズルタイプスタンダード(流量調整付) 関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 空気使用量(L/min)630 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)アルミ 流体空気 接続口常圧用カプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm)3 カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 材質(本体)アルミ 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 空気使用量(L/min)610 ノズル外径(Φmm)約5.9 接続口常圧用カプラー ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプロングノズル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアダスターガン ボタン式 カプラー取付タイプ モノタロウ 動画あり
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。 接続口常圧用カプラー 材質(本体)アルミ合金 質量(g)195 流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)0.6
1個
929 税込1,022
当日出荷

ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 接続方式プラグ 空気取入口ローリングポールプラグ(RPB) 最高使用圧力(MPa)1 材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他 質量(g)250(ノズル装着時) 使用流体圧縮空気
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアダスターガン 強力タイプ 高圧用 モノタロウ 動画あり
高圧カプラー接続の強力エアダスターガンです。通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に 接続口高圧用カプラ- 材質(本体)アルミ 流体空気 最高使用圧力(MPa)2.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。 100mmのノズルを採用しています。
用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 空気消費量(L/min)410 材質アルミダイキャスト 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル100mm 空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

丈夫なアルミダイキャストボディーで、増風ノズルタイプのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 空気消費量(L/min)490 材質アルミダイキャスト 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル増風DX 空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィットします。 高圧対応のコンプレッサーからのエアーで使用できるダスターガンです。 通常の汎用エアーガンと同様に違和感なく作業が可能です。 丈夫なアルミダイカストボディーです。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥等 エアー取付口高圧専用プラグ 空気使用量(L/min)120(0.6MPa時)370(2.0MPa時) ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ゴム、他 最高使用圧力(MPa)2.5 使用流体圧縮空気 エアー取込口高圧専用プラグ
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジマックエアダスター
エコ商品
ねじ径(mm)(ノズル接続)M11 P1.0 右ネジ 接続口常圧用カプラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 空気消費量(L/min)310 材質アルミダイキャスト 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズルノーマル 空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。 トラスコ品番114-4833 材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他 全長(mm)121 質量(g)96 最高使用圧力(MPa)0.7 使用空気圧力(MPa)0.1~0.7 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)1 ノズル外径(Φmm)14 エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02) ノズル取付口Rc1/4
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。 トラスコ品番114-4834 全長(mm)127 材質/仕上ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他 質量(g)99 最高使用圧力(MPa)0.7 使用空気圧力(MPa)0.1~0.7 ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)1 ノズル外径(Φmm)24 エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02) ノズル取付口Rc1/8
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

油まみれの切粉除去に最適です。
用途工作機械・チャック内の切屑、バイト・カッター等、工具に付着した切削屑の除去に。 取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8 最高使用圧力0.7MPa 接続方式カプラ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スライドするだけで流量調整ができる。スライド位置を固定すれば連続で出し続けられます。ラインのほこり飛ばし等に最適です。アルミボディなので頑丈で軽量です。好みのエアー量で手放しでダスター作業が可能です。
用途常圧用の小型スライド式エアダスター。 材質アルミ/真鍮 最高使用圧力(MPa)1 ノズル口径(Φmm)2 エアー接続口常圧用プラグ ノズルねじ径G1/8 配管接続方式プラグ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途一般ダスト作業にご使用ください ノズル長(mm)120 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体圧縮空気
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

疲れにくいレバータイプです。
用途溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りも素早く取る事が出来ます エアー取付口OPBプラグ ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、NBR他 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1丁
1,898 税込2,088
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。 材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)530 ノズル100mmノズル 空気取入口高圧プラグ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。 材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)495 ノズルノーマルノズル 空気取入口高圧プラグ
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。 材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)670 ノズル増風ノズル 空気取入口高圧プラグ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に エアー取付口OPBプラグ ノズル長(mm)500 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)6 トラスコ品番489-6092 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他 全長(mm)612 質量(g)388 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

高圧用ボタン式の小型ダスターです。流量調整ノズル付きです。アルミボディなので頑丈で軽量です。小型で携帯しやすいので、建築現場で使用する際に便利です。
用途高圧用の小型ボタン式エアダスター。 材質アルミ/真鍮 最高使用圧力(MPa)2.5 ノズル流量調整付 ノズル口径(Φmm)2 エアー接続口高圧用プラグ ノズルねじ径G1/8 配管接続方式プラグ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に エアー取付口OPBプラグ ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他 質量(g)200 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1丁
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。 ノズル長(mm)23 ノズル口径(Φmm)2 取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8 トラスコ品番330-6674 全長(mm)125 質量(g)245 最高使用圧力0.7MPa 接続方式カプラ 使用流体圧縮空気
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2 取付口G1/8(ノズル) 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流量調整タイプです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。 ノズル長(mm)27.5 ノズル口径(Φmm)2 取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8 付属品箱入り トラスコ品番330-6666 全長(mm)130 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力0.7MPa 接続方式カプラ 空気消費量(L/min)150 使用流体圧縮空気 使用エアーホース内径(Φmm)4以上
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。 長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)2 取付口(ノズル)G1/8、(エア)高圧用特殊プラグ 仕様流量調整ノズル付 トラスコ品番327-2770 全長(mm)115 質量(g)250 最高使用圧力(MPa)2.8 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8 エアー取付口高圧用特殊プラグ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

高圧空気圧力専用エアーダスターです。 通常の約3倍エアー量が出ます。 消音効果タイプです。
仕様マッハ高圧エアーダスタースーパータツマキ君付 トラスコ品番852-3612 全長(mm)134 質量(g)150 最高使用圧力(MPa)3 ノズル長(mm)33 ノズル口径(Φmm)16 ノズル外径(Φmm)22 エアー取付口高圧専用プラグ ノズル取付口M10 P1.0
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル CEJN(セイン) 動画あり
1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。 レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。 人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。国内散水メーカーのプラスチック製ホースコネクタと接続可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄 ノズル長(mm)62 ノズル口径(Φmm)12.6
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)0.7
1個ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。
用途精密機械部品へのエアブローに。 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番556-7955 全長(mm)116 質量(g)184 最高使用圧力(MPa)0.7 取付口G1/8(ノズル)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


ブローガン VMGシリーズ VMG11W SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

VMG - ブローガン(VMG11BU) SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

ブローガン VMGシリーズ VMG12BU SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製 使用圧力(MPa)0.6 ノズル長(mm)545~1000 取付ねじホース:Rc1/4” 材質(ノズル)スチール プラグ 穴径(mm)2.8 エア量(L/min)444
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷