20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ハンドルを押し下げて扉を開ける、操作性に優れた屑入投入口です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 仕上ヘアライン仕上
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 仕上ヘアライン仕上
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AZ-GD180-HL ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ 仕様使用温度:0~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 質量(g)1042 寸法(幅W×高さH)(mm)枠全体:218×164 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6771-27 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)182×128
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ 形状角型 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアライン仕上
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋は、中心回転なので両側から屑の投入ができます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状丸型 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 質量(g)560 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6767-48
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。 リラインス品番:R1020のステンレス製クズ入れの投入口ガイドセットのガイド部分のみです。
材質ステンレス 表面処理ヘアーライン 浴室使用可否不可 付属ビス有無取付ビス無
1個
7,595 税込8,355
6日以内出荷

フレキシブルダクト モノタロウ 動画あり
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AZ-GD232-HL ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付傾斜面取付タイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
垂直面から45°までの傾斜面に取り付けできます。傾斜面に取り付けることで、従来の垂直取付タイプに比べゴミが捨てやすく、自由なダストボックスのデザインが可能です。ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
用途屑入れ 仕様使用温度:0~40 ℃手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 質量(g)2200 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6771-30
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
ダクト径(Φmm)330 長さ(m)5 本体生地厚さ(mm)0.028 適合送風機最大口径(Φmm)320 質量(kg)2.0 仕様送風機本体取付用ロープ付 トラスコ品番352-7115
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

RELIANCE(リラインス)クズ投入口ガイドセット
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。 ステンレス製のクズ入れの投入口部分とガイド部分のセット商品です。
材質ステンレス 表面処理ヘアーライン 浴室使用可否不可 付属ビス有無取付ビス付
1台
19,980 税込21,978
32日以内出荷

ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途屑入れ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状丸型
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ 仕様使用温度:0~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 質量(g)970 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

付属品釘 丸頭♯17×16 1本 種別蓋付 材質ステンレス鋼(SUS304) サイズ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AZ-GD231-HL ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口蓋付裏取付タイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
屑入れの内側から取り付けるため目立たず、すっきりとした仕上がりになります。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
用途屑入れ 仕様使用温度:0~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 質量(g)1486 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6771-29
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1本
9,798 税込10,778
当日出荷

アトムリビンテックアトム ダストシュート
主に洗面台の天板に取り付けます。洗面台のゴミ捨てあるいは使用済みタオル等の投入口としてご使用ください。
付属品釘 丸頭♯17×16 1本 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上生地ヘアーライン
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側の扉を押し開けると、反対側の扉も連動して開きます。このため、片側の扉を保持していれば手などを挟む心配がなく、安心してご使用いただけます。フタは左右開きのため、トレー上にあるゴミを投入する場合トレーが挟まることなく楽に処理できます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 質量(g)2000 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6771-26
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

RELIANCE(リラインス)埋込型ダストBOX
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。 ステンレス製の埋込式ダストボックスです。
材質(本体)ステンレス 仕様クズカゴ付 表面処理ヘアーライン(本体) 浴室使用可否不可 付属ビス有無取付ビス付
1台
119,800 税込131,780
32日以内出荷

AD-GD015-HL ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-GD015-HL 蓋付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ 仕様使用温度:0~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状丸型 質量(g)1000 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6767-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷