45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-25~+100 使用流体外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
418 税込460
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール 材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
1個
429 税込472
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

阪上製作所SDRバイトンスクレーパ
エコ商品
材質RF 905 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途往復運動用ダストシール 材質フッソゴム(バイトン FKM) 型式LBH
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE 接点部シングルリップ 材質ニトリルゴム(NBR) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 材質(外周部)ゴム
1個
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
339 税込373
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)48 部品番号AG1698-E0 軸径d(Φmm)30 幅b(mm)6
1個
349 税込384
8日以内出荷

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)48 部品番号AG1479-E0 軸径d(Φmm)26 幅b(mm)6
1個
349 税込384
8日以内出荷

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)48 部品番号AG2044-E1 軸径d(Φmm)35 幅b(mm)5
1個
349 税込384
8日以内出荷

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)48 部品番号AG1892-E0 軸径d(Φmm)32 幅b(mm)6
1個
349 税込384
8日以内出荷

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)48 部品番号AG6759-A0 軸径d(Φmm)28 幅b(mm)6
1個
329 税込362
8日以内出荷

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SB 外径D(Φmm)48 部品番号AB1700-E0 軸径d(Φmm)30 幅b(mm)8
1個
489 税込538
8日以内出荷

・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TB 外径D(Φmm)48 部品番号AD2048-F0 軸径d(Φmm)35 幅b(mm)8
1個
679 税込747
8日以内出荷

・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM) 型式TB 外径D(Φmm)48 部品番号AD1563-A6 軸径d(Φmm)28 幅b(mm)11
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TB 外径D(Φmm)48 部品番号AD1894-E0 軸径d(Φmm)32 幅b(mm)8
1個
679 税込747
8日以内出荷

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SB 外径D(Φmm)48 部品番号AB1968-E0 軸径d(Φmm)34 幅b(mm)8
1個
489 税込538
8日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)48 部品番号AC1700-E0 軸径d(Φmm)30 幅b(mm)8
1個
489 税込538
8日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)48 部品番号AC1968-G1 軸径d(Φmm)34 幅b(mm)8
1個
489 税込538
8日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)48 部品番号AC2048-E0 軸径d(Φmm)35 幅b(mm)8
1個
489 税込538
8日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)48 部品番号AC1357-E0 軸径d(Φmm)25 幅b(mm)8
1個
489 税込538
8日以内出荷

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SB 外径D(Φmm)48 部品番号AB1894-E0 軸径d(Φmm)32 幅b(mm)8
1個
489 税込538
8日以内出荷

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SB 外径D(Φmm)48 部品番号AB1563-E0 軸径d(Φmm)28 幅b(mm)11
1個
489 税込538
8日以内出荷

・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TB 外径D(Φmm)48 部品番号AD1699-E0 軸径d(Φmm)30 幅b(mm)7
1個
679 税込747
8日以内出荷

・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TB 外径D(Φmm)48 部品番号AD1562-E0 軸径d(Φmm)28 幅b(mm)8
1個
679 税込747
8日以内出荷

・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TB 外径D(Φmm)48 部品番号AD1563-E0 軸径d(Φmm)28 幅b(mm)11
1個
679 税込747
8日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)48 部品番号AC1893-E0 軸径d(Φmm)32 幅b(mm)7
1個
489 税込538
8日以内出荷

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SB 外径D(Φmm)48 部品番号AB1702-E0 軸径d(Φmm)30 幅b(mm)11
1個
489 税込538
8日以内出荷

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM) 型式SB 外径D(Φmm)48 部品番号AB1563-A3 軸径d(Φmm)28 幅b(mm)11
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)48 部品番号AC1563-A0 軸径d(Φmm)28 幅b(mm)11
1個
479 税込527
8日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TC 外径D(Φmm)48 部品番号AE1894-G0 軸径d(Φmm)32 幅b(mm)8
1個
679 税込747
8日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TC 外径D(Φmm)48 部品番号AE1356-E0 軸径d(Φmm)25 幅b(mm)7
1個
679 税込747
8日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TC 外径D(Φmm)48 部品番号AE2048-K0 軸径d(Φmm)35 幅b(mm)8
1個
679 税込747
8日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TC 外径D(Φmm)48 部品番号AE1563-A0 軸径d(Φmm)28 幅b(mm)11
1個
649 税込714
8日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TC 外径D(Φmm)48 部品番号AE1702-E0 軸径d(Φmm)30 幅b(mm)11
1個
679 税込747
8日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TC 外径D(Φmm)48 部品番号AE1481-E0 軸径d(Φmm)26 幅b(mm)11
1個
679 税込747
8日以内出荷