機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
材質RN 906
RoHS指令(10物質対応)対応
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906
RoHS指令(10物質対応)対応
材質RN 912
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質NBR
型式UE
使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
用途往復運動用ダストシール
材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ダスト侵入を防止するパッキンです。
シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール
材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ロッド用。ソフトワイパは繊維複合体のダストシールです。繊維系ダスト、微粉末ダストの侵入防止に最適です。外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
材質BF001
寸法t(mm)3
寸法G(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE
接点部シングルリップ
材質ニトリルゴム(NBR)
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
材質(外周部)ゴム
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)80
部品番号AG2884-E0
軸径d(Φmm)50
幅b(mm)7
1個
¥719
税込¥791
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)80
部品番号AG2883-E0
軸径d(Φmm)50
幅b(mm)6
1個
¥719
税込¥791
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)80
部品番号AG3151-E0
軸径d(Φmm)58
幅b(mm)6
1個
¥719
税込¥791
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)80
部品番号AG3315-E1
軸径d(Φmm)63
幅b(mm)7
1個
¥719
税込¥791
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)80
部品番号AG3152-A0
軸径d(Φmm)58
幅b(mm)9
1個
¥699
税込¥769
8日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式SC
外径D(Φmm)80
部品番号AC3211-E0
軸径d(Φmm)60
幅b(mm)10
1個
¥989
税込¥1,088
8日以内出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式TB
外径D(Φmm)80
部品番号AD3316-E0
軸径d(Φmm)63
幅b(mm)9
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式TB
外径D(Φmm)80
部品番号AD3154-F0
軸径d(Φmm)58
幅b(mm)12
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式SC
外径D(Φmm)80
部品番号AC3213-E0
軸径d(Φmm)60
幅b(mm)12
1個
¥989
税込¥1,088
8日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式SC
外径D(Φmm)80
部品番号AC3154-A9
軸径d(Φmm)58
幅b(mm)12
1個
¥949
税込¥1,044
8日以内出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM)
型式SB
外径D(Φmm)80
部品番号AB3152-F0
軸径d(Φmm)58
幅b(mm)9
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式SB
外径D(Φmm)80
部品番号AB3154-E0
軸径d(Φmm)58
幅b(mm)12
1個
¥989
税込¥1,088
8日以内出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式SB
外径D(Φmm)80
部品番号AB3062-E0
軸径d(Φmm)55
幅b(mm)12
1個
¥989
税込¥1,088
8日以内出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM)
型式SB
外径D(Φmm)80
部品番号AB3154-A5
軸径d(Φmm)58
幅b(mm)12
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式SB
外径D(Φmm)80
部品番号AB3211-E0
軸径d(Φmm)60
幅b(mm)10
1個
¥989
税込¥1,088
8日以内出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式TB
外径D(Φmm)80
部品番号AD3290-E0
軸径d(Φmm)62
幅b(mm)9
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式TB
外径D(Φmm)80
部品番号AD3152-E0
軸径d(Φmm)58
幅b(mm)9
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM)
型式TB
外径D(Φmm)80
部品番号AD3154-A3
軸径d(Φmm)58
幅b(mm)12
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM)
型式SC
外径D(Φmm)80
部品番号AC3211-G1
軸径d(Φmm)60
幅b(mm)10
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式SC
外径D(Φmm)80
部品番号AC3290-E0
軸径d(Φmm)62
幅b(mm)9
1個
¥989
税込¥1,088
8日以内出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式SB
外径D(Φmm)80
部品番号AB3290-F0
軸径d(Φmm)62
幅b(mm)9
1個
¥989
税込¥1,088
8日以内出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式SB
外径D(Φmm)80
部品番号AB3316-E0
軸径d(Φmm)63
幅b(mm)9
1個
¥989
税込¥1,088
8日以内出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式TB
外径D(Φmm)80
部品番号AD2888-F0
軸径d(Φmm)50
幅b(mm)14
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式TB
外径D(Φmm)80
部品番号AD3213-F0
軸径d(Φmm)60
幅b(mm)12
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式TB
外径D(Φmm)80
部品番号AD3062-E0
軸径d(Φmm)55
幅b(mm)12
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM)
型式SC
外径D(Φmm)80
部品番号AC3154-A7
軸径d(Φmm)58
幅b(mm)12
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ