リード屑の飛散を防止するダスト収納筒つきで製品の不具合発生を防ぎます。
用途切断材の飛散防止と回収に
全長(mm)126
質量(g)70
呼び寸法125mm(5inch)
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.0
アズワン品番8-477-01
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ダストニッパの交換部品です。
全長(mm)138
トラスコ品番791-9964
アズワン品番64-3209-44
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ダストヘッド部
全長(mm)38
トラスコ品番791-9972
アズワン品番64-3209-43
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
飛散防止方式により、切断片が飛び散らないよう確実に保持します。
リード線等の切断に適しています。
仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃
結束バンド(100mm~300mm)の飛散防止が可能です。刃が鋭角なので樹脂を軽く切断できます。バネ付なので連続作業に最適です。
用途インシュロックの切断作業やプラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。
機能インシュロックの飛散防止機能付
能力(mm)飛散防止Φ0.8~2.0(結束バンド:100mm~300mm)
切断能力(Φmm) 樹脂2
1セット
¥229
税込¥252
当日出荷
バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。
全長(mm)126
材質(本体)SUS420
質量(g)49
切断能力(Φmm)(銅線、より線、軟鉄線)1.3
硬度HRC(刃部)47~50
開き幅(mm)4
材質(クリップ)PVC
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
極細線を落とさない
用途電子機器の組み立て、修繕に
寸法(mm)(結束バンド/飛散防止機能)80~300
全長(mm)125
材質(本体)機械構造用炭素鋼
材質(柄部)エラストマーグリップ
材質(刃)高周波焼入れ 58~64HRC
切断能力(mm)プラスチックプラスチック:Φ2.0、より線:Φ2.0
材質(パッド)PPA樹脂
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ダスト収納部です。
全長(mm)100
トラスコ品番791-9981
質量(g)5
アズワン品番64-3209-42
1丁
¥759
税込¥835
当日出荷
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
樹脂製結束バンド(幅2.2~4.8mm、厚さ1.0~1.5mm、長さ300mm以下)の切断用工具です。ホールドパーツが結束バンドの切れ端を保持するので、切れ端が飛散せず、安全に作業出来ます。樹脂専用刃のため、通常の鉄線用ニッパに比べて結束バンドの切断面に突起がなく、切断面も突き出さないため、作業中の怪我を防止します。鉄線用ニッパに比べ、切断面に突起がなく、きれいな切れ跡。ツライチで切断が可能なので切断面による怪我を防止。切れ端を飛ばさずしっかりホールド。
全長(mm)130
幅(mm)48
質量(g)90
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
用途金属線の切断
こんなお得な商品も!

ニッパー ステン製 飛散防止タイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
同等サイズのメーカー製品に比べて、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。切れ端飛散防止「リードストッパー」付。(ストッパーは脱着可能)。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。
全長(mm)130
呼び寸法(mm)130
トラスコ品番381-9434
材質ステンレス鋼
質量(g)45
タイプミニ
硬さHRC50~57(刃部)
寸法A(mm)130
寸法F(mm)10
寸法D(mm)14
寸法E(mm)4.6
寸法B(mm)46
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)89
切断能力(Φmm) 銅線1.6
刃先角度(°)20
切断能力(Φmm) より線2.0プラスチック可
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け。高性能特殊鋼使用。刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現。ハンドル部にソフトカバー仕様。袴部にスプリングを入れ開閉を軽減。スタンダードモデル。バネ付
用途エレクトロニクス、通信機器、電子機器等のライン作業から設備工事の屋内外作業まで幅広い分野での作業
材質S58C-60M
刃部硬度HRC58~61
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線の切断作業
全長(mm)120
質量(g)70
材質(グリップ)エラストマー成型
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)14
先端長(mm)21
柄幅(mm)51
切断能力(mm)プラスチック軟鉄線:Φ1.6、銅線:Φ2.0、より線:Φ2.0
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
表刃が小さいので線材がきれいに切れます。また開きすぎ防止ストッパーが付いているので、作業に合せて開閉幅を調整できます。
柄幅(mm)57
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています
硬度HRC57(刃部)
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。ハンドルはソフトなビニール製。
用途切る作業に
サイズ(mm)125
トラスコ品番760-8195
材質ステンレスSUS420J2
全長(mm)128
質量(g)36
寸法A(mm)128
寸法D(mm)7
寸法E(mm)20
寸法B(mm)11
寸法C(mm)45
切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9
切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
プラスチック射出成形品のゲート切断やバリ取りに最適。(ゲート…プラスチック成型品の製造時、溶かしたプラスチックが流れ込む部分。)
用途ゲートの切断やバリ取りに
硬度HRC(刃部)52
切断能力(mm)プラスチックΦ5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード