こんなお得な商品も!

タイヤ&レザーワックス
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。
使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。
においの残らない無香性です。
用途ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とツヤ出し。
自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とツヤ出し。
タイプクリア
pH値8.0(弱アルカリ性)
種別保護艶出し剤
使用温度範囲常温
主成分シリコンオイル、界面活性剤
危険物の類別非危険物
特殊ポリマーが、ツヤ落ちした素材表面を新車時同様のツヤに仕上げる!。ベタつかず、汚れの再付着を防止。UV防止剤配合で色アセ・劣化から保護
用途自動車内外装のプラスチック、ゴム部分のつやだし用
成分シリコーン、界面活性剤、紫外線吸収剤
種類水性、スプレー
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥629
税込¥692
当日出荷
樹脂の色褪せやヒビ割れを防止する多目的保護ツヤ出し剤です。
タイヤ・ダッシュボード、オープンカーの幌の艶出しも可能です。
危険物の類別非危険物
1本(450mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。
雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。
またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護
自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し
種別エアゾール
成分シリコーンオイル、ブタン、プロパン
タイプミストタイプ
液性油性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量39mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
¥219
税込¥241
当日出荷
サイドポケット、運転席足元、ドアステップ等のプラスチック部分に付く靴キズをカンタンに隠し、キレイに復元します。グローブボックスのキズ、スライドドアステップ、トランク内のキズにも使えます。
特性傷消し
付属品塗布用タオル
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
新車のような深みのあるツヤ復活。ゴム、プラスチック、ビニールレザー、ウレタン等の汚れを落とし、深いツヤを与えます。保護被膜を作り、ダッシュボードの劣化を防止します。紫外線カット剤、除菌消臭剤配合
用途自動車用ゴム、樹脂表面の洗浄および保護つや出し用スプレー
成分シリコーン、非イオン系界面活性剤、石油系溶剤、紫外線吸収剤、除菌剤
液性中性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(250mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
白くなってしまった樹脂パーツ(未塗装)の色とツヤが復活。樹脂との密着性が高い変性シリコンを採用。シラン系コーティングにより色とツヤが6ヶ月以上持続します。
用途未塗装樹脂部分のツヤ出し、キズ補修
特性傷消し
仕様【効果持続期間】6ケ月
付属品施工用スポンジ、仕上げ用クロス
種類液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.008L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(8mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
タイヤ&レザーの保護・ツヤ出し剤です。
素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。
タイヤ表面保護と、新品タイヤ程度のツヤ出しを目的とした商品となります。
用途自動車用タイヤ、ダッシュボード、レザー製品の保護、艶出しに
成分ジメチルポリシロキサン、水
タイプ液体(水性)
液性中性
pH値6~7
液色白色
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!

タイヤ&レザーワックス
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
落ち着いた、長続きのする光沢を与えます。ノンスリップタイプ。艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があります。塗装作業に影響のあるジメチルシリコーンオイルは使用してしません。臭いが少なく引火性がありません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等の艶出し、汚れ落とし。その他レザー製品、プラスチック製品、ゴム製品に。
成分特殊変性シリコーンオイル、グリコール類、乳化剤、商泡剤、精製水
タイプエマルションタイプ
液性水性
pH値11
付属品ノズル
危険物の類別非危険物
1本(1L)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ダッシュボードについた手アカ、ヤニ汚れを強力に分解して洗浄し、サラッとしたナチュラルなツヤを出し、抗菌、保護します。タイヤ、バンパー等のツヤ出しにも最適です。
形状液体
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
強力な保護効果で、素材の劣化を防ぎつやを出す。車、住まいの保護つや出し剤
高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。
紫外線をカットするUV吸収剤を配合。太陽光による色あせやひび割れから守ります。
使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。
香りが残らない無香性です。
用途自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とつや出し。
ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とつや出し。
成分シリコーン、界面活性剤
寸法(mm)210×Φ50
質量(g)290
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
ツヤ長持ち+劣化防止効果。タイヤ、ダッシュボード、ルーフ、レザーシートの艶出し、その他ゴム製品、ウレタンバンパー等の老化防止、静電防止に絶大な効果があり、ホコリや汚れがつきにくくなります。潤滑性があるので、あらゆるキシミ止め、錆止め、又錆びついたネジをゆるめる等にもご使用ください。スプレータイプ
用途自動車用タイヤ・レザーのつや出し用
成分シリコーンオイル
タイプスプレー
液性油性
形式エアゾール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量41mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
クレポリメイトが持つ各種性能をグレードアップ。さらにクリーニング&除菌効果をプラスしました。
特殊洗浄剤が細部まで入り込み、汚れをキレイに落とします。ナノサイズ化した高分子ポリマーが強い保護被膜を形成し、深みのある光沢を長期間保ちます。
ベタつきもありません。
UV吸収剤が紫外線による色あせ、ひび割れを防ぎます。車内を美しく仕上げながら、除菌もします。
伸びがよく、少量で効果を発揮します。使用後も香りが残らない無香性です。
用途プラスチック・ゴム・合成皮革などのクリーニングと保護つや出し。
成分シリコーンオイル、高分子ポリマー、特殊界面活性剤、乳化剤、除菌剤
トラスコ品番481-0589
容量(mL)200
質量(g)248
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×65×42
危険物の類別非危険物
1個(200mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
樹脂の色褪せやヒビ割れを防止する多目的保護ツヤ出し剤です。
タイヤ・ダッシュボード、オープンカーの幌の艶出しも可能です。
危険物の類別非危険物
1本(2L)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ひっかきキズ・スリキズをきれいに消す!。1ステップで、深めのキズを消し。2ステップで、さらに平滑にして元の塗装色を復元!
用途塗装のキズ消しおよびつや出し
形状液体
成分研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤
セット内容粗目100g、超極細100g、ネルクロス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量100mL
対応ボディー色白色~濃色のパール、マイカ、メタリック及びソリッド塗装
危険物の性状非水溶性
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こびりついた汚れを除去する。クリーナー成分配合&ツヤ出し!。特殊ポリマーでツヤ出し。汚れ再付着防止。UV防止剤配合で色アセ・劣化から保護
用途自動車内外装のプラスチック、ゴム部分のつや出し用
特性耐紫外線
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
乾いた布に少量付け、薄く伸ばすだけでタイヤ・ダッシュボード・レザーシート等の合成レザー製品に深みのある艶を与えます。
艶出し以外にも劣化防止、汚れ防止、帯電防止効果を付与することができます。
その他樹脂バンパー、ゴム、プラスチック製品全般の手入れ剤として幅広く使用することができます。
用途ゴム、プラスチック、合成レザー製品の表面保護及び艶出し剤。
成分シリコーンオイル、界面活性剤、水等
タイプ液体
液性中性
pH値7.5
容量(mL)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×70×265
危険物の類別非危険物
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
シリコン成分が、ベタつくことなく、ゴム・プラスチック・塗装・樹脂などのバイクの表面のツヤを甦らせ、劣化を防止します。
バイクのカウルやフェンダー等の塗装面のほか、自動車のダッシュボードのツヤ出しにも最適です。
用途ハンドトリガー式プラスチック保護ツヤ出し用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

タイヤワックス タイヤツヤ出し専用
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
自動車タイヤの艶だし剤です。輝かしい深みのある艶を長期間保ちます。水系エマルジョンなのでタイヤに悪影響が無く、強力なシリコーン皮膜がタイヤを保護します。液だれしにくく良く伸び、少量で簡単に塗り広げられますので、経済的です。
成分シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他
タイプ中粘度
液性中性
pH値7.5
使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム・プラスチック用保護ツヤ出し剤。
ウレタン、ゴム、プラスチック等の汚れを除去し、強力な帯電防止の被膜によって湿気やホコリ、酸化、色褪せを防ぎます。
本製品は水溶性で、内装・外装を問わず、クルマのモールやダッシュボード、バンパー、タイヤ、スポイラー、泥除け等にご使用いただけます。
また、エンジンルーム内や開閉部周辺の塗装部分にお使いいただいても効果的です。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等に、見違える輝きと保護膜を与える自動車用ツヤ出し剤です。 濡れたようなツヤを出し、汚れやホコリから強力ガードする優れた保護効果で、美しい状態を長期間持続させます。また、タイヤ保管時の保護剤としても使え「老化防止剤」により、タイヤの劣化を防ぎます。無臭・無色・透明で車内にも使いやすく、大容量で日頃のメンテナンス用としても最適です。 無溶剤タイプだから樹脂・タイヤを傷めず安心してお使いいただけます。
用途タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等
成分シリコーンオイル
タイプミスト状
液性油性
pH値無し
質量(g)418
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)243×550×346
危険物の類別非危険物
1本(510mL)
¥469
税込¥516
当日出荷
タイヤ、バンパー、ドア内張り、ダッシュボードなどのツヤ出し剤です。
いやな臭いが残らない無臭タイプ。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥839
税込¥923
6日以内出荷
RRTR非該当。有機則非該当。乾きが早くべとつきが少なく美しい艶を与えます。油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性で艶のあるしなやかな保護皮膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。自動車のタイヤ、ダッシュボードにスプレーするだけで美しいツヤを与えます。
用途自動車のタイヤ、ダッシュボード、内張りなどの艶出し
内容量(mL)420
危険物の類別非危険物
1本
¥725
税込¥798
翌日出荷
シートやダッシュボード、ドアトリムなどのビニールレザーのツヤ出しに最適です。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
使用可能回数約7台
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
親水性であるため油性(撥水性)に比べて汚れが付着しにくく、又付着しても洗浄が容易となります。鈑金対応型。保護・艶出し剤として優れた効果を発揮します。一回のスプレーで効果は長時間持続しますから、きわめて経済的。ベトツキがなくシットリした感じに仕上ります。
用途自動車のタイヤ、レザーシート、ダッシュボード、ウレタンバンパー、ドアの内張の保護、艶出し。
液性水性
タイプ板金対応
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
自動車のタイヤに深みのある美しいツヤを与え、黒光りさせます。また、ダッシュボード、ドアー内張、レザールーフ、ウレタンバンパー等の合成レザー、プラスチック、ゴム製品のツヤ出しと老化、汚れ、帯電の予防に役立ちます。
形状ミスト
タイプ低粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量103mL
危険物の性状非水溶性
1本(504mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤワックス タイヤツヤ出し専用
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
親水性であるため油性(撥水性)に比べて汚れが付着しにくく、又付着しても洗浄が容易となります。
鈑金対応型。保護・艶出し剤として優れた効果を発揮します。
一回のスプレーで効果は長時間持続しますから、きわめて経済的。
ベトツキがなくシットリした感じに仕上がります。
用途自動車のタイヤ、レザーシート、ダッシュボード、ウレタンバンパー、ドアの内調の保護、艶出し
成分界面活性剤、変性シリコーンオイル(12%)
容量(L)18
液性中性
危険物の類別非危険物
1個(18L)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ダッシュボードやドアパネル、コントロールパネル等、プラスチック製の内装に使っていただける保護&つや出し剤です。
車内のあらゆるプラスチック部分が新車のような艶を取り戻し、汚れを防いで長期間光沢を保ちます。
コーティング効果は最長3ヶ月。
容量(mL)250
危険物の類別非危険物
1個
¥1,800
税込¥1,980
9日以内出荷
繰り返し使う事で艶が増し、小キズが目立ちにくくなります。
用途内装のドアパネル・ダッシュボードなど、硬質・軟質パーツに上質な艶を与えて長期間保護する内装用コーティング剤です。 新車時のような素材本来の色・質感・艶を与える2種類の艶出し成分を配合し、ムラになりにくく、ギラつかないサラッとした仕上がりになります。
また、紫外線による色褪せや劣化を防ぐUV吸収剤に加え、ホコリや手アカ汚れが付きにくい耐久コーティング効果により、キレイな状態を維持します。
さらに、石油系溶剤不使用で素材に優しい中性タイプ。全内装色、ステッチのあるソフトパッドなどの軟質パーツにも安心して使用できます。
危険物の類別非危険物
1個(200mL)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
お奨めのカーケア製品を組み合わせた大変お得なオリジナルケアセットです。
[GYEON InteriorDetailer(インテリア ディテーラー)]
車内の除菌・クリーニングが可能なアルコール入り車内用クリーナーです。撥水コーティング
革、プラスチック、アルカンターラ、ガラス、あらゆる種類のインテリアトリムにご使用いただけます。
[GYEON VinylCleaner(ビニールクリーナー)]
ビニール製品専用のクリーニング剤です。
洗浄成分がビニール製品の汚れを優しく落とします。
コーティング前の下地処理としても使用可能です。
ビニール製のシートや内張り他、ビニール製の靴・衣類等にもご使用いただけます。
[GYEON Preserve(プレサーブ)]
ダッシュボードやドアパネル、コントロールパネル等、プラスチック製の内装に使っていただける保護&つや出し剤です。
車内のあらゆるプラスチック部分が新車のような艶を取り戻し、汚れを防いで長期間光沢を保ちます。
コーティング効果は最長3ヶ月。
[GYEON SoftWipe(ソフトワイプ)]
非常に柔らかくて優しい繊維のマイクロファイバークロスです。
柔らかい繊維のクロスですので、あらゆるコーティング剤の拭き上げに適しています。
[GYEON BaldWipe(バルドワイプ)]
エッジレスタイプで多目的に使えるマイクロファイバークロスです。
ボディの拭き取りや車内のクリーニングなど、車内・車外を問わずオールマイティーにお使いいただけます。
コーティング効果は最長3ヶ月。
セット内容GYEON InteriorDetailer(インテリア ディテーラー) 500ml、GYEON VinylCleaner(ビニールクリーナー) 500ml、GYEON Preserve(プレサーブ) 250ml、GYEON SoftWipe(ソフトワイプ)1枚、GYEON BaldWipe(バルドワイプ)1枚
危険物の類別非危険物
1個
¥8,400
税込¥9,240
9日以内出荷