5,601件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

02092 フクピカダッシュボード SOFT99 動画あり
サッと拭くだけでホコリや手アカ・ヤニなどの汚れをしっかり落とすシートタイプ。 デリケートな特殊塗装ダッシュボードも傷めません。 つや消し調素材の風合いも損なわない、しっとりと落ち着いたツヤに仕上がります。 UV・静電気防止剤配合。
シートサイズ(mm)200×300 危険物の類別非危険物
1袋(7枚)
379 税込417
当日出荷

ダッシュボードについた手アカ、ヤニ汚れを強力に分解して洗浄し、サラッとしたナチュラルなツヤを出し、抗菌、保護します。タイヤ、バンパー等のツヤ出しにも最適です。
形状液体 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
869 税込956
当日出荷

太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 。最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 。グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 。接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!。車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!。車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。
付属品補助用マジックテープ:10個 厚さ(mm)約5 生地:ブラック、糸:ブラック
1セット
7,998 税込8,798
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

新車のような深みのあるツヤ復活。ゴム、プラスチック、ビニールレザー、ウレタン等の汚れを落とし、深いツヤを与えます。保護被膜を作り、ダッシュボードの劣化を防止します。紫外線カット剤、除菌消臭剤配合
用途自動車用ゴム、樹脂表面の洗浄および保護つや出し用スプレー 成分シリコーン、非イオン系界面活性剤、石油系溶剤、紫外線吸収剤、除菌剤 液性中性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(250mL)
799 税込879
当日出荷


ダッシュボードに置くだけで小物等のすべりを防ぐ小物入れ。 接着剤は一切使用していない為、べたつきやノリ残りの心配もなく、何度でも付け替えができる。 曲面にフィットしやすく、耐熱性に優れたシリコーン素材を使用。 汚れても水洗いをすれば繰り返し使用できる。
ブラック 収納サイズ約110×180
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

特殊ポリマーが、ツヤ落ちした素材表面を新車時同様のツヤに仕上げる!。ベタつかず、汚れの再付着を防止。UV防止剤配合で色アセ・劣化から保護
用途自動車内外装のプラスチック、ゴム部分のつやだし用 成分シリコーン、界面活性剤、紫外線吸収剤 種類水性、スプレー 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
629 税込692
当日出荷

ダッシュボードの隙間の配線隠しに。ドレスアップに。
材質EPDM 使用温度範囲(℃)-20~80 全長(cm)約165
1個
829 税込912
当日出荷


抗菌剤防カビ剤配合。べトつかない自然な艶。皮膜がパーツを保護して劣化ひび割れ色褪せや帯電を防止します。
用途車の洗車 幅(mm)95 高さ(mm)215 奥行(mm)60 危険物の類別非危険物
1個
779 税込857
4日以内出荷

高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。 使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。 においの残らない無香性です。
用途ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とツヤ出し。 自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とツヤ出し。 タイプクリア pH値8.0(弱アルカリ性) 種別保護艶出し剤 使用温度範囲常温 主成分シリコンオイル、界面活性剤 危険物の類別非危険物
1個(250mL)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つや出しワックススプレー 自動車タイヤ&レザー用 ミストタイプ モノタロウ 動画あり
自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。 雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。 またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護 自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し 種別エアゾール 成分シリコーンオイル、ブタン、プロパン タイプミストタイプ 液性油性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量39mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷


携帯電話や小物がピタッとくっつきます。吸着力が表面は3倍、裏面は10倍アップ。今まで付かなかったダッシュボードにも「ピタッ」と付きます。本品をはがしてもダッシュボードに取付跡が残りません。アクリルスポンジを採用した驚きの吸着力!。設置場所や用途に合わせて、カットすることができます。
材質発泡アクリル(スポンジ) 厚さ(mm)3 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープです。
用途柔らかいダッシュボードへのETCやスマホホルダーなどの取り付けに。 ブラック 使用温度範囲(℃)-20~150 テープ厚さ(mm)1.14
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します 耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します 付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です
用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷



1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷


耐久性に優れたアルミ合金 6082 T6を用いてCNC 加工により車種専用設計に製作されており、R&G社独自の最新の衝撃吸収テクノロジーにより、不慮なアクシデントによる衝突時にバイクの高価なダッシュボードを保護します。 ダッシュボードの保護だけでなく、高耐久ポリカーボネート製スクリーンカバーによりスクリーンの損傷も防ぎます。
適合車種BMW F900R(20-)/M1000R(23-)
1個
36,980 税込40,678
62日以内出荷


1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

ダッシュボードに貼るだけ!横置きのスマートフォンスタンドにもなる小物入れ。強力吸着タイプで、車内で小銭、小物などの整理にも便利です。振動やダッシュボードの傾斜に強い強力粘着ラバーで、糊は使用していないので何度も取付跡が残りません。水洗いでホコリを落とせば吸着力が戻り貼り直すことができるので綺麗に使えます。耐熱性に優れたシリコン素材のため夏場の車内でも安心です。
材質シリコンゴム 寸法(mm)外寸:約155×100×20、内寸:約132×77×16 ブラック 質量(g)104
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷










JET INOUE(ジェットイノウエ)NEWダッシュボードトレイセット
小さなものを近くに置きたい。そんな何かと重宝する便利なトレイ。付属の吸盤マウントで簡単セットアップ!!。アームは2段階調整でお好みに合わせて高さ調整が可能です。トレイの大きさは小・大・特大の3種をご用意。
用途内装パーツ ブラック 材質トレイ:メラミン樹脂/吸盤スタンド:PC、スチール/吸盤部:シリコン 寸法(Φmm)吸盤:65
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)