34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業 全長(mm)1440 質量(kg)4 トラスコ品番382-0173 材質スチール 穴径(Φmm)135 頭部長(mm)240 頭部板厚(mm)2.3
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

ポストホールディガー モノタロウ 動画あり
縦穴堀り用の複式ショベルです。 柄がファイバーグラスで軽量タイプです。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に 材質頭部:鉄(50Mn) 全長(mm)1500 質量(kg)3.5 穴径(Φmm)120 材質(柄部)グラスファイバー 頭部長(mm)338 先幅(mm)115
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

柄が長く、また交差しているため、ハンドル開き幅が小さい。 小さな穴径で作業できるから、余分な掘削作業が不要。 1.5m程度の穴をまっすぐ掘ることができます。
用途電柱立て等、深穴を掘る時に 全長(mm)1795 トラスコ品番387-2602 長さ(mm)210 質量(kg)5.1 材質(柄部)焼付塗装パイプ(Φ31.8mm t=1.2mm) 刃先幅寸法(mm)124
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

スチール製の縦穴掘り複式ショベル。頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に 全長(mm)1150 質量(kg)3.6 穴径(Φmm)135 材質(柄部)スチール 頭部長(mm)145 頭部板厚(mm)2.3
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

テラモトWスコップ
柄にもハンドルがついたダブルハンドルで、除雪や溜まった雨水の処理作業などが安定して行えます。樹脂製で軽く、強度のある一体成形品です。
用途スコップ 材質ポリプロピレン 質量(g)950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×216×1157
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。 室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。 プロから絶大な信頼を得た製品。
全長(mm)1440 トラスコ品番177-6461 穴径(Φmm)130 刃長(mm)218 材質(柄部)焼付塗装パイプ 刃先幅寸法(mm)124
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷

スコップでは難しい、深くてキレイな竪穴が簡単に掘れます。まっすぐで深い竪穴が簡単に掘れます。地面に突き刺し、ハンドルを開閉し、土を取り出します。
用途穴掘り。 材質ヘッド部:S45C ハンドル:スチール 全長(mm)1230 質量(g)3930
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷

縦穴掘り用の複式ショベルです。
用途柱や杭などを立てるときの縦穴を掘る下穴堀作業に。 全長(mm)1400 質量(g)4500 穴径(mm)155
1個
4,698 税込5,168
欠品中

1本
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製土壌調査専用小径穴掘り。深さ1mの状態でハンドル開き寸法(外寸)を150mmで設計していますので、ハンドル部が穴の壁周りに接触せずに掘り進めることができます。
用途土壌調査用として地表から約1mの深さにある土壌を採取するために小径の深穴を掘る作業や、土壌調査の作業として150mm前後のコアドリルで土間を深さ約20~30cmの穴を掘り、その下の土壌を採取する際に。 材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管、手元栓/樹脂(PE) 全長(mm)1400 質量(kg)4.4 穴径(Φmm)100 ハンドル径(Φmm)31.8 頭部長(mm)303 刃先幅寸法(mm)頭部:80 開口部(mm)頭部刃先:85 頭部板厚(mm)1.6
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

頭部は熱処理済です。 軽量なので、作業性に優れています。
用途穴掘り作業に 全長(mm)1450 材質刃、柄:スチール 質量(kg)3.65 刃長(mm)240 刃幅(mm)100
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

Wらせん穴掘り 浅香工業 動画あり
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。 全長(mm)900 材質スチール 質量(kg)約1.3 使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。 ハンドル長さ(mm)350 仕上メラミン樹脂焼付け塗装 熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業 全長(mm)1440 エスコ品番EA650BJ-23 材質【手元栓】樹脂(PE) 質量(kg)4 先端寸法(mm)120×240 板厚(mm)【先端】2.3 材質(柄部)スチール鋼管 材質(頭)スチール 開き幅(mm)155
1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

サンスター文具ダブルえんぴつ削器
2種類の削り方が選べる鉛筆削り器。
幅(mm)40 ブルー 高さ(mm)22 奥行(mm)40
1個
119 税込131
翌々日出荷

先端がとがっているのでマルチに直接穴をあけられます。 一発植付け(マルチの穴あけ、植付け穴あけ、苗の植付け)ができます。 マーカーバーで次の値付け位置がわかり、苗を等間隔に植付けできます。
材質ステンレス製
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブルハンドル構造のスコップタイプの除雪用品です。 オールプラスチック製のため、軽量で錆の心配がありません。
仕様●刃先幅(mm):340●刃先長(mm):420●全長(mm):1157●色:ブラウン●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)●火気厳禁●原産国:日本●コード番号:346-2149 アズワン品番67-5557-13
1本
2,998 税込3,298
21日以内出荷

アースドリル園芸用 スターエム 動画あり
杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。 材質普通鋼 全長(mm)330 適正回転数(回転/分)1500以下 シャンク径(Φmm)三本溝10 有効長(mm)240 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多機能、小型、使いやすい小型サイズで女性、ご年配の方に大変使いやすい。先端は先金補強付で丈夫。
用途除雪スコップとして雪押し作業に 全長(cm)約108 材質ポリエチレン トラスコ品番819-3290 幅(cm)約35
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アディダスグループは、スポーツ用品業界のグローバルリーダーであり、広範囲における商品の品揃えを提供しています。アディダススポーツパフォーマンスは、全てのアスリート達の最高のスポーツパフォーマンスのために設計・開発。全てのアスリート達の「不可能/目標」を達成するためにあるブランド。1990年から高機能プロダクトに適用されていたパフォーマンスロゴを適用。象徴であるスリーストライプをモチーフにした右に向かって伸びるスリーストライプスは、未来へ向けてのチャレンジと目標の達成を表している。
質量(g)78 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×60
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


カラフルでかわいらしいカラーの鉛筆削りです。鉛筆用のΦ8.2mmと太軸用のΦ11.2mmの二つ穴タイプ。削りくずが散らばらないコンテナタイプです。
幅(mm)405 高さ(mm)208 奥行(mm)460
1個
599 税込659
翌々日出荷

手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

”なめらかな書き味””芯の強さ””描線の濃さ”のすべてを満たした高性能シャープ芯。ケースは「1本出し」と「まとめ出し」が選べるダブルガイド機構を搭載。
エコマーク認定認定 芯径(mm)0.5 商品タイプシャープペンシル替芯 エコマーク認定番号16 112 059
1パック(3個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生ポリエチレンを使用した給水用の埋設表示シートです。掘削工事による埋設物などの切断・破損事故を未然に防ぐため、埋設物と地表の中間に敷設する位置表示シートです。掘削工事による埋設物などの切断・破損事故を未然に防ぐため、埋設物と地表の中間に敷設する位置表示シートです。掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、メーカーのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
材質再生ポリエチレン 幅(mm)150 長さ(m)50
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

材質アルミ合金、プラスチック 付属品混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付) トラスコ品番102-5737 質量(kg)9.2 シャフト径(Φmm)Φ20 全長×全幅W×全高(mm)520×295×350
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

使いやすさと質感をグレードアップしたワンランク上の修正テープです。洗練されたデザインと高い耐久性で、事務用品から一歩抜け出したパーソナル感を演出します。内部構造もモノブランドならではの信頼性を一層高めています。グリップ部にエラストマー樹脂をダブルインジェクションしました。汗や摩擦で剥がれることなく、快適な握り心地が持続します。透明樹脂を新採用しました。テープを汚れから守ります。詰換えは後ろから引き抜くだけ。トラブルの心配もありません。テープ幅が確認しやすい拡大レンズ付です。耐久性に優れたポリカーボネイト製モノコックボディ。内部メカとケースを完全独立化。衝撃や外圧の影響を受けず、常に安定した作動を約束します。旧タイプ(CT-PX)の本体ケースにも「PXN」のカートリッジはお使いいただけます。
テープ長さ(m)6 タイプタテ引き 仕様ペンタイプ、カートリッジ式、スライド式ヘッドカバー付 材質(本体)ポリカーボネート樹脂 材質(グリップ)エラストマー 全長×幅W×厚さ(mm)102×37×22 商品タイプ本体(カートリッジ式)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄にもハンドルがついたダブルハンドルで、除雪や溜まった雨水の処理作業などが安定しておこなえます。
用途ラッセル 材質ポリプロピレン 質量(g)1120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)567×135×1275
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
当日出荷

土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。 立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。 材質(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABS シルバー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.599-302.0 マルチクリーナー OC 3 フォルダブル ケルヒャー 動画あり
準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に 付属品充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル 質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない) タンク容量(L)8 圧力低圧 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271 ホース長さ(m)1.8 機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)2.25 使用ホース低圧フレキシブルホース RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間最大15 最大吐出水量(L/min)2
1台
19,880 税込21,868
当日出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:90-2053。1948-84年HDパンヘッドおよびショベルヘッドエンジン用0.550インチリフトダブル・バルブスプリングキットです。純正ボトムカラー、バルブガイド、純正3/8インチステム付バルブ、純正キーパーと使用可能。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。材質[素材]:スチール。付属品:インナースプリング4本、アウタースプリング4本、アルミトップカラー4本。備考:ショベル用S&Sシリンダーヘッドと純正1981後期-85年ヘッド用に後期シングルボトムカラーも付属
付属品インナースプリング4本、アウタースプリング4本、アルミトップカラー4本 材質スチール 備考ショベル用S&Sシリンダーヘッドと純正1981後期-85年ヘッド用に後期シングルボトムカラーも付属
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷

JS-6215 ソーラー工作 ビルドロイド エレキット 動画あり
エレキットソーラー工作 ビルドロイド
エコ商品
T-レックス・ゾウ・ワニ・サル・ダチョウ・サソリ・プテラノドン・犬のさんぽ・ショベルカー・フォークリフト・ローバー・バギーといった、 12種類の動物やメカに変形するロボット工作キット。 ロボットの動きや形状は実際の動物やメカの特徴に似せてあり、モーターとギア、機構で丁寧に再現しています。 動力は太陽電池と水圧のダブルパワーで、コミカルに動きます。
電池太陽電池(付属) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80~210×95~230×170~305(タイプにより異なる)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

スペインの文房具メーカー MILAN 人気のサンセットシリーズ『消しゴム&ダブル シャープナー COMPACT』です。サンセットをイメージしたカラー&コンパクトデザイン。鉛筆削りは、標準サイズと太軸サイズ用の2つ穴。シャープで耐性のあるスチールブレード。あらゆる種類の鉛筆に最適です。(430モデル)おしゃれな個別ブリスターパッケージ。交換用の430消しゴム 2個付きです。
用途学校や職場などでお使いいただけます。お友達へのプレゼントに最適です。 厚さ(mm)27 縦(mm)170 横(mm)82
1個
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定形サイズの回転式小穴掘り道具です。ちょっとした小さな穴掘りを立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができる、メーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。定型サイズの小穴掘りです。土残りの少ないしゃもじ形状の全鋼製二枚刃です。軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。
用途立ち姿勢での苗の植え付け、杭打ち用の下穴掘り。 刃幅(mm)160 柄長さ(mm)790 材質(柄部)スチールパイプ 材質(刃)全鋼
1本
3,498 税込3,848
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)