主な適合純正品番39578-MFP-900
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
新規有効成分ピフルブミドにより、既存抵抗性個体群に対しても有効な殺ダニ剤である。
有効成分フェンピロキシメートによりミカンサビダニやチャノホコリダニにも優れた効果を示す。
ミツバチやマルハナバチに対する影響が少なく、これら訪花昆虫との併用も可能である
適合茶、かんきつ、なす、すいか、メロン、きゅうり、ピーマン、いちご、さやいんげん、あずき、花き類、観葉植物
有効成分ピフルブミド…15.0%、フェンピロキシメート…5.0%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)23629
毒劇区分普通物
剤形水和剤
1本(250mL)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
壁掛け時計
材質スチール、ポリスチレン
幅(mm)285
高さ(mm)205
奥行(mm)90
表示方式アナログ
使用電池単3電池 2本
こんなお得な商品も!
両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用
モノタロウ
¥379
税込¥417
No.777は、プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などのあらゆる被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。UL969(マーキング及びラベリングシステムに対する規格)を取得しておりますので、各種家電製品やコンピューター機器に安心してご使用いただけます。
金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。
耐熱保持力に優れています。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど)
家電部品固定用
規格UL969取得 File. No.MH19815
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40
粘着タイプ強力
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
壁掛け時計
材質スチール、ポリスチレン
幅(mm)445
高さ(mm)380
奥行(mm)130
表示方式アナログ
使用電池単3電池 2本
主な適合純正品番39505-KSV-K70
主な適合車種(ホンダ)X-ADV
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
新規作用性を有し、既存抵抗性個体群に対しても有効な殺ダニ剤である。
効果持続性に優れ、ハダニに対して長期間安定した効果を示す。
天敵・有用昆虫に対する影響が少なく、訪花性昆虫や生物資材との併用にも適している。
適合茶、かんきつ、かき、りんご、なし、ぶどう、もも、ネクタリン、いちじく、おうとう、小粒核果類
有効成分ピフルブミド…20.0%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)23628
毒劇区分普通物
剤形水和剤
1本(250mL)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。
顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。
街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。
色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング
材質塩化ビニル
寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10
引張強度(MPa)22.6
粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)
引張伸度(%)160
認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)
特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性
フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)
寸法変化率(%)0.1
多用途用両面接着テープです。
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。
UL969を取得しています。
1丁で鉄工用ハンマー・ソフトハンマーの2役です。ウレタンヘッド側は相手材にキズ・損傷等がつきにくくなっています。スチールヘッド側は鉄工用ハンマーとして使用できます。
用途金型の分解組立、家具等の組立。
材質(頭)スチールヘッド側:機械構造用炭素鋼S53C
主な用途金型の分解組立、家具等の組立
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。
また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。
壁紙や化粧板などの接着用。
金属・木材・製本・写真などの接着用
粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)2.39
粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合用途粗面
主なワークパーツ
表示方式アナログ
アズワン品番64-8278-87
グリーン購入法適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ナノイーX搭載。ナノイーは、水に包まれた微粒子イオンです。ナノイー Xは、ナノイーに比べて、効果の元であるOHラジカルをより多く含む微粒子イオンです。
用途お部屋の気になるニオイを脱臭、付着菌の除菌。脱臭できるニオイの種類:タバコ臭、体臭、ペット臭、調理臭、生ごみ臭、焼肉臭
12畳空間の付着臭を、8時間の使用で臭気強度1低減・・パナソニックエコシステムズ試験結果
6畳空間の付着菌を、8時間の使用で99%除菌・・(一財)北里環境科学センター調べ
適合天井厚さ:9~35mm
質量(kg)1.4
消費電力(W)7.7/8.1
電源(単相/V)100 50/60Hz
騒音値(dB)25/25
適合床面積1台あたりの適用床面積の目安は脱臭が20m2(12畳)まで、除菌が10m2(6畳)までです。(天井高さ2.5m時)
風量(m3/h)32/32
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
ハダニの各生育段階で作用して効きめが持続します。殺ダニの輪番使用に使えます。
成分ブフェナゼート
容量(mL)20
質量(g)44
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×100×42
農林水産省登録第(号)21968
毒劇区分普通物
1本(20mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
各種ハダニ類に効果が高く、抵抗性のついたハダニ類にも優れた効果がある。
ハダニの各ステージに効き、特に成幼虫には速効的に効く。
温度による効果差が少ないので、時期を問わず使用できる。
有用昆虫や天敵類に影響が少ない。フロアブル化により粉立ちがなく薬剤調製が簡便。
成分アセキノシル15.0%
性状淡黄色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)20187
適合病害虫かんきつ(ミカンハダニ、チャノホコリダニ、ミカンサビダニ)、りんご(ナミハダニ、リンゴハダニ)、なし(ハダニ類、ニセナシサビダニ)、もも(ハダニ類、モモサビダニ)、ネクタリン(ハダニ類、モモサビダニ)、うめ・すもも・おうとう・ブドウ・あけび/果実・さんしょう/果実・パパイヤ・マンゴー・ゴレンシ・きゅうり・うり類/漬物用・すいか・メロン・かぼちゃ・いちご・はすいも/葉柄・さといも/葉柄・やまのいも・あずき・きく/葉・食用ぎく・食用パンジー・食用カーネーション・花き類・観葉植物(ハダニ類)、なす・ピーマン(ハダニ類、チャノホコリダニ)、しそ・茶(カンザワハダニ)、デルフィニウム(シクラメンホコリダニ、ハダニ類)
毒劇区分普通物
広範囲の病害に有効です。発売以来耐性菌の出現事例はありません。
薬液調製が容易です。
水中分散性・懸濁性に優れていますので、所定量を水中に入れ撹拌すれば速やかに安定した散布液ができます。
有効成分が微粒子なので植物に均一に付着し、高い防除効果を発揮します。
薬剤による汚れが少ないです。
適合病害虫苗立枯病(リゾープス菌)、べと病、白さび病、炭疽病、白斑病、ワッカ症、黒斑病、根こぶ病、立枯病、うどんこ病、褐斑病、黒星病、苗立枯病(リゾクトニア菌)、灰色かび病、つる枯病、斑点病、疫病、すすかび病、葉かび病、輪紋病、黒枯病、茎枯病、白星病、紋枯病、葉枯病、黒葉枯病、黄斑病、さび病、白斑葉枯病、ステムフィリウム葉枯症、小菌核腐敗病、すそ枯病、ビッグベイン病、葉渋病、斑点病(株枯症)、果実軟腐病、すす斑病、斑点落葉病、モニリア病、灰星病、ごま色斑点病、黒点病、白かび斑点病、円斑病、褐色斑点病、葉腐病(ブラウンパッチ)、ヘルミントスポリウム葉枯病、夏疫病、網もち病、褐色円星病、新梢枯死症(輪斑病菌による)、もち病、輪斑病、黒葉腐病
有効成分テトラクロロインソフタロニトリル(TPN)40.0%
性状類白色水和性粘 懸濁液体
適合作物稲(箱育苗)、キャベツ、だいこん、はくさい、カリフラワー、ブロッコリー、みずな、ひろしまな、なばな類(なばなを除く)、なばな、かぼちゃ、きゅうり、すいか、にがうり、メロン、ズッキーニ、うり類(漬物用、ただし、ゆうがおを除く)、ゆうがお、トマト、ミニトマト、ピーマン、なす、アスパラガス、うど、しょうが、食用ぎく、食用ゆり、たまねぎ、にんじん、にんにく、ふき、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、らっきょう、もりあざみ、ねぎ、わけぎ、レタス、やまのいも(むかご)、しそ、セルリー、みつば、リーフレタス、みしまさいこ、しゃくやく(薬用)、いちじく、キウイフルーツ、なし、りんご、もも、マルメロ、かりん、ネクタリン、パパイヤ、パッションフルーツ、花き類・観葉植物(ばらを除く)、カーネーション、きく、宿根アスター、チューリップ、ばら、ゆり、りんどう、しきみ、西洋芝(バーミューダグラス)、西洋芝(ベントグラス)、らっかせい、ばれいしょ、やまのいも、茶、てんさい、たばこ
農林水産省登録第(号)21759
毒劇区分普通物
こんなお得な商品も!
マーキングフィルム カッティング用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)450
厚さ(mm)0.1
質量(kg)0.57
長さ(m)2
表と裏で表記が変わる!軽量で持ち運び楽々!
タンク利用で風対策できます。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)315×270×490
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
主な適合純正品番39506-MJL-V50
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
主な適合純正品番64108-KSV-J00
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
両面が使用可能なリバーシブルな石材タイル。
タイル、石材、フローリング、etc. 通常、建築資材には「表」と「裏」があり、仕上げ面は片方に限定されているのが一般的。安山岩を短冊状にカットし、片側を小タタキ仕上げ、もう片側をバーナー仕上げとしました。繊細な表情を出したいなら、小タタキ仕上げ。深みのある表情を出したいなら、バーナー仕上げ。どちらか一方を選択するだけでなく、両方を使い分けながら施工することも可能です。
床面、壁面、どちらにも使えて、貼り方のパターンによって様々な表情を演出することが可能です。規則正しい配列が心地よいイモ目地、オーソドックスなスタイルの馬目地、石材なのに意外性のあるヘリンボーン(矢羽)など、貼り方次第でまったく違った空間が生まれます。業界初?のリバーシブルな石材がインテリア・エクステリアの可能性を広げて、空間デザインをより楽しくさせてくれます。
用途室内外の壁面、床面
材質安山岩
質量(kg)7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×450×20
適合面積(m2)0.5
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)ポリプロピレン
材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン+天然木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×70×180
関連資料カタログ画像(117.25MB)
1個
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
仕様HB-25専用、スリーブアウト専用、A-79S(250/300)・A-78S(250/300)専用、FHB-16併用必要
材質スチール、樹脂ポリカ
厚さ(mm)丸パイプ:1.6
仕上クローム
パイプ径(Φmm)25.4
ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
簡易組み立て式什器システムROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー用オプションパーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」
用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など
材質スチール
寸法(mm)2020(※コの字厚み:t=2.6、※丸パイプ寸法:19.1Φ×1.6t)
パターンハンガー追加・フェイスアウト
材質スチール
厚さ(mm)(コの字)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.6t
仕様UVカット
質量(g)約240
遮光度#3、#8
材質(レンズ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
質量(g)約395
遮光度#3、#8
材質(レンズ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質スチール
厚さ(mm)(コの字)2.6
適合寸法(mm)角パイプ10×22×1.2t
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
厚さ(mm)(コの字)2.6
適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t
RoHS指令(10物質対応)対応
角バーに取り付けてフェイスアウト陳列にお使いいただけます。
両面使いや陳列量アップに有効です。
用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質スチール/粉体塗装
径(Φmm)19
耐荷重(kg)10 (片面5)
両面使いや陳列量アップに有効です。
用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質スチール/クロームメッキ
径(Φmm)19
耐荷重(kg)10 (片面5)
仕様サイズ:ダブルギャング●コネクタ数:4●コネクタのタイプ:バナナソケット●ジェンダー:メス●寸法:35 x 25 x 50mm●高さ:50mm●長さ:35mm●幅:25mm●バナナソケットカプラ. Conec2バナナソケット2個付きカプラスナップインモジュール バナナソケット-バナナソケットカプラ Conec2 (50 mm)フェースプレートへの取り付けが簡単. このConec2 CLB50-BBはモジュールの前面と背面にバナナソケットを2個備えた50 mmバナナソケットカプラスナップインモジュールです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,240
税込¥3,564
7日以内出荷
仕様電池タイプ:ダブルギャング●コネクタ数:2●コネクタのタイプ:USBタイプA, USBタイプC●オス・メス:オス●寸法:50 X 36.1 X 50mm●高さ:50mm●長さ:50mm●幅:36.1mm●Clever Little Box USBフェイスプレート. Clever Little BoxのUSBデュアルポート充電モジュール(5 V、2.1 A)製品です。 このUSB充電器は、モバイル機器やハンドヘルド機器の充電用の独立したUSBポートを備えています。 50 x 50 mmのモジュラサイズになっています。 品番 ; 124-2518 124-2518 は、1つのUSB Cポートと1つのUSB Aポートを備えています。 オフィス、デモルームの展示スタンド、小売拠点などに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,340
税込¥8,074
7日以内出荷
車内のホコリ取りに最適!ソフトマイクロファイバー+ダブルフェイス加工採用!長起毛と短起毛のダブルフェイス加工で2WAY仕様!モニターやインパネ周りのチリやホコリ取りに!
用途車内のホコリ・汚れ拭き取り用
材質ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)300×350
質量(g)38
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名糸類
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥969
税込¥1,066
翌日出荷
ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
用途角バーオプションはミニ角バー(パイプ:14×24mm角)、角バー(パイプ:14×32mm角)/スノコパネル、角バーパネル、角バー什器に共通してご利用いただけます。
種別ダブル
材質スチール/アンティークゴールドメッキ
径(Φmm)19
耐荷重(kg)10 (片面5)
長さ(cm)20(前)+20(後)
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
表と裏の肌触りが異なるダブルフェイス素材。ウエストゴム。裾ジョガータイプ
用途DIY/スポーツ全般/アウトドア全般/タウンユース/カジュアル
色ブラック
混率(%)ポリエステル100
素材ダンボールニット
関連キーワード
1
2
3
次へ