14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.22 6角軸ダボ錐 大西工業 動画あり
ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) チャック径(mm)6.35(6角軸)
1本
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大西工業No.22 木ダボ
エコ商品
用途ダボ穴加工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮製の差込み式の棚ダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。 材質真鍮 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

対面する木材のダボ穴の位置を正確に決めます。
材質炭素鋼(S58C) 被削材木材 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ステンレスELダボ 10個入り
エコ商品
材質ステンレス ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro 銀スチールロッド、 1 m x 6 mm 外径高品質ロッドは、独自の工具製品を製造するために不可欠なコンポーネントです。この汎用銀スチールロッドは、 BS1407 シルバースチール組成規格に適合し、外径が 6 mm の長さ 1 m のタイプが用意されています。 銀スチールは、高レベルのカーボンとクロムを含有しており、顕著な頑丈さとその名を示す特性を兼ね備えています。このため銀めっきスチールは、パンチ、ピニオン、ゲージでの使用に最適です。さらに、このロッドは +0/-0.015 mm の非常に厳密な公差に研磨されているため、シャフト、スピンドル、ダボなどの精度が要求される用途に最適です。 RS Pro シリーズには、最高水準の一貫性と品質が得られるように、この汎用性の高い金属ロッドがストリングテストされていることが確認できます。エンジニアリング環境では、このような金属ロッドが頻繁に使用されています。特長と利点.汎用性の高い金属ロッド .銀鋼材料 . BS1407 (シルバースチールの組成)に適合 . +0/-0.015 mm の非常に厳密な公差レベル .長さ 1 m のタイプを用意 .外径は 6 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = ロッド材料 = シルバースチール長さ = 1mロッド径 = 6mm引張強度 = 35.50MPA硬さ = 180~285 HB熱伝導率 = 429W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

Rタイプブラケット 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ(傾斜6連掛けタイプ) 付属品抜止 適合(振れ止め)SL 材質スチール 厚さ(mm)(爪部鋼)3.0 クローム 線径(Φmm)6 サイズ(mm)(ダボ)Φ4×10 傾斜角度(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ボア = 16mmポートの接続 = M16 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 19 Dia. x 134mm長さ = 134mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様動作 = ダブルmmポートの接続 = M16 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 19 Dia. x 189mm直径 = 19mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 100mmポートの接続 = M16 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 19 Dia. x 209mm長さ = 209mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 125mmポートの接続 = M16 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 19 Dia. x 234mm直径 = 19mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 160mmポートの接続 = M16 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 19 Dia. x 269mm直径 = 19mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷

ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 50mmポートの接続 = M16 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 19 Dia. x 159mm直径 = 19mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 200mmポートの接続 = M16 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 19 Dia. x 309mm直径 = 19mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷