パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)32
棚柱収納システム用プレート AP-SP型にハンガーパイプを取り付けられるソケット(受け)です。
用途収納システム
色ホワイト
質量(g)57
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)25
セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2
材質/仕上スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
併用可能同一レベルブラケット:A-78S
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能)
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3t
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
32Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)32
セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2
材質/仕上スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
ストックルーム用Φ25バースチールSR-B25のハンガーブラケットです
色ホワイト
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0
付属品PL振止
適合ビット2番
角度(°)腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+ダブルベース(別売)+パイプ+パイプハンガー受け(別売)
色シルバー
耐荷重(kg)30/本
寸法(Φmm)32
ステンレス製の棚柱(別売り)2本に対し1個取付けて使用するベースです。パイプハンガー(CC-102)をご使用の際は、対面壁の左右に1個ずつ取付けてください。(棚柱は4本必要です。)。棚柱の取付け間隔に合わせてジャストフィットで取付けできます。(スライド調整&ロック機能付き)。取付け高さが15mm間隔で調整できるので、とても便利です。棚柱に引っ掛けてロックするだけ。簡単に取付け・取外し!
色シルバー
材質アルミ製
外形寸法(mm)466×27×62
耐荷重(kg)25
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+ダブルベース(別売)+パイプ(別売)+パイプハンガー受け
色ホワイト
1セット(2個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
材質PC樹脂
耐荷重(kg)50(2個使用時)
適合(コアパーツ)Wベース専用
色ホワイト
最大外形寸法(mm)40.5×40.5×49
適合パイプ径(Φmm)32
設置位置間口1200mm以下
棚受け金具棚柱用
1個
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
ワードローブの必需品。ワイヤーシェルフに取り付けられるステンレス製ハンガーパイプです。※取り付け時、シェルフ上面よりハンガーパイプ上部までの寸法は55mm
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品棚取付ブラケット1組(2ヶ)付
材質スチール製クロームメッキ仕上げ
耐荷重(kg)30(垂直荷重・等分布)
パイプ径(Φmm)25
色(本体)クローム
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)腕金具0.75アップ
棚柱AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレートです。取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
用途収納システム
付属品AP-SP345-SLのみ・エンドキャップ AP-SPEC-WT(L、Rセット)・ブラケット AP-SHB(2ヶ)※AP-SP1480-SLには付属していません。必要数に応じて別途ご注文ください。
種類その他
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合)
※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーです。
セット内容角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1
材質/仕上スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)30
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
関連キーワード