刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃長(mm)150
刃渡り(mm)150
全長(mm)298
ピッチ(mm)1.2
トラスコ品番818-5817
質量(g)80
板厚(mm)0.4
切り幅(mm)0.4
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ワンタッチ脱着で交換も収納も簡単!。アサリ加工がないので表面をキズつけない!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途ダボ切り、細工、仕上げ加工
ピッチ(mm)1.15
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
のこぎり板厚(mm)0.4
刃渡り(mm)185
グリップタイプ直柄
1丁
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
アサリ無し刃により、埋木の切断のとき、木材表面にキズを付けません。握りやすく、滑りにくいエラストマ樹脂グリップです。
刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。
板厚0.4mmの精密薄刃なので切断面がきれいです。プッシュボタンの操作で、刃の角度を2段階に切り替えできます。
用途埋木・ダボの切断や細青竹・バルサ材などの切断作業。
刃渡り(mm)120
材質SK-5
折込折りたたみ式
刃厚(mm)0.4
目数26枚目
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
精密、木工作業に適しています。アサリがない為、ダボ切り・埋木切りとしても使えます。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100
全長(mm)250
ピッチ(mm)1
質量(g)55
折込折りたたみ式
刃厚(mm)0.4
材質(刃)炭素鋼
1本
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。
アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。
用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。
用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工
刃長(mm)125
全長(mm)275
ピッチ(mm)1.0/1.3
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.3
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アサリ無し刃により、埋木の切断のとき、木材表面にキズを付けません。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。
刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。
板厚0.4mmの精密薄刃なので切断面がきれいです。
用途埋木・ダボの切断や細青竹・バルサ材などの切断作業。
刃渡り(mm)120
材質SK-5
刃厚(mm)0.4
目数26枚目
1枚
¥689
税込¥758
当日出荷
アサリ加工がないので表面をキズつけない!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途ダボ切り、細工、仕上げ加工
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
のこぎり板厚(mm)0.4
刃渡り(mm)185
刃ピッチ(mm)1.15
1枚
¥789
税込¥868
当日出荷
切断面の品質が要求される精密加工に適します。
樹脂系部材、銅管、薄鉄板を極少の切り溝で緻密に切断します。
入りが良くスムーズな切味の目立てに加え、特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性を両立させ、刃こぼれしにくい高い耐久性を持たせました。
ブレードは切る、罫書くの1本2段。ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で、留め定規としても利用できます。
用途細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板
刃長(mm)165
刃渡り(mm)165
全長(mm)280
ピッチ(mm)0.95
仕様(用法)精密加工鋸 45°/67.5°ブレード度定規付、(職種)設備、内装、造作、ホビー
質量(g)188
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
通常の切断のほかダボ切りなど。 精緻に素早く仕上げる、プロ満足の本格手工鋸登場。 ジーティーソー165アサリ無用替刃。 被削材:非鉄、樹脂、材木。
刃渡り(mm)165
ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポート。
アサリ無し!!板表面にキズがつきません。
先が細く、狭い所での作業に最適。
用途木釘(ダボ)、木工細工、仕上げ加工に
刃長(mm)100
全長(mm)400
ピッチ(mm)1.0
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)1
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃渡り(mm)150
ピッチ(mm)1.2
トラスコ品番818-5818
質量(g)23
刃長(mm)150
板厚(mm)0.4
切り幅(mm)0.4
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
ピッチ(mm)3
折込折りたたみ式
コーティングクリアコーティング(サビに強い)
刃先処理衝撃焼入
切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm)160
全長(mm)315
サイズ(mm)42.2×315.5×22.0
ピッチ(mm)1.6
トラスコ品番360-7267
材質本体:ABS SUS430刃:SK-95
質量(g)115.6
板厚(mm)0.35
刃厚(mm)0.35
切り幅(mm)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小型で女性にも使いやすい万能タイプの細工鋸です。引き廻しや細かい作業に適しています。ノコ身を薄くすることで、切り込みやすくしてあります。
刃長(mm)80
全長(mm)212
刃厚(mm)0.7
材質(柄部)ブナ材
材質(刃)炭素鋼SK-5
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ピラニア鋸に畔引きとダボ落とし機能を追加
胴付鋸機能:精密切り、挽き肌鮮やか。
縦横挽き両刃鋸機能:材料の木目を気にせず、押して切る、引いて切るの両挽きが可能です。
金ノコ機能:アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック類もらくらく。
畔引き鋸機能:半月状の畔引きノコ刃を使って、木材への畔引き。
ダボ落とし機能:あさり無い刃部を使ってダボ落としも可能
用途精密加工切り、畔引き、ダボ切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック
材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木
刃長(mm)164
刃厚(mm)0.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
材質木材
アサリ無しなので、木の平面を傷つけることなく使用することができます。替刃式
用途木ダボ切断専用鋸
全長(mm)417
質量(g)127
板厚(mm)0.2
刃渡り(mm)180
目数寸36枚目
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
関連キーワード