ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
材質木材
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)6
径(mm)(棚受部)8
1パック(8個)
¥159
税込¥175
当日出荷
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質木
木材・板のジョイント及び棚受け用としてご使用ください。
材質ブナ
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)5
径(mm)(棚受部)5
1パック(8個)
¥119
税込¥131
当日出荷
ビスを使わず木材を接合する「ダボ継ぎ」に便利です。ダボ継ぎのダボとしてご使用ください。
用途ダボ継ぎ用のダボ。
材質木
材質鉄
径(Φ)4.8
安全荷重(kg)(4本)20
推奨穴径(mm)(取付サイズ)5
仕上ニッケルメッキ
用途木板棚用
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
材質鋼
質量(g)5
ねじ径M4
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)245N/4ヶ(25kgf/4ヶ)
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。
ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに
全長(mm)62
材質S45C
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸6.35mm
回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下
先端硬度HRC41~45
家具の組み立て時、木材を連結させる為に使用します。棚板に穴を開けて木工ダボを差込んで木材を固定します。棚板をのせるダボとして使用します。
用途家具、キャビネット、本棚、食器棚、木製工作品などに使用します。
材質/仕上木材(ブナ)
ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る
シャンク径(Φmm)丸軸6.5
適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤
適正回転数(回転/分)3000以下
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ねじ径M6
直径(mm)(メン)10
径(mm)(棚受部)10
ダボ(下穴Φ6mm)用の戸当たり、
用途ドアの傷防止
材質プラスチック
埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ
材質スチール、(クッション)軟質樹脂
ねじピッチ(mm)1.0
ねじサイズM6
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ワンランク上の仕上り!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。
共木で埋め木を作ることができるので、ビス頭隠した時に目立たずキレイに仕上がります。
皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材・堅木の埋め木(ダボ)作成
全長(mm)74
材質ハイス鋼
長さ(mm)25(木栓最大長さ)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。
材質スチール
木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。
材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V)
先端形状丸シャンク
圧倒的な存在感!ファットバイクを折りたたみ自転車に。BMXスタイルのハンドルバーを装備。70mmの極太ブロックタイヤを使用しているので衝撃を受けやすい場所でも走行可能。オリジナルフロントキャリアを標準装備。ボトルゲージを装備できるダボ穴付。指先のレバー操作で変速可能な外装6段。
仕様フレーム:スチール、ブレーキ前:ロングV型ブレーキ、ブレーキ後:ロングV型ブレーキ、極太タイヤ、BMXタイプハンドルバー、大型サドル、前キャリア
質量(kg)16.5
寸法(cm)157×60×91、(ハンドル高)約87~92
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20×2.8
収納時寸法(cm)約91×42×89
地上高さ(cm)(サドル)約73~92
変速段数外装6段
控えめなデザインのコートフックです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途コートフック
奥行(mm)84
フック寸法D(mm)15
丸座径(Φmm)33
仕上サテンニッケル
材質真鍮
セット内容木メタルダボ(M6×60mm)と壁面プラグ
仕様木メタルダボ(M6×60mm)と壁面プラグ付
1個
¥6,198
税込¥6,818
23日以内出荷
控えめなデザインのコートフックです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途コートフック
奥行(mm)96
高さC(mm)66
フック寸法D(mm)15
仕上サテンニッケル
材質真鍮
セット内容取り付け部品(木メタルダボM6×60mmと壁面プラグ)付
仕様木メタルダボ(M6×60mm)と壁面プラグ付
1個
¥8,498
税込¥9,348
23日以内出荷
控えめなデザインのコートフックです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途コートフック
奥行(mm)55
フック寸法D(mm)12
丸座径(Φmm)22
材質真鍮
セット内容木メタルダボ(M6×60mm)と壁面プラグ
仕様木メタルダボ(M6×60mm)と壁面プラグ付
控えめなデザインです。
用途コートフック
フック寸法D(mm)14
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS303)
セット内容取り付け部品(木メタルダボM6×50mmと壁面プラグ)
仕様取付部品付き
控えめなデザインです。
用途コートフック
フック寸法D(mm)20
丸座径(Φmm)40
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
セット内容取り付け部品(木メタルダボM6×50mmと壁面プラグ)
仕様取付部品付き
1個
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
控えめなデザインです。
用途コートフック
フック寸法D(mm)18
丸座径(Φmm)36
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
セット内容取り付け部品(木メタルダボM6×50mmと壁面プラグ)
仕様取付部品付き
1個
¥11,980
税込¥13,178
23日以内出荷
控えめなデザインです。
用途コートフック
奥行(mm)62
フック寸法D(mm)15
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS303)
セット内容取付け部品(木メタルダボ M6×50mm と壁面プラグ)
仕様取付部品付
1個
¥6,998
税込¥7,698
23日以内出荷
控えめなデザインです。
用途コートフック
フック寸法D(mm)10
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
セット内容取付け部品(木メタルダボ M6×60mm と壁面プラグ)
仕様丸座 Φ 30mm、取付部品付
控えめなデザインです。
用途コートフック
奥行(mm)46
フック寸法D(mm)19
丸座径(Φmm)35
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
セット内容取付け部品(木メタルダボ M6×36mm と壁面プラグ)
仕様取付部品付
1個
¥2,898
税込¥3,188
23日以内出荷
控えめなデザインと高い機能性があるコートハンガーです。壁に取付
用途ワードローブ
長さ(mm)985
取付壁付
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
付属品取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmとM6ダボ、壁面プラグ)付
仕様取付部品付き
1個
¥55,980
税込¥61,578
21日以内出荷
関連キーワード