1個
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
新ドライブシステム専用設計チェーン
拡張された内部プレートによりチェーンの噛み合いとリテンションが向上
シフト時間短縮とペダリングの衝撃緩和
迅速組み立てツールのクイックリンクによるプライヤー(TL-CN10)の接続と取り外し
クイックリンク接続および取外し用プライヤー(TL-CN10)
独自デザインによりスムーズなシフトと耐久性を保証
12スピードドライブトレインに対応
容易な接続(SM-CN910-12)
リンク数138L
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
独自設計によるスムーズなシフティングと耐久性
延長されたインナープレートによりチェーンリングとのエンゲージメントと保持性能が向上
ダイナミックチェーンエンゲージメント+
12スピードドライブトレインに対応
容易なチェーンコネクション(SM-CN910-12)
再使用不可
クイックアッセンブリープライヤーツールによるクイックリンクの接続と取り外し(TL-CN10)
クイックリンク 接続 & 取外し用プライヤー (TL-CN10)
質量(g)252(平均)
タイプHG 12スピード
シリーズDEORE XT M7100 シリーズ
1本
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
SHIMANO チェーン CN-M7100 HG 12スピード
ピンタイプクイックリンク
リンク数126
1個
¥3,898
税込¥4,288
9日以内出荷
XTR CN-M9100 12/11S 138L
タイプ:HG 11(RIGID+)/12スピード
仕様、表面処理:中空ピン、SIL-TEC(ピンリンクプレート、ローラー)
機能:クイックリンク(SM-CN910-12)付属
リンク数:138L
リンク数138L
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
1本
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
独自設計によるスムーズなシフティングと耐久性
延長されたインナープレートによりチェーンリングとのエンゲージメントと保持性能が向上
ダイナミックチェーンエンゲージメント+
12スピードドライブトレインに対応
容易なチェーンコネクション(SM-CN910-12)
再使用不可
クイックアッセンブリープライヤーツールによるクイックリンクの接続と取り外し(TL-CN10)
クイックリンク 接続 & 取外し用プライヤー (TL-CN10)
仕様アウターリンクプレート:グレー、インナーリンクプレート:クロマイジング
質量(g)252(平均)
タイプHG 12スピード
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
1本
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
荒れた路面でもスムーズな走行
フロントチェーンリング、カセットスプロケットの歯と接するインナープレートの面積を広げることでチェーン保持力を向上
シフティング性能を強化
新世代のドライブトレインに対応
クイックリンク (SM-CN910-12)
簡単接続
再使用不可
クイックリンク 接続および取外し用プライヤー (TL-CN10)
仕様アウターリンクプレート:SIL-TEC、インナーリンクプレート:クロマイジング
質量(g)242(平均)
タイプHG 12スピード
シリーズXTR M9100 シリーズ
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
クリップタイプのジョイントを使用したローラーチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
用途チェーンの取付・交換に!
バイク・自転車のメンテナンスに。
トラスコ品番784-3275
全長(mm)160
質量(g)140
呼び寸法(mm)160
使用範囲(mm)(車両用)410~530(産業機械用)#35~#50
頭部厚(mm)8.5
頭部幅(mm)17
柄幅(mm)50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

アンチラストチェーン
モノタロウ
¥919~
税込¥1,011~
6、7、8速用。HG(Hyper Glide)チェーン。
付属品コネクティングピン x 1個
サイズ116L
質量(g)324
2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。
各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
180°曲げが簡単にできる2段式アクションハンドル採用。
ガイドにローラーがあるため、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。
仕様2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。ガイドローラーにより、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。3/8″曲げ半径23.8mm全長360mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
組立が簡単な、クイックイージーシリーズ。
ポールを手で回すだけで簡単に組み立てが可能で、工具類は必要ありません。
カラーはナチュラルとブラウンの2色。
棚板と柱は角に丸みを持たせており、お子様用の収納棚としても安心。
リビング、ダイニング、デスク周りや玄関、トイレなど、多目的収納ラックとして大活躍。
幅(mm)590
高さ(mm)769
奥行(mm)297
組立が簡単な、クイックイージーシリーズ。
ポールを手で回すだけで簡単に組み立てが可能で、工具類は必要ありません。
カラーはナチュラルとブラウンの2色。
棚板と柱は角に丸みを持たせており、お子様用の収納棚としても安心。
リビング、ダイニング、デスク周りや玄関、トイレなど、多目的収納ラックとして大活躍。
幅(mm)590
高さ(mm)1125
奥行(mm)297
組立が簡単な、クイックイージーシリーズ。
ポールを手で回すだけで簡単に組み立てが可能で、工具類は必要ありません。
カラーはナチュラルとブラウンの2色。
棚板と柱は角に丸みを持たせており、お子様用の収納棚としても安心。
リビング、ダイニング、デスク周りや玄関、トイレなど、多目的収納ラックとして大活躍。
幅(mm)297
高さ(mm)1125
奥行(mm)297
組立が簡単な、クイックイージーシリーズ。
ポールを手で回すだけで簡単に組み立てが可能で、工具類は必要ありません。
カラーはナチュラルとブラウンの2色。
棚板と柱は角に丸みを持たせており、お子様用の収納棚としても安心。
リビング、ダイニング、デスク周りや玄関、トイレなど、多目的収納ラックとして大活躍。
幅(mm)297
高さ(mm)769
奥行(mm)297
組立が簡単な、クイックイージーシリーズ。
ポールを手で回すだけで簡単に組み立てが可能で、工具類は必要ありません。
カラーはブラウン。棚板と柱は角に丸みを持たせており、お子様用の収納棚としても安心。
リビング、ダイニング、デスク周りや玄関、トイレなど、多目的収納ラックとして大活躍。
幅(mm)472
色BR
奥行(mm)297
軽くてコンパクトなのに安定感抜群!3段階に伸縮できるカメラ三脚です。クイックシューとスマホホルダーを付属しているため、カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。ストッパーと滑り止めゴムが付いているのでしっかり安定し、ブレを抑えてよりきれいな写真・動画を撮ることができます。
用途3段階に伸縮できるカメラ三脚です。 。小さく縮めることができ、付属の収納ケースに入れてコンパクトに持ち運ぶことができます。 。カメラの着脱がワンタッチでできるクイックシューと、4.0~6.7インチのスマートフォンに対応しているスマホホルダーを付属しています。カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。 。ケース装着状態ではありません。 。さまざまな一眼レフカメラ、ビデオカメラなどに対応している1/4インチネジを採用しています。 。耐荷重:約2.5kg 。ストッパーと滑り止めゴムが付いているのでしっかり安定し、ブレを抑えてよりきれいな写真・動画を撮ることができます。 。上下、左右、縦横に動かすことができる3Way雲台を採用しており、細かい位置の調整にも便利です。 。雲台下のセンターポールは、上下に細かく調整が可能です。高さが必要な撮影の際に活躍します。 。ひねるだけで簡単に脚の伸縮が可能なレバーロック式になっています。 。三脚の長さ調節によって、400mm~1470mmで高さ調節が可能です。 。最大1470mmは、スマートフォン装着状態のスタンドから地面まで高さです。
付属品スマホホルダー、収納ケース
材質ABS、TPR、アルミニウム
色ブラック
質量(g)約608
外形寸法(mm)三脚:幅約56×奥行約70×高さ約400(収納時)
耐荷重(kg)約2.5
対応機種4.0~6.7インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約56mm~約87mm)
角度調節可
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 NS 35/7.5、NS 35/15 の取り付けこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:青●適合電線サイズ:24→ 16 AWG●シリーズ:QTTCB●結線方法:クイックコネクト●定格電圧:500 V●モデル番号:QTTCB 1,5 BU●コード番号:201-4227
アズワン品番65-7747-53
1袋(50個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 NS 35/7.5、NS 35/15 の取り付けこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 16 AWG●シリーズ:QTTCB●結線方法:クイックコネクト●定格電流:17.5A●モデル番号:QTTCB 1,5-PV●コード番号:201-4228
アズワン品番65-7747-55
1袋(50個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
【排気延長】7m4曲がり以内、PS前方排気延長もできます。
仕様沸上予約、たし湯、たし水、Q機能PRO-TEC、低温度出湯、省電力モード、暖房水自動補水、QU-1/QU-3対応(RC-7571M(F)-2-FCMのみに対応します。QU-3のみに対応します。)、11階端末対応、点検お知らせ、低Noxバーナー搭載、グリーン購入法適合用品
種類クイックオート(高温水供給式)
リモコン別売
入数1台
設置形態PS扉内内設置形
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)14
グリーンマーク認定
種類クイックオート(高温水供給式)
リモコン別売
入数1台
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)14
グリーンマーク認定
【排気延長】7m4曲がり以内
仕様沸上予約、たし湯、たし水、Q機能PRO-TEC、低温度出湯、省電力モード、暖房水自動補水、QU-1/QU-3対応(RC-7571M(F)-2-FCMのみに対応します。QU-3のみに対応します。)、11階端末対応、点検お知らせ、低Noxバーナー搭載、グリーン購入法適合用品
種類クイックオート(高温水供給式)
リモコン別売
入数1台
設置形態PS扉内後方排気延長形
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)14
グリーンマーク認定
【排気延長】7m4曲がり以内
仕様沸上予約、たし湯、たし水、Q機能PRO-TEC、低温度出湯、省電力モード、暖房水自動補水、QU-1/QU-3対応(RC-7571M(F)-2-FCMのみに対応します。QU-3のみに対応します。)、11階端末対応、点検お知らせ、低Noxバーナー搭載、グリーン購入法適合用品
種類クイックオート(高温水供給式)
ガスの種類12A・13A
リモコン別売
入数1台
設置形態PS扉内上方排気延長形
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)14
グリーンマーク認定
関連キーワード