20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンスロープエアー2は、業界最軽量クラス。全サイズ69cm幅とし、様々な間口に対応(ハンドル部分も干渉しません)。 乗り上げ時の衝撃を低減など、利用者も介助者もより快適で安全な使用感の車いす用可搬形スロープです。 航空機、レーシングカー等に使用されている高品質・特殊カーボン織物を採用。シミュレーション技術を駆使し、軽量・高強度な中空構造を設計。 車いすのスロープ乗り上げ時の衝撃を低減。介助もらくらく。今まで設置不可能だった間口に対応します。尚、ハンドル部分も干渉しません。 側壁で脱輪を予防。保護用ゴムの採用で折り畳み時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。 スロープを正しい位置に設置するために大きく分かりやすく表現したマークを表示し、安全なご利用を促しています。 高さ2.7cmのエッジと保護用ゴム・設置位置マークを表示で安全性を向上! レンタル事業者様における補修作業を簡便化。 走行面のシートは部分貼りで補修性を向上、上下端部のゴムは両面テープで簡単に取り替え可能、エッジ部のシールを色付きエッジ保護材に変更し、補修性を向上ハンドル部はビス止め式により交換を簡便化。
用途車イス用段差解消 材質カーボンFRP / ポリカーボネート 厚さ(cm)収納時:10.8 最大耐荷重(kg)300
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅70cm:今まで入らなかった間口にも対応可能です。 軽量・安全:FRPとアルミを使用し、軽量で耐荷重300kgなので丈夫で安全です。 収納:折りたたみ自立が可能です。
耐荷重(kg)300
1個ほか
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

ダンロップ ホームプロダクツダンスロープゴー
付属品専用バック 最大使用荷重(t)0.3
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スロープ板の両側に高さ38mmの脱輪防止壁があるため、車椅子・台車等が脱輪して転倒するリスクが低いです。ベロ部が戸口部に引っ掛かるためズレにくい構造です。二つ折りにできコンパクトで収納場所を取りません。持ち運びに便利な手掛け付きです。アルミニウム組立構造で軽くて頑丈です。
適合段差目安:段差の約6倍程度の全長のスロープ(使用用途により異なる) 高さ(mm)脱輪防止壁:38 最大荷重(kg)300
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。 使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
材質アルミニウム 耐荷重(kg)約270 傾斜角度(°)【車イスで使用時の参考】5~10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに収納ができる4ツ折りタイプ。
用途車いす用可搬型スロープ 最大耐荷重(kg)約300 幅(cm)74
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに タイプストレート 付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚 材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維 エコマーク認定認定 ボルト穴径(Φmm)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) エコマーク認定番号23 128 018
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。 置くだけで階段がスロープに変身。 幅広で脱輪防止が付いていて安全です。 人・台車・車椅子用の段差スロープです。 車両の出入りではご使用できません! 12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
材質アルミ 幅(mm)905 シルバー 最大荷重(kg)300
1枚
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイドスリップボードセット ATG92 に付属のステップボードです。
付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2、六角穴付ボルト(M5×10mm)×2 適合軽自動車から2tクラス貨物車タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車 トラスコ品番113-0594 質量(kg)10
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。 プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。 SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。 滑りにくく耐久性に優れています。 凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。 ガタつき音がまったくありません。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー 材質ゴムチップ 長さ(mm)600 材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料 耐荷重(t)6
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレン グレー 耐荷重(t)10 付属品連結ボルト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所 穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm タイプストレート 奥行(mm)270 高さ(mm)100 材質ポリプロピレン(含む再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

レイクス21Lースロープ
接着剤等で確実に固定してください。
材質ポリエチレン発泡体
1個ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ジョイント台は、ケアスロープ2台をつなぎ合わせて、今まであきらめていた高い段差への対応を可能にするための連結台です。 組み合わせにより最長448cmの長尺スロープになり、80cmの高い段差でも車いすのご利用ができるようになりました。 ジョイント台とケアスロープ(CS-150~CS-240C)2台を組み合わせた『ケアスロープJ』は、そのセット一式で介護保険レンタル対象品です。(貸与マーク取得済み)
材質ステンレス、スチール、アルミニウム 質量(kg)約12 幅(cm)78 耐荷重(kg)300 長さ(cm)42.5 高さ(cm)21~26 アズワン品番61-7364-23
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷


オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適! スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg)1500(1セット) 材質PP 質量(kg)3.1(1セット) 高さ(mm)(車両乗り上げ部)68 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80 適合タイヤ幅(mm)190以内 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1セット(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷

幅広で3ツ折り収納ができるコンパクトタイプ。
用途車いす用可搬型スロープ 長さ(cm)87.5(スロープ) 最大耐荷重(kg)約300 幅(cm)84 質量(kg)約5
1台
99,880 税込109,868
4日以内出荷

掃き出し窓などからの出入りが可能となる横方向乗り入れスロープです。 昇降機が設置が出来ない環境や賃貸住宅での段差解消に有効です。 適応段差は30cm~50cmです。 適応スロープCS-150 ~CS-285CとCS-JCを組み合わせる事で介護保険対象となります。
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷