155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。
仕様吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。 推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
材質ポリアミド ホワイト 種類家具用後付ダンパー
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)オイルダンパー 7012VG、7002VM
エコ商品
下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
材質 仕様使用温度:0 ℃~80 ℃ ストローク74 質量(g)93 種類オイルダンパー 最小長(mm)161 シリンダー径(Φmm)15 ロッド径(Φmm)6 最大長(mm)235 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。キャッチ付きスライド丁番と併用してください。
仕様天板付けタイプです。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~600×H800以下×t16 mm(扉質量3~5 kg)です。 材質ABS樹脂 グレー 種類家具用後付ダンパー
1個
299 税込329
当日出荷

ラプコンドアダンパー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
用途室内ドア 適合扉質量(kg)15~40 幅(mm)212 奥行(mm)35 高さ(mm)20 付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×30十字穴付バインドタッピンねじ4×16 材質ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、カバー/ABS樹脂 材質(カバー)ABS樹脂 質量(g/セット)467 適合扉幅(mm)900
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダンパーキャッチ DC型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ダンパーキャッチ DC型
横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。右開き・左開きのどちらにも対応します。DC-90型は、キャビネット正面に対し縦に取り付けるため、収納の邪魔になりにくい納まりです。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×30十字穴付トラスタッピンねじ4×16十字穴付トラス小ねじ4×12(DC-90G、DC-100Gに付属)トリガー位置決め治具フェイスプレート(DC-90G、DC-100Gに付属) 材質(本体)ポリアセタール(POM)/PBT樹、(トリガー)ポリアセタール(POM)、(フェイスプレート)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ABS樹脂、(トリガー位置決め治具)BT樹脂 仕上(本体)ポリアセタール(POM)/PBT樹、(トリガー)ポリアセタール(POM)、(フェイスプレート)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ABS樹脂、(トリガー位置決め治具)BT樹脂
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リフトアシストダンパー LAD型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。 2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。
材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼 付属品十字穴付バインドタッピンねじ 4×16位置決め用テンプレート 使用温度範囲(℃)0~40 仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき 最大適合板厚(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋 最小適合板厚(mm)15
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)引き出し用ダンパー GDSR144-R
エコ商品
スライドレールと併用して、引き出しが閉まる時の衝撃をやわらげます。
材質ポリアセタール(POM) (本体)グレー(ブラケット)ライトグレー(バンパー)レッド 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)24 材質(バンパー)ポリウレンタン 反力(N)20 材質(ブラケット)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)エアダンパーユニット S型 カバー
エコ商品
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
材質ポリアセタール(POM) グレー 質量(g)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ラプコン・ダンパーヒンジ
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ステンレス鋼 質量(g)10 種類軸型 長さL(mm)37 仕上素地 幅W(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
開き角度(度)94° 最小扉厚(mm)20 最大扉厚(mm)30 材質 仕上ニッケルめっき 種類ワンタッチスライドヒンジ シルバー
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
1本ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

ダンパーヒンジ HG-JHW16S型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型を組み込んだ、面付タイプのダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対(閉じ方向にダンパーが効く場合、開き方向)の動きもスムーズです。同形のダンパーなしタイプと組み合わせるとヒンジ1ヶ分のトルクで使用できるため、幅広い上蓋サイズに対応します。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 仕上シボ 材質PBT樹脂 種類平蝶番型 長さL(mm)85 幅W(mm)59 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクダンパー TD14A1
エコ商品
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様制動方向:右回転 材質ポリアセタール(ガラス入) ホワイト 質量(g)10 種類軸型 使用温度範囲(℃)0~40 開き角度(度)110(余裕角度:5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
付属品ユーロねじ6.4×12 4本(Pacta本体)十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25 2本(Pacta本体) 取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダンパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 材質PBT樹脂 材質/仕上(ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ(キャップ)ポリプロピレン/シボ(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/- ダークグレー 種類平蝶番型 仕上シボ 適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)リフトアシストダンパー
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16位置決め用テンプレート 材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼/亜鉛合金 質量(g)750 仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき/ニッケルめっき 最大適合板厚(mm)40 開き方上蓋 最小適合板厚(mm)15
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S-ATD-20 ダンパーユニット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ダンパーユニット
エコ商品
S-ATJ型専用のダンパーユニットです。アシスト力を得つつ、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。ダンパー弱タイプのS-ATD-20が新しく加わりました。ステーに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。本体の幅に収まるため、筐体内のスペースを有効活用できます。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ロータリーダンパー
エコ商品
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。インサートタイプのロータリーダンパーです。回転角度、回転方向に制限がないため、さまざまな開き方に対応します。また、ばねなどと組み合わせることでさらに用途が広がります。外径が細く、取り付け部の省スペース化、装置の小型化を実現します。
用途装置のスイッチカバー。テーブルの配線孔カバー 材質ポリアセタール(POM) ナチュラル 質量(g)2.5 種類軸型 長さL(mm)40 幅W(mm)8.5 アズワン品番64-6796-80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ダンパーキャッチ
エコ商品
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。本体を天板下に押し当て、製品を戸先側も側板木口面に合わせるだけで簡単に位置合わせができます。左右扉兼用です。40 kgまでの家具用扉に対応可能です(DC-200-40の場合)。受座の取付調整範囲は左右±5 mm、上下±4 mmです。
質量(g)105 付属品本体カバー受座本体取付ねじ3.5×30受座取付ねじ3.5×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ダンパーユニット
エコ商品
S-ATJ型専用のダンパーユニットです。アシスト力を得つつ、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。ステーに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。本体の幅に収まるため、筐体内のスペースを有効活用できます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃使用湿度:90 %RH以下 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ダンパートルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ダンパートルクヒンジ
エコ商品
ダンパー付きのトルクヒンジです。トルク調整機能付きです。開閉中の蓋や扉を任意の位置で止め、さらに閉じ際のスピード感を変えられます。トルクは一方向に発生します。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、スムーズに操作できます。ストッパーは不要です。(保持機能はありません)
用途分析装置、医療機器、FA 機器、OA 機器など 付属品ねじカバー(エラストマー) 材質本体:亜鉛合金(ZDC)、アンダーカバー:ABS樹脂、十文字付皿小ねじM3×8:鋼(SWCH) 質量(g)490 使用温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 モーメント(N・m)蓋:2.0~5.0/1個(20.4~50.9kgf・cm/1個)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型
エコ商品
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど 材質(本体)ステンレス鋼/素地 質量(g)25 種類軸型 材質(軸)ポリブチレンテレフタレート 材質(ねじ部)ステンレス鋼 仕上素地 材質(軸受)ポリフェニレンサルファイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量用リフトアシストダンパー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)重量用リフトアシストダンパー
エコ商品
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適な重量用ダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離してもゆっくりと静かに閉まります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付できます。付属のテンプレートで取り付け位置が簡単に決められます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品十字穴付き専用木ねじ 5×25位置決め用テンプレート 質量(g)2000 仕上ニッケルめっき/ニッケルクロムめっき/ダークブラウン 最大適合板厚(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋 最小適合板厚(mm)30
1セット
19,980 税込21,978
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコン 隠しドアダンパー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。適応ドア質量40~100 kg対応のドアダンパーです。ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込み機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。ドアクローザーとくらべ、ドアを軽く開けられます。
付属品取付治具、取付テンプレート、十字穴付皿タッピンねじ3.5×20 種類ドアダンパー
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニバーサルディスクダンパーUDD型を、上開き扉に使用するためのブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類関連部品 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
1個ほか
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様制動方向:左回転 材質ポリアセタール(ガラス入) ホワイト 質量(g)10 種類軸型 使用温度範囲(℃)0~40 開き角度(度)110(余裕角度:5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で場所を取らず、狭いスペースに適しています。開閉角度は180°と大きく、180°~90°が高トルク域、90°~0°が低トルク域となっています。
材質ポリアセタール(POM) 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)41.8 種類軸型 材質(キャップ)ポリアセタール 材質(シャフト)亜鉛合金 開き角度(度)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)引戸エアダンパー用受座
エコ商品
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62 税込68
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHWG型
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 仕様(ダンパーの方向)開き方向(裏面のマーキング)レッド使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質PBT樹脂 種類平蝶番型 仕上シボ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニバーサルディスクダンパー UDD型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ユニバーサルディスクダンパー UDD型
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。什器の回転蓋などの軸部に取り付けるダンパーです。
用途食品展示用ケースなど 材質(カバー)ABS樹脂、(取付ねじ、マウンティングプレート、軸)鋼 質量(g)90 種類軸型|特殊型 長さL(mm)19.6 仕上(カバー)シボ/ライトグレー、(取付ねじ、マウンティングプレート)ニッケルめっき、(軸)亜鉛めっき 幅W(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃ 材質ポリアミド グレー 質量(g)2
1個
46 税込51
当日出荷

自開式ダンパーヒンジHG-JHS11型用の裏面付用の受座です。
ブラック 適合HG-JHM11型
1セット(2個)
479 税込527
4日以内出荷

トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
材質PBT樹脂(ガラス入) 仕様制動方向:右回転使用温度:0 ℃~40 ℃ ブラック 質量(g)30 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)0~40 長さL(mm)60 幅W(mm)36 開き角度(度)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AZ-GD230L-HL ダンパー付屑入投入口 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ダンパー付屑入投入口
エコ商品
鍵をかけると屑入投入口の蓋が開かなくなり、不審物の投入を防ぎます。状況に応じて、屑入投入口の使用を簡単に制限できます。施錠時は表示器が赤に表示されます。鍵はガムなどをつめられても取り除きやすいスクエアタイプのクォーターターンです。蓋が閉じている時のがたつきを軽減しているため、交通車両などの使用にも適しています。(振動状況によってはがたつきが発生します。)。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。鍵は追加でご購入いただけます。
用途交通車両、駅、商業施設、コンビニ等のイートインスペース 仕様使用温度:0~40 ℃ 付属品鍵(3ヶ)、注意シール、取付説明書 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 質量(g)1950 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ダンパーヒンジ HG-JHM14型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM14型
エコ商品
ラプコン・ダンパーヒンジUDH-14型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。開き方向の動きもスムーズです。カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。取付穴はルーターで容易に加工できます。別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)51.4 種類特殊型 長さL(mm)45 幅W(mm)48 開き角度(度)105° RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ TD27B1
エコ商品
トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
材質PBT樹脂(ガラス入) 仕様制動方向:左回転使用温度:0 ℃~40 ℃ ブラック 質量(g)30 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)0~40 長さL(mm)60 幅W(mm)36 開き角度(度)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクダンパー TD22B1
エコ商品
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様制動方向:左回転 材質亜鉛合金 素地 質量(g)62 種類軸型 使用温度範囲(℃)0~40 開き角度(度)110(余裕角度:4) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ TD28A1
エコ商品
トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
材質PBT樹脂(ガラス入) 仕様制動方向:右回転使用温度:0 ℃~40 ℃ ブラック 質量(g)30 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)0~40 長さL(mm)60 幅W(mm)36 開き角度(度)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)