10mm単位でサイズの指定が出来ます。
引張強度抜群!
長期使用タイプ(目安:約5年)。耐候性に優れ、いつでもきれい。
用途トラックの荷台を覆ったり、養生用に。
幅(mm)800-10000
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。
折り返しの留め方は溶着になります。
用途トラックの荷台カバー
種別平張り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
耐寒性、耐候性、保温性、防水性に優れた天然繊維製の合材シートです。
ハトメ片側(短辺側)3箇所×2:計6箇所
1枚
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
強力エステル糸の基布に樹脂加工を施し、耐候性に優れた帆布トラックシートです。
用途トラック荷台カバー用
ポリエステル基布に塩化ビニル加工を施し、軽くて使いやすい中期使用タイプ。
用途トラックの荷台用シート
伸度(%)縦20、横20
包装形態袋入
色(表)シルバー
色(裏)オレンジ
引裂強度(N)縦151.6、横67.7
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
引張強度(N/3cm)縦524、横274
RoHS指令(10物質対応)対応
強力ポリエステル糸の基布に塩ビコーティング樹脂を施した風合いの柔らかいトラックシートです
用途トラック荷台カバー
材質鉄/ユニクロメッキ
適合品番07ZZ45-PK・07ZZ60K-PK
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質本体/SUS304、受け/鍛造
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。
またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。
ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
用途トラックの荷台カバー
種別平張り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
国産縫製の高品質商品。
高積みでも、平積みでも両方とも使用できる2ウェイタイプ。
種別2ウェイ
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

トラックシート エステル帆布
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
ポリエステル基布に塩化ビニル加工を施しているので、耐候性抜群で丈夫な帆布トラックシートです。長期使用タイプのシートです。
用途トラックの荷台用シート
伸度(%)縦21、横33
包装形態袋入
色(表)グリーン
引裂強度(N)縦140、横130
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度(N/5cm)縦2415、横1970
高積み・平積み両方に対応した2WAYタイプ。
高積み時に風のバタつきを軽減する三角生地にハトメを付けたペケットが両サイド計12ヶ所(片側6ヶ所)、後側3ヶ所についています。
ポリエステル基布に樹脂コーティングを施した耐水・耐侯・耐久性に優れたシートです。
国内メーカー製造の高品質商品です。
用途トラックの荷台カバー
仕様継ぎ目あり(1本)
種別2ウェイ
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高強力、肉厚で耐久性に優れています。従来のホース状(円筒)を平シート化した事でカット(スリット)作業が不要です。平シート化した事で、折り目もありません。品名などの印刷表示もなく、消す必要がありません。
用途トラックアオリ補強用(ダンプカー)、ミキサー車のシート用など
中型・小型ダンプ用
用途中型・小型ダンプのリヤゲートを開閉する際に使用する部品となります
材質鉄(サビ止め処理)
色黒色
簡易で大量使いの緩衝材に最適
材質ラフ更紙
色色指定なし
寸法(幅Wmm×長さLm)538×50
コード43347339
坪量(g/m2)51
アズワン品番65-0441-37
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
10mm単位でサイズの指定が出来ます。
引裂強度が強い。
覆うときズレない。
直射日光に強い。
両面使用可能。
長期使用タイプ(目安:約3年)
用途トラックの荷台を覆ったり、養生用に。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ダンプレートはポリプロピレンを主原料とした一体押出中空構造板です。
衝撃強度、圧力強度が抜群です。
耐薬品性、耐油性、耐水性に優れています。
断熱性、遮音性にも高価を発揮します。
弾力性、復元性ともに優れています。
一体構造のため、両面と中芯の剥離の心配がありません。
軽く、加工取扱いが容易です。
表面がなめらかで美しく、清潔です。
用途トラック庫内の仕切り板として。合板(ベニヤ)代替品として。
主原料ポリプロピレン
脚間(mm)約9
衝撃吸収力に優れたD型ゴム製の衝撃吸収材!
接触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状です。
合成ゴム製なので、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
形状D型
材質(本体)合成ゴム
タイプ中空タイプ
材質(当板)炭素鋼
関連キーワード