用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
フルートW
ライナーC5
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。
長さ(mm)200~850
深さ(mm)20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
内寸奥行(mm)521
内寸幅(mm)370
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)342
外寸法・奥行(mm)531
3辺合計(cm)140
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)521×370×332
フルートA
ライナーC5
内寸高さ(mm)332
1箱(30枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
収納物に合わせたサイズの段ボールです。
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
FSC認証取得商品です
用途重量物、海外発送品などの梱包に。
材質C5×C5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
タイプWフルート
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
FSC認証FSC-C350556
用途引越し、収納、整理
フルートB
収納物のサイズに合わせたダンボールボックスの5枚セットです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な商品選択ができます。
1mm単位でお好きなサイズの板ダンボールを注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。
長さ(mm)100≦L(長さ)≦1800
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
全サイズポスト投函が可能。小さい物を送るのに適したボックスです。ミシン目が入っているので、受けとった方が簡単に開封することができます。定形外郵便、メール便に対応しています。
材質再生紙
厚さ(mm)1
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。宅配サイズに合わせたラインナップを品揃えしました!。3辺合計60cm・80cm・100cm・120cmで宅配の料金規定に沿ってサイズを統一、A5・B5・A4・B4・A3・B3と入れる商品の目安も分かりやすい。 配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。宅配サイズに合わせたラインナップを品揃えしました!。3辺合計60cm・80cm・100cm・120cmで宅配の料金規定に沿ってサイズを統一、A5・B5・A4・B4・A3・B3と入れる商品の目安も分かりやすい。 配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700
深さ(mm)80~550
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
初めから3段階の折筋が付けてあるダンボールです。
内容物に合わせて高さを調節する際に便利で、作業時間を短縮し、仕上がりもキレイです。
折筋は内寸法で高さ50mm/85mm/120mmの位置となります。
仕様1枚に商品名とJANコード印刷あり
外寸法・高さ(mm)132
フルートB
内寸高さ(mm)120
形状A(みかん箱)
色クラフト
フルートA
ライナーK5
カタログや書籍等の商品発送に最適なタトウ型段ボールです。5段階の折り目で高さの調節ができます。
外寸法・高さ(mm)62
内寸高さ(mm)54
材質Bフルート段ボール
内寸奥行(mm)525
内寸幅(mm)375
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)525×375×H150
内寸高さ(mm)H150
1枚(20枚)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
材質Cフルート 4mm
内寸奥行(mm)530
内寸幅(mm)380
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)530×380×H240
内寸高さ(mm)H240
1枚(10枚)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に
材質K5×K5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約5
タイプシングルフルート、Aフルート
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途重量物、海外発送品などの梱包に
材質C5×C5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
タイプWフルート
お買得なダンボールシリーズ!スタンダードタイプ。
仕様JOINTEXオリジナル
形状A(みかん箱)
色クラフト
耐荷重(kg)10
厚みがあり重量物の梱包にオススメです。
仕様JOINTEXオリジナル、穴なし
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)8
色クラフト
耐荷重(kg)15
フルートW
形状A(みかん箱)
色クラフト
ライナーK5
初めから4段階の折筋が付けてあるダンボールです。
内容物に合わせて高さを調節する際に便利で、作業時間を短縮し、仕上がりもキレイです。
折筋は内寸法で高さ45mm/80mm/115mm/150mmの位置となります。
仕様1枚に商品名とJANコード印刷あり
フルートB
一番シンプルで一番使いやすい!
通い箱(みかん箱タイプ)は今ご使用の紙ダンボールからのそのまま代替することができる最も一般的かつ、シンプルな形状です。 そのため、プラダンケースの中では最も安価なタイプになります。
用途荷物の輸送、梱包、保管
組立式ボックスファイル(段ボール)A4用 [65/イエロー]。活用の幅が広く、書類整理に役立つボックスファイル。ダンボールを素材に使用しています。サイズは、A4用、B5用、B4・データ用の3種類。用途に合わせてお好みのタイプをお選び下さい。
用途ファイル用品
サイズA4用
材質段ボール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×320×200(H120)
お買得なダンボールシリーズ!スタンダードタイプ。
耐荷重(kg)10
ファイルをそのまま収納して保管できる、書類保存箱(ダンボール箱)。内容物の表示欄が印刷されているので、文書類、帳簿類の整理保管に便利です。書類や物品の整理や保管向けの保存箱です。一時的な収納箱にも利用できます。書類をいっぱいに入れることを考慮し、耐荷重は20kg、4段まで積むことができます。オフィスばかりでなく、ご家庭でも幅広く、ご利用いただけます。 。環境に配慮して古紙パルプ配合率90%再生紙段ボールを使用しています。グリーン購入法適合製品です。
材質古紙パルプ配合率90%再生紙段ボール
耐荷重(kg)約20
グリーン購入法適合
積層段数4段
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。マジックテープが付いていますので、フタをしっかり閉じることができます。
用途各工場の整理保管箱・機械、部品の通い箱。
トラスコ品番384-7623
材質ポリプロピレン
形状A(みかん箱)
質量(kg)4.5
色半透明
容量(L)66
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)551×390×350
内寸奥行(mm)531
内寸幅(mm)380
フタあり
外寸法・幅(mm)390
外寸法・高さ(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)551
底面サイズB3
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)531×380×330
内寸高さ(mm)330
1セット(5枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
底面をワンタッチで組立て、フタもできるので作業性抜群の書類保存箱(段ボール箱)。フタ面も組立式なので、粘着テープが必要ありません。書類や物品の整理や保管向けの保存箱です。一時的な収納箱にも利用できます。書類をいっぱいに入れることを考慮し、耐荷重は20kg、4段まで積むことができます。文書の整理保管に便利な記入欄付き。オフィスばかりでなく、ご家庭でも幅広く、ご利用いただけます。 。環境に配慮して古紙パルプ配合率90%再生紙段ボールを使用しています。グリーン購入法適合製品です。
材質古紙パルプ配合率90%再生紙段ボール
耐荷重(kg)約20
グリーン購入法適合
積層段数4段
厚みがあり重量物の梱包にオススメです。
厚さ(mm)約8
耐荷重(kg)15
紙質Wフルート
【ポップ】
A0~A6、B0~B6、名刺サイズのデザインポップを1枚よりお求め頂けます。吊り型スタンドやアクリルフレームのセット商品の差し替え等、中身だけの入れ替えで販促活動をスムーズに実現!カウンターや平台・ワゴン商品への貼り出しなど、1枚単品でも様々なイベントシーンを盛り上げます。
【ポスター】
販売促進用のポスターデザインが最初から豊富に取り揃えられているので、デザイン・サイズを選んで購入するだけで、あなたのお手元に販売促進ツールをお届けいたします。壁面等にポスターを貼るだけで、あなたのお店でも手軽に販売促進スタート!
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。
材質コート紙
紙厚(kg)135
底面をワンタッチで組立てることができ、フタ面も組立式なので、粘着テープが必要ありません。作業性抜群の粘着テープ不要の書類保存箱(段ボール箱)。書類や物品の整理や保管向けの保存箱です。一時的な収納箱にも利用できます。書類をいっぱいに入れることを考慮し、耐荷重は20kg、4段まで積むことができます。文書の整理保管に便利な記入欄付き。オフィスばかりでなく、ご家庭でも幅広く、ご利用いただけます。 。環境に配慮して古紙パルプ配合率90%再生紙段ボールを使用しています。グリーン購入法適合製品です。
材質古紙パルプ配合率90%再生紙段ボール
耐荷重(kg)約20
グリーン購入法適合
積層段数4段
底面をワンタッチで組立て、フタもできるので作業性抜群の書類保存箱(段ボール箱)。粘着テープ不要でワンタッチ組立の便利な保存箱。書類や物品の整理や保管向けの保存箱です。一時的な収納箱にも利用できます。書類をいっぱいに入れることを考慮し、耐荷重は20kg、4段まで積むことができます。文書の整理保管に便利な記入欄付き。オフィスばかりでなく、ご家庭でも幅広く、ご利用いただけます。 。環境に配慮して古紙配合率85%再生紙段ボールを使用しています。グリーン購入法適合製品です。
材質古紙配合率85%再生紙段ボール
耐荷重(kg)約20
グリーン購入法適合
積層段数4段
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。 。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く) 。配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。 。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く) 。配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。
一般的な厚み5mm厚ダンボールより20%薄く、在庫スペースの削減が可能。多用途にお使いいただけます。
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)4
色クラフト
フルートC
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB-A 1Gbps有線LANアダプター。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターをパソコンに接続するだけで有線LAN通信が可能になります。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約9cmです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
付属品セットアップガイド
材質(筐体)プラスチック
質量(g)約30.5(本体のみ)
規格(有線)IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠/IEEE 802.3x(Flow Control)準拠
ポート数1
対応OS【Windows】11/10、【macOS】Ventura13/Monterey12/BigSur11/Catalina10.15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.8×25.9×15.5(ケーブル部分を除く)
機能Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※macOSでは非対応
インターフェースUSB 5Gbps USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタ(有線)RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
取得規格VCCI Class B
USBケーブル長(cm)約9(コネクター部分を除く)
伝送速度(Mbps)(有線)1000/100/10※理論値
データ転送速度(最大)USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート(デバイス側)USB-A×1ポート
アクセス方式CSMA/CD
定格入力5V/900mA
対応プロトコルIPv4、IPv6
対応ソフトウェアMACアドレスチェンジャー
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ