44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンボールストッカー タワー 山崎実業 動画あり
置き場所に困るダンボールを一括収納。便利なダンボールストッカー!
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×23×43.5 付属品スパナ 質量(g)約1200 耐荷重(kg)約5 対応収納可能数:10~15枚(目安) 内寸(cm)収納内寸:約W30×D13.5×H34
1個
4,100 税込4,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスや店舗などでの段ボール保管・運搬に便利なカート。少し奥川に傾斜した底板。ストッパー付のキャスター。
材質側面/スチールパンチングメタルアクリル焼付、底/スチールアクリル焼付
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダンボール&紙袋ストッカー フレーム 山崎実業 動画あり
置き場所に困るダンボールや紙袋を一括収納。便利なダンボールストッカー!
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン樹脂 付属品スパナ 質量(g)約2300 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×23×45 内寸(cm)収納内寸:W25×D19.5×H40
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き場所をとらない横幅スリムタイプ。隙間収納にも活用できる (奥行き12cm)。片側キャスター付で移動もOKダンボール8枚収納。面倒なひも通しもラクラク。
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン樹脂 ブラック 耐荷重(kg)10 寸法(cm)約25×28.5×12
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

適合1本 トラスコ品番431-3747 幅(mm)545 質量(kg)6 キャスター 危険物の類別非危険物
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

be worth style(ビーワーススタイル)ダンボールストッカー
すき間を活用して段ボールを一時置き、キャスターで出し入れできる段ボールストッカー。玄関やクローゼットの中、冷蔵庫の横に、段ボールや紙袋をストックできる隙間ラック。前面パネルで隠す収納に。スチール素材なので、前面パネルにはマグネットアイテムをつけられる。柔らかシリコン素材でカバーされた持ち手は、手になじんで出し入れをサポート。段ボールをストックしたら、そのまま紐で縛れる浮かせる構造。
用途すきま収納、段ボールストッカーとして。玄関 段ボール 置き場 ラック スタンド 材質本体:スチール(エポキシ粉体塗装)、取手:シリコンゴム 奥行き(cm)約56(段ボール収納時) 組立時間約30-40分
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダンボールをゴミ出しするまでの定位置になるシンプルなストッカー。 ダンボールを一まとめにして、置いたまま紐で縛ってゴミ出しへ キャスター付きでそのまま移動も可能 しまいやすく倒れにくい、大小の側面設計 付属の工具で組み立て可能です。
用途段ボール、雑誌、新聞、紙袋、マガジンなどの収納ラックとして。 材質スチール(粉体塗装) 寸法(mm)収納部すき間:165、土台からの側板高さ:(大)380、(小)280、側板中間すき間:80、側板幅:95、土台下すき間:40 質量(kg)1.5 キャスターストッパー付き(4個中2個) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×225×430 収納の目安ダンボール10-15枚
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンボールカート
用途ダンボールカート 材質(本体)スチール、カラーコーティング シルバー キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロン 材質(車輪)ナイロン キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー付) 材質(荷台)スチール
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。 土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工 キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付
質量(kg)35.0 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 耐荷重(kg)200 床面高さ(mm)245 荷台寸法(mm)1000×600 ブレーキ種類ストッパー 特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面) 材質(荷台)PP ハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
50,698 税込55,768
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪径(Φmm)100 高さ(mm)880 ブレーキ有無あり 耐荷重(kg)60 キャスター4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(mm)900×600 荷台寸法(幅)(mm)900 ハンドル高さ(mm)880 構成(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型 ブレーキ種類ストッパー 荷台寸法(奥行)(mm)600 ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1個
36,515 税込40,167
13日以内出荷

回収したダンボールをそのまま使える専用置場です。大きな荷物のあるお客様に大変喜ばれます。
用途バックヤード。 トラスコ品番764-0251 材質/仕上スチール/ナイロンコーティング仕上 質量(kg)12 2018年トラスコ掲載ページ8 1093
1台
38,980 税込42,878
16日以内出荷

ハンドル付きなので内容物を分注するのに便利です。 固定ハンドルで、前方へ0度~約180度まで倒すことが可能です。 約180度のところでストッパーがスタンドの脚部分にあたる仕様になっており、手を離した状態で180度の角度を維持することが可能です。容器のサイズに合わせてサイズを2パターンで調整、ベルトをつけて3パターンで使用することができます。 留め具を留める金具(穴部分)の高さは、上段が容器の高さ30cmの所、下段が容器の高さ24.5cmの所になります。BIC#20とバックインボックスは上段、BIC#10は下段で留めて頂けます。
用途容器をスタンドにセットすることで、片手でラクに注入作業を行うことができ、作業効率化・身体負担軽減につながる大変便利なスタンドです。また、床面に直に容器を置かないことで衛生的に保管、卓上に置いて使用できます。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.9 ハンドル固定(手でハンドルを掴み、前方へ倒して頂く仕様です。自由に角度を固定してハンドフリーで使用できるものではございません。) サイズ(mm)382(360)×410×553(505) アズワン品番3-8751-02 適合容器BIC#20、BIC#10、バックインボックス(W290mm×D290mm×H290mm)の併用が可能です。 適合寸法(mm)【ダンボール】325×325×305
1個
94,980 税込104,478
16日以内出荷

ダンボール用スタンド ステンレス エム・あい 動画あり
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)382(360)×410×553(505) ハンドル固定(手でハンドルを掴み、前方へ倒して頂く仕様です。自由に角度を固定してハンドフリーで使用できるものではございません。) 適合容器BIC#20、BIC#10、バックインボックス(W290mm×D290mm×H290mm)の併用が可能です。
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンボールをまとめて収納できるダンボールストッカー。3か所に転倒やズレ防止のストッパーが付いているので、少量のダンボールでも倒れにくい。収納したままダンボールを束ねられるよう、下からヒモを通す空間を確保。ストッカーの底には梱包道具を収納できるスペースを用意。収納部にはヒモの先端を差し込んでおけるスリット付き。360度キャスター付きで収納したままの移動もラクラク。大きめの紙袋の収納にもオススメ。
用途ダンボールストッカーとして。段ボールストッカー/収納/整理整頓/便利グッズ/段ボール/紙袋/梱包道具/梱包資材/ゴミ箱/ゴミ出し/ダンボールラック/段ボールラック/スタンド/ラック/使用済/ストッカー/省スペース/収納ラック/シンプル 材質基盤:PP、フレーム:スチール(エポキシ焼付塗装)、キャスター:ナイロン 質量(kg)1.58 ホワイト 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.8×31×45.3
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

寸法(mm)396×396×785 材質(キャスター)ナイロン、自在車4個(ストッパー2個付) キャスター径(Φmm)75 危険物の類別非危険物
1台
72,980 税込80,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダルから足を放してもフタはゆっくり静かに閉まります。
仕様高さ調節ピッチ/2.5cm 材質本体/スチール(粉体塗装)、パッキン/PE(ポリエチレン)、キャスター/ウレタン 寸法(mm)540×570×900 キャスターΦ100mm(ストッパー無し) 取付可能寸法(mm)ダンボールサイズ/最大(幅)440×(奥行)380×(高さ)460mm
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンボールの四隅に差し込むことで作業の邪魔になる上部フラップを固定できます。 また、そのまま段ボールを段積みできるようになっています。
用途ピッキング作業、引っ越しなどに最適です。 材質ポリプロピレン 質量(g)68
1パック(4本)
599 税込659
当日出荷

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法(mm)405×440×700 有効内寸(mm)325×325×285・305 危険物の類別非危険物
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

バッグインコンテナーを固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。卓上に置いて使用できる高さです。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、浅型段ボールやバックインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様SKCT010 材質ステンレス304 寸法(mm)460(360)×410×570(505) キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 適合容器バッグインコンテナー 危険物の類別非危険物
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

バッグインボックスを固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様SKC-10 材質ステンレス304 寸法(mm)470×420×805(水平・525) 適合容器バッグインボックス 危険物の類別非危険物
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷

一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。キャスター付なので移動にも便利です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、浅型段ボールやバックインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様SKC-10 材質ステンレス304 寸法(mm)470×420×805(水平・510) キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×325×295 適合容器浅型段ボール 危険物の類別非危険物
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

緩衝材ロールスタンド モノタロウ 動画あり
エアクッション・シート等の様々なシート類が、一人で手軽に取り出し出来るロールスタンドです。又、別売のカッターレール及びカッター刃を装着すると真っ直ぐに、楽々カット出来ます。 ロールバーの高さは無段階に0~93cmの高さまで調節可能なので作業者の身長に合わせて固定出来ます。(カッターレール装着時は0~88cm)
用途緩衝材のダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等の加工及び保管。 材質 質量(kg)19 タイプロールスタンド本体 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×810×1170 適合サイズ緩衝材1500mm幅まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール タイプ半開 表面処理亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コピー用紙やダンボールの保管に便利です。
材質フレーム:スチール角パイプに粉体塗装、 ベース・補強板:スチールに粉体塗装、 キャスター:ナイロン 質量(kg)7.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400(W)×450(D)×645(H)mm
1個
30,300 税込33,330
翌日出荷

紙製の組み立て式スタンドです。表面に強力両面テープが付いているので立てたいものに直接貼って使います。 安価なので展示会やディスプレイに重宝します。また、本体上部に穴が空いているので吊り下げることもできます。 MT0~MT6までの7種類と豊富なので目的に合わせて選ぶ事ことができます。
材質
1袋(10枚)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

山金工業製ロジスタンド用のオプション追加段ボール棚です。50mmピッチで任意の位置にセット可能。下側からでも積載量が見えやすいパイプ式の棚です。別売りの「段ボール仕切枠」を取付することで、折り畳んだダンボールを取りやすい位置に収納することができます。ロジスタンド本体へ取付時に使用する支柱穴は1個です。ダンボール棚の均等耐荷重は1枚当たり20kg。ロジスタンド本体の1台当たり耐荷重は60kg/台です。※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
用途組立前のダンボールの収納に。 奥行(mm)581 材質(棚板)スチール 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 動画あり
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。折り畳んだダンボールの収納に便利な段ボール棚セット付き!。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。段ボール棚1枚、段ボール仕切り枠2本、棚板1枚が標準付属。段ボール仕切枠は、段ボール棚間口方向の任意位置にセット可能できます。付属の段ボール棚、棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能。段ボール棚均等耐荷重:1枚当たり20kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途組立前のダンボール等の梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 付属品棚板1枚、段ボール棚1枚、段ボール仕切枠2個 シルキーホワイト 奥行(mm)581 寸法(奥行D×高さH)(mm)段ボール仕切枠:594.2×393 均等耐荷重(kg)棚板:30、段ボール棚:20 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.76MB) (1.74MB) 均等耐荷重(kg/台)60
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

山金工業製ロジスタンド用のオプション追加段ボール仕切枠です。1セット=2個入り。別売りの「段ボール棚」に仕切枠を追加取付することで、ダンボールが倒れることを防止し、仕切りとしても使用できて便利。ダンボール棚の間口方向の任意の位置に取り付けることができます。
用途組立前のダンボールの収納に。 適合本体ロジスタンド ダンボール棚セット付 質量(kg)2 高さ(mm)393 奥行(mm)594.2 材質(棚板)スチール 色(天板)シルキーホワイト 入数1セット(2個入) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

環境に配慮したエコなダンボール製カラーコーンです。軽くて運びやすい!折りたたんでコンパクトに保管できて廃棄も簡単です。
用途安全コーン、カラーコーン、軽量、ダンボール、スタンド看板、イベント、学校、室内 材質3mm厚ダンボール 高さ(mm)700 質量(g)220 底寸法(mm)底辺250角
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

オフィスやテレワーク、オンライン商談、オンライン受験にも。避難所でも重宝する、軽くて扱いやすいダンボール製フロアパーテーションです。省スペースなジャバラ式で、不要な時はスタンドを外して畳んで収納できます。
用途リモート、オフィス、飛沫対策、集中学習、衝立 材質ダンボール 質量(g)(1個あたり)1400 組立寸法(mm)1セット横に連結した場合:(外寸)約幅180×高さ80、1セット縦に連結した場合:(外寸)約幅100×高さ150 関連資料(1.39MB)
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

卓上で使えるスタンド付き両面ホワイトボード。 テレワークや在宅学習にも最適です。 脱着式スタンドで縦、横どちらの向きでも使用でき、打合せ、情報掲示、飛沫感染防止など多目的にご使用いただけます。 マグネット対応で資料の掲示も可能、マーカーとイレーザーが付属しますのですぐにご使用いただけます。 板面は消去性と環境性能を兼ね備えたプラス独自の「水性塗装鋼板」を使用しています。
材質【芯材】ダンボール、【フレーム】アルミ、【コーナー・スタンド】ABS 付属品スタンド、マグネット付トレイ、ボードマーカー(黒、赤)、イレーザー 材質(表面)水性塗装鋼板(両面スチール、無地)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力マグネット式ボードスタンドです。スチレンやダンボール製の厚手のパネルもしっかりホールドできます。
材質クリップ:アクリル●マグネット:フェライト●本体:ABS樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×93×52
1個
438 税込482
8日以内出荷

JIS T8150:2021に基づく定性的フィットテストの実施が可能。甘味成分であるサッカンナトリウムを使用。複数人のフィットテストに便利なフード10枚入。いき値スクリーニング用とフィットテスト用の見分けがつきやすい色ラベル
用途定性的フィットテスト用 セット内容フード10枚、いき値スクリーニング用噴霧器1本、いき値スクリーニング溶液5ml×12本、フィットテスト用噴霧器1本、フィットテスト用液5ml×12本、収納用段ボール1本(噴霧器スタンドとしても使用できます)
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷

サイエンス芸人ボルトボルズとコラボ商品!大人気の空気砲を作って遊べる!。サイエンス芸人ボルトボルズとコラボ商品!「笑ってタメになる!サイエンスショー」で大人気の空気砲を作って遊べる! ペットボトルで作った空気砲で的当てゲームができる段ボールクラフトキットです。 この商品の動画をボルトボルズのYoutubeチャンネルで見ることができます。
セット内容ストラックアウトダンボールセット×1、ストラックアウト用的台紙×1、ダンボールスタンド×2、ビニールテープ×1、接着剤×1、風船×3 材質紙、天然ゴム、PVC 組立寸法(mm)345×260×140
1セット
637 税込701
3日以内出荷

猫の好みに合わせて使い方を選べるスタンドタイプのモチーフ爪とぎです。スタンド形状とベッド形状の2WAYタイプです。猫が研ぎやすい使い方を選べます。目が粗い段ボールを使用しており、研ぎカスが出にくいです。
質量(g)950 耐荷重(kg)(約)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×230×650
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体保証期間 ご購入後1年。 本体重量 450gと軽量ハンディプリンタ。最大文字高12.7mm。本体にタッチパネルで日本語・英数入力・バーコード・QRコードも作成可能でパソコン不要。 ダンボールや紙、金属やフィルムなどにも速乾性インクで印字可能です。ハンディプリンタとして、 そして本体をスタンドに取付ることで、 搬送装置で印字も可能! 1つのプリンターで異なるニーズを満たす事が出来ます。 本体には速乾性インクが付属されています。
用途ダンボールやフィルム・化粧箱・樹脂・金属への賞味期限・ロット番号・ロゴマークの印字。 セット内容ハンディプリンタ本体×1台、インクカートリッジ(黒)速乾性 42mL×1本、電源アダプター×1個、四輪補助ローラー×1個、外部センサー×1個、位置決めプレート×1個、USB×1個、ツールボックス×1個 質量(g)450
1セット
118,800 税込130,680
3日以内出荷

お届け物がこんな宅配ボックスだったらワクワクしませんか?セットのスタンドパッドで鉢をしっかりと固定できます。スタンドパッドには折れ線が入っていて高さを2段階に調節可能。味気のないダンボール箱では出来ない、ギフト用宅配ボックスで届く嬉しさと機能性を両立しました。
フルートB ライナーK5
1パック(20枚)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木・紙・革・布などの素材の接着に。 リース、ウェルカムボード、フラワーアート、スイーツデコ、手芸、裁縫、プラモデル製作、木材の仮留め、補強、タイル貼り、インテリア、雑貨、古書などの補修・デコレーション、ダンボールのフタ留め、包装紙の接着、花束づくりなど様々な用途で使用できます。 すぐに使える半透明グルースティック2本付。折りたたみ式のスタンド付。
付属品半透明グルースティック2本(直径7×100mm) 電源AC100V、50/60Hz 温度(℃)165(ノズル最大) コード長さ(m)1.4 定格消費電力(W)10 定格使用時間(分)20 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷