宅配120サイズ
形状A(みかん箱)
色クラフト
容量(L)55.5
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)530×320×250
内寸奥行(mm)524
内寸幅(mm)314
アズワン品番65-2316-87
外寸法・幅(mm)320
外寸法・高さ(mm)250
外寸法・奥行(mm)530
3辺合計(cm)120
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)524×314×241
ライナーC5
内寸高さ(mm)241
1箱(10枚)
¥2,830
税込¥3,113
当日出荷
収納物に合わせたサイズの段ボールです。
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
形状A(みかん箱)
色クラフト
フルートA
ライナーK5
用途引越し、収納、整理
フルートB
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
形状A(みかん箱)
色クラフト
フルートC
ライナーK5
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に
材質K5×K5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約5
タイプシングルフルート、Aフルート
宅配サイズの段ボールです。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
フルートW
ライナーC5
お買得なダンボールシリーズ!スタンダードタイプ。
仕様JOINTEXオリジナル
形状A(みかん箱)
色クラフト
耐荷重(kg)10
外寸法・高さ(mm)134
RoHS指令(10物質対応)対応
内寸高さ(mm)125
収納物のサイズに合わせたダンボールボックスの5枚セットです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な商品選択ができます。
蓋に2段階の折り目がついたプラダンケースです。高さを変えられるので三辺合計120と140の宅配サイズで使うことができます。
蓋・底に面ファスナーがついておりテープ貼りの作業がしやすい仕様で、保管や通い箱などに活躍します。
用途通い箱として。運搬や保管に
質量(kg)1.2(1ケースあたり)
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120サイズ時:355×505×295/140サイズ時:355×505×465
RoHS指令(10物質対応)対応
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。
形状A(みかん箱)
2018年トラスコ掲載ページ6 1858
フルートA
ライナーK6
書類整理に便利な印刷入りのダンボール整理箱です。
部署名、書類名など書き込み可能ですので、一目で保管書類の確認ができます。
用途書類整理
形状A式(ミカン箱タイプ)
材質段ボール
厚さ(mm)約5
色茶
材質Eフルート段ボール 1.5mm厚
内寸奥行(mm)375
内寸幅(mm)265
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×265×H120
内寸高さ(mm)H120
1枚(20枚)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
材質Eフルート段ボール 1.5mm厚
内寸奥行(mm)375
内寸幅(mm)265
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×265×H120
内寸高さ(mm)H120
1枚(20枚)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。宅配サイズに合わせたラインナップを品揃えしました!。3辺合計60cm・80cm・100cm・120cmで宅配の料金規定に沿ってサイズを統一、A5・B5・A4・B4・A3・B3と入れる商品の目安も分かりやすい。 配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。
厚みがあり重量物の梱包にオススメです。
仕様JOINTEXオリジナル、穴なし
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)8
色クラフト
耐荷重(kg)15
フルートW
120サイズ段ボール各運送会社の宅配サイズに適合します。中芯はJIS規格適合の5mmフルート、表裏には強度があるKライナーを採用。強度が高くしなやか高品質の日本製ダンボール。さまざまな場所で昔から引っ越しのダンボール箱や、青果野菜などの運搬段ボール箱としても使われています。
用途段ボール箱120サイズ納品用ダンボールや発送用段ボールに最適!フリマアプリ(メルカリヤフオク他)や通販ショップ様宅配引越梱包備品に
色クラフト
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)450×330×420
内寸奥行(mm)440
内寸幅(mm)320
外寸法・幅(mm)330
外寸法・高さ(mm)420
外寸法・奥行(mm)450
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)440×320×400
フルート強化A
ライナーK5
内寸高さ(mm)400
1セット(20枚)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
60サイズ段ボール各運送会社の宅配サイズに適合します。中芯はJIS規格適合の5mmフルート、表裏には強度があるKライナーを採用。強度が高くしなやか高品質の日本製ダンボール。さまざまな場所で昔から引っ越しのダンボール箱や、青果野菜などの運搬段ボール箱としても使われています。
【カラー】クラフト色無地(マジックで書けます)
【外側材質】Kライナー
【芯材質】中芯原紙120g/m2
【段ボール発送の必需品】各運送会社の宅配サービスに適合。
用途段ボール箱60サイズ納品用ダンボールや発送用段ボールに最適!フリマアプリ(メルカリヤフオク他)や通販ショップ様宅配引越梱包備品に
色クラフト
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)265×160×167
内寸奥行(mm)255
内寸幅(mm)150
外寸法・幅(mm)160
外寸法・高さ(mm)167
外寸法・奥行(mm)265
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)255×150×147
フルート強化A
ライナーK5
内寸高さ(mm)147
1セット(30枚)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ふたを開けた部分にもワンポイントのデザイン入り。高さが低いので、余分な緩衝材がいらないエコを意識した宅配ボックスです。
材質再生紙
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。宅配サイズに合わせたラインナップを品揃えしました!。3辺合計60cm・80cm・100cm・120cmで宅配の料金規定に沿ってサイズを統一、A5・B5・A4・B4・A3・B3と入れる商品の目安も分かりやすい。 配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。
ナチュラルな素材感が可愛いカップ用スリーブです。断熱性を高める二重構造で、ドリンクの保温・持ち手の熱さ軽減に役立ちます。
高さ(mm)65
入数100枚
初めから3段階の折筋が付けてあるダンボールです。
内容物に合わせて高さを調節する際に便利で、作業時間を短縮し、仕上がりもキレイです。
折筋は内寸法で高さ50mm/85mm/120mmの位置となります。
仕様1枚に商品名とJANコード印刷あり
外寸法・高さ(mm)132
フルートB
内寸高さ(mm)120
丈夫なクラフト紙を使用した大容量のマチ付き2層紙袋です。
低コストで場所を取らない段ボール代替の梱包資材としてご利用いただけます。
安心・高品質の日本製。
用途段ボール箱代替、商品(衣料品・紙製品・農作物等)の包装・保管・輸送、ごみ袋
構造クラフト紙2層
坪量(g/m2)75
国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。
段ボールと金属缶、緩衝材がセットになっています。
材質段ボール/紙、金属缶/スズメッキ鉄板、緩衝材/フォーム・HDPEリング
本体を開いて、補強パーツを差し込み、便座をのせるだけで簡単に組立てできます。
耐水ダンボールを使用していますので雨や水に強く壊れにくくなっています。(メーカー比)
折りたためますので持ち運びに便利です。(外装箱を収納箱として使用できます。)
約120kgの体重まで支えることができます。
室内でポータブルトイレとしても使用できます。
材質便座:ポリプロピレン・本体:紙・凝固剤:高分子ポリマー・汚物袋:ポリエチレン
質量(g)814
寸法(cm)34×30×41
アズワン品番64-8882-89
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
断熱性を高める二重構造で、ドリンクの保温・持ち手の熱さ軽減に役立ちます。ペーパーカップ12アイス・ホット兼用シリーズ対応。入数:100枚
仕様●サイズ:上辺125(下辺105)x高さ65mm●材質:E段ボール(未晒)120+120g
アズワン品番65-9125-26
1束(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
切断能力(mm)パイプ25.4
切断能力(mm)木材55
ストローク数(min-1[回/分])0~4800
ストローク(mm)14
対応材質鉄工用/木工用
電源(V)単相100
電流(A)3.6
消費電力(W)340
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号407
仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速
質量(kg)1.5
メンテナンス用工具類や部品などを収納してツールワゴンに格納できるトレーの4個セット。中敷きも1枚付属しており、部品を分けて入れることができます。正面にはネームプレートが付いているので、何を収納したかを明記して区別ができます。単体のBOXとしても使用できますので、色々な場所に収納することも可能です。軽くて丈夫な材質で作られており、落として割れる心配も軽減するトレーです。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■材質:本体:PP素材■付属品:ネームプレート+無地紙+中敷き1枚■収納部有効内寸_W:約120mm■収納部有効内寸_D:約370mm■収納部有効内寸_H:約90mm・中敷きの仕切り間隔:約40mm間隔(最大7枚入可能)
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
メンテナンス用工具類や部品などを収納してツールワゴン(CART-FA4SV)用中棚。スチール製で頑丈に作られているので、中棚1枚あたり約120kgの耐荷重があります。引き出しセットを収納する棚としても使用でき、ツールワゴンの3段階可変に取付けできます。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■材質:スチール製■付属品:止めネジ4本■必要工具:プラスドライバー■組立人数:1■組立時間:約20分■天板カラー:シルバー■総耐荷重:約120kg■収納部有効内寸_W:約600mm■収納部有効内寸_D:約420mm
1台
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
表面は人気のクラフト色、内側はどんな食品にも相性抜群の白色。、耐水性、耐油性に優れたテイクアウトボックスです。
ムダのないシンプルさで暮らしに溶け込む。受け取りの確認窓が見えないすっきりしたデザインは、建築にしっとりと溶け込みます。
また使い方をできる限りシンプルにして、使いやすさを追求。家族にも宅配業者様にもやさしい宅配ポストを実現しました。
宅配サイズ120の大型の荷物が受け散れる宅配ボックスです。
材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[宅配投函・取出蓋]ステンレス
タイプポスト無し
サイズ宅配120サイズ
施錠方法シリンダー錠
セキュリティシリンダーで施錠を行う仕様です。
鍵付き書庫
仕様●外寸:W1200×D400×H90mm●重量:3.6Kg●梱包サイズ:W1210×D415×H120mm●梱包重量:4.3kg(ダンボール梱包の場合)●本体:スチール、粉体塗装(イナバDG色)●カラー:イナバDG色●0114-3570用●0114-3670用●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産
アズワン品番65-8890-33
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
関連キーワード