金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
用途金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。
インク油性色鉛筆
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。水で消すことのできるタイプです。
インク水性
金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
インク油性
商品タイプ使い切り本体
用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布
芯径(mm)4.4
質量(g)12
径(Φmm)(芯)4.4
方式繰り出し式
材質(軸)PVC
寸法(幅W×長さL)(mm)13×130
色(本体)紺
繰り返し・詰め替え対応
軟質、油性色鉛筆
紙巻
用途器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用
質量(g)133
インク油性色鉛筆
ノック式なので手が汚れません。ペン型なので文字が書き易い。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン
商品タイプ使い切り本体
材質(本体)プラスチック
質量(g)11
芯径(mm)4
寸法(Φmm×Lmm)12×134
芯材クレヨン
インククレヨン
用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布
芯径(mm)4.4
繰り返し・詰め替え対応
金属にもプラスチックにもグイグイ書ける、特殊な色芯を採用しています。ガラス・金属・プラスチックなどに自由に描けます。
用途金属・ガラス・プラスチック・木材へのマーキング。
仕様油性ダーマトグラフ
油性ダーマトグラフ ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。 。水性ダーマトグラフ ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。水で消すことのできるタイプです。ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯
芯色赤
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
特殊な丈夫巻を芯に施しているため、軸が折れにくくなっています。独特のしっとりとした書き心地と抜群の発色です。ダーマト鉛筆の技術を応用し、プラスチック・ガラス・金属にもマーキング可能です。
建築用すみつけクレヨン。濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯。コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできる。ノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
質量(g)11
芯径(mm)4.0
インク油性
商品タイプ使い切り本体
ノック式クレヨンの専用替芯。
用途ノック式クレヨン用の替芯
商品タイプ替芯
芯材クレヨン
インククレヨン
繰り返し・詰め替え対応
ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。
付属品替芯1本(本体装着)
質量(g)12
芯径(mm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
えのぐのように濃く鮮やかに発色する新開発のマットカラーで、存在感のあるイラストや文字を描ける!カラーペーパーや写真、マスキングテープにもインパクトのあるデコレーションを。
三菱鉛筆のスタンダード色鉛筆、全36色。
三菱鉛筆の最も普及している定番色鉛筆です。
スタンダードと、キャラクター商品の幅広い品揃えをしています。
表面の濡れ特性が測定できます。
有害物質を含んでいませんので安心です。
仕様表面張力(ダイン)レベル:30・32・35・38・41・44・48・56(各1本)
インク色ピンク
アズワン品番1-2911-01
1セット(8本)
¥43,900
税込¥48,290
当日出荷
ボタ落ちせず、ハケや筆が不要で上向きにでも書け、とっても便利です。
キャップ不要のクレヨンタイプです。
用途鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平滑面へのマークに。
長さ(mm)125
質量(g)26
商品タイプ使い切り本体
鋼材、ガラス、塩ビパイプ等の特に濡れた材料によく書けます。濡れ布できれいに拭き取れます。
用途工事用耐水黒板、グリーンボードへの筆記に。工事中の金属板や建築部材のマーキングに。
寸法(mm)Φ15×100
質量(g)19
材質合成ワックス・界面活性剤・顔料
関連キーワード