材質ポリカーボネート
質量(kg)2.2
色クリア
入数(枚)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×2
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
材質ポリカーボネート
質量(kg)2.2
色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1500~1800×2
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
床に敷くだけ!優れた耐衝撃性能で床を傷つけにくいチェアマットです。
チェアマットを敷くだけで、キャスターによるキズや様々な汚れを防げます。
プラスチックの中では最高ランクの耐衝撃性能を持つ、ポリカーボネート製。
透明シートで目立ちにくく、インテリアの雰囲気を邪魔しません。
丸めずそのままの状態でお届けするので、巻きグセもなく、すぐに使えます。
【設置方法】
裏面(ツルツル)には保護フィルムが貼ってありますので、剥がしてからお使いください。
凸凹のある方が表面です。
材質ポリカーボネート樹脂
質量(g)2500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×900
設置方法裏面(ツルツル)には保護フィルムが貼ってありますので剥がしてからお使いください。凸凹のある方が表面です。
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
・ポリカーボネットとは・・・熱可塑性樹脂の中では最高の耐衝撃性を持ち、。車のヘッドライトやヘルメット、。高速道路の透光板にも使われるプラスチックの中でも最も強い素材です。特に耐衝撃性・耐火性・断熱性・透明性・紫外線に強い上に、-40℃~125℃まで耐えられるため、屋内だけでなく屋外利用にも最適です。・耐衝撃性:一般プラスチック(アクリル・塩ビ等)の20倍以上の耐衝撃性で。保護します。・延焼抑制機能:タバコの火などを落としても、燃え広がる心配がありません。・滑り止め機能:裏面に滑り止め加工が施してありますので、椅子のキャスター移動と共にチェアマットがずれる心配がありません。・断熱性:床暖房にも安心してご使用できます。
用途フローリング・タイル・畳・カーペットなどの保護
厚さ(mm)1.5
色半透明(乳白色)
丈夫なポリカーボネート製チェアマットです。ポリカーボネートは航空機の窓や防弾ガラスの製造に使われており、透明で耐久性があります。硬質で丸まることがなく、欠け・変色・臭いの心配もありません。チェアマットの裏面にすべり止めが付いているのでズレにくいです。 フローリングや畳、毛足の短いカーペットで使用できます。耐熱温度140℃。床暖房の床でも安心して使用できます。ただし熱源の近く(コタツの周辺等)でのご使用は避けて下さい。
用途丈夫なポリカーボネート製チェアマットです。フローリングや畳、毛足の短いカーペットで使用できます。床暖房対応。
材質ポリカーボネート
色クリア
耐熱性、耐寒性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製のシートです。
幅(mm)910
長さ(mm)1820
材質ポリカーボネート
デスクやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット
お部屋のイメージを損ねないクリアタイプと、インテリア性のある木目調の2タイプ
ダイニングチェアの下にも使用可能
食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材
耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK
シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください。
用途チェアパッド、デスクチェアマット、キズ防止、フロアマット、保護マット、保護シートとして。
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)1.5
耐熱温度(℃)-10~80
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)2
切断方法丸のこ切断
切断公差(幅、長さ)±1
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
材質EVA
質量(kg)2
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1500mm×1.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
床をキズや汚れから守るデスク&チェアマット。
耐水素材&耐熱仕様。
食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材。
耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK。
表面にゴミが付きにくい凹凸のあるシボ加工。
ダイニングチェアの下にも使用可能。
ハサミでお好きなサイズにカット可能。
用途保護マットとして
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)130×160×0.2
質量(kg)3.8
材質PVC
形状マット
チェアのキャスターによるフローリング床への傷を防ぎます。
カーペットタイプのチェアマットです。
幅1000mm以上のデスクに最適のサイズです。
形状マット
材質PP、PE、(裏面)PVC
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×5×1400
アズワン品番64-0860-01
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質PVC
質量(kg)2.5
色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1200×2
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。
耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート
色透明
脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)
連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)
引張強度(MPa)34.3(120℃時)
曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)
比熱(J/kg・K)1.26×103
荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)
線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)
屈折率1.585(25℃)
拡散光線透過率(%)1
曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)
熱貫流率(W/m2・K)5.5
影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム
最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
ロックウェル硬度R119
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れたアメリカ製のチェアマット。
椅子のキャスターによるカーペットの摩耗・汚れを防止します。
スパイクがズレを防ぎます。
椅子のキャスターがスムーズに動きます。
材質PVC(塩化ビニール)
形状マット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)902×1189×2.5、リップ部分:483×251
アズワン品番65-0495-28
1枚
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)3
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質PVC
厚さ(mm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐久性に優れたアメリカ製のチェアマット。
椅子のキャスターによるフローリングの摩耗・汚れを防止します。
傾斜がついているのでカーペットとマット間の移動もラクラク。
椅子のキャスターがスムーズに動きます。
材質PVC(塩化ビニール)
形状マット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)902×1220×2、リップ部分:476×249
アズワン品番65-0495-29
1枚
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
さっと拭くだけお手入れ簡単。床をキズや汚れから守るダイニングマット。耐熱素材だから床暖房OK。お部屋のイメージを損ねにくいクリア素材。
用途フロアマット、保護マット、傷防止マットとして。耐水/耐熱/ペット/傷/子ども/食べこぼし/シート/マット/保護/クリア/床/ダイニング/キッチン/リビング/机
材質PVC
色クリア
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。
材質ポリカーボネート
色透明
関連キーワード