4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)五股アルミベース HO500型
エコ商品
本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など 材質アルミニウム合金 仕上鏡面研磨特注焼付塗装 寸法dM10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

キャスターと付け替えれば固定タイプのチェアになります。
ブラック 材質ナイロン 本体質量(g)280 適合品番CGNシリーズ、CGS-101、RZG-201、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101、RZRシリーズ、CCFシリーズ、CNLシリーズ、RZEシリーズ、CCLシリーズ、SLCシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ、SHC-001 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷

TM-298 昇降装置 栃木屋 動画あり
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g)1340 本体寸法(mm)高さ340 荷重設定範囲(kg)2 耐久性18000回ストローク(常温) 材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

1セット
12,980 税込14,278
当日出荷