22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ての人へ安全をお届けするために簡単に装着できる胸のみのプロテクターを開発しました。 ジャケットの種類を選ぶことなく誰にでもご使用できる胸部専用のプロテクターです。
サイズF(フリー) 材質合成プラスチック 全長(cm)26.5
1着
3,998 税込4,398
当日出荷

軽くて剛性の高い次世代胸部プロテクターです。 耐衝撃性を高める1枚式のインナーチェストプロテクター。 レーシングスーツのインナープロテクターとしても最適です。
サイズフリー 材質合成プラスチック
1着
2,998 税込3,298
6日以内出荷

胸部と脊椎をしっかり保護するボディプロテクター。 体の動きにしっかり追従する新型プラスチックシェルを採用したバックプロテクターに加え、重要な胸部の保護には男性サイズ(CE規格)と女性サイズで異なる形状のシェルを採用しています。 立体メッシュを内側パッドに使用し快適性も向上しています。
BLACK 材質ポリプロピレン・ナイロン・ポリエステル
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。 胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。 脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。 鎖骨用のエアクッションプロテクター。 腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。 サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。 肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。 ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。 頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。 脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。 袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。 首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。 脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。 脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
1着
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バックルで取り付け、サイズ調整が簡単に可能。 教習所向けに開発したチェストガード。 死亡事故要因で大きな割合を占める胸部保護の重要性を教習レベルで訴えることができます。 モトクロス使用にも最適。
材質合成樹脂、ウレタン、ゴム
1着
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない 伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。 普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。 もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。 胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。
材質ポリエステル
1着
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコープラスチックブリオ A4
さまざまなシーンでの収納に活躍する引き出しケース。スタイリッシュな収納を可能にするスッキリしたフォルム。同じシリーズの違うサイズを積み重ねて使えます。引出し前面が半透明なので、収納したものを探しやすい。強度の高いポリプロピレン製。ワイヤーラックにも合わせやすいサイズなので高さや幅を調整して組み合わせれば、収納スペースが拡大。生活感を感じさせないシンプルな引き出し収納だから、インテリアの雰囲気もグレードアップ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×347×185 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ ESシリーズ
エコ商品
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 100mA) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命20000回 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスが高く、人気だったトリプルニープロテクターシリーズの第三弾です。 今回はさらにプラスチック部分のクオリティーを高め、安全性を高めています。 腿ベルトは二重ベルトでホールド性が抜群です。 腓骨部分にサードモールドを付けているため横からの衝撃も緩和します。
サイズフリー セット内容左右2個 材質合成樹脂、ウレタン
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コミネが独自に企画した欧州CE規格適合のインナープロテクター。 ウエアに装着するタイプの肘・膝用インナープロテクターです。 ハードプロテクターが装着されたコミネのジャケットに装着が可能です。 またプロテクターが挿入しづらい場合はウレタン部分がカットできるので大きさの調整が可能です。
サイズフリー セット内容左右2個 材質合成樹脂、ウレタンフォーム 寸法(幅W×長さL)(mm)120×255
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハードプラスチックチックガードを尾骨・大腿部に配置し、膝にはCE規格のプロテクターを配置したプロフェッショナルモデル。 下半身を強力に保護します。 ストレッチ性の高い素材を使用しているため、運動性能を妨げることはなく、素材が薄いためパンツの下に履いても気になりません。 ボトムは足裏に引っ掛けるループ式になっているため装着後のズレも低減しています。
材質ライクラ、ポリエステル、プラスチック
1着
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

視認性◎プロテクター <胸部を守る。> 警視庁の発表による二輪車事故の死因は、 頭部損傷が全体の約50%(頭部損傷のうち約40%がヘルメット脱落) 胸部損傷が全体の約30%(ヘルメットを正しく被っていれば、頭部と胸部は同等あるいは胸部のが上) <視覚で守る。> ネオンカラーの着用により、事故の可能性が85%軽減でき、さらには死亡事故の50%は防げたのではないか! だからセイフティプロテクトVベストの着用をお奨めします。
サイズフリー(ベルト調整式) 仕様ジャケットの中でも着用可。硬質プロテクター採用。中心部も硬質樹脂を内蔵。前後リフレクター。ステッチもリフレクター効果あり。ベスト(ベルト)単体での着用も可。
1着
7,398 税込8,138
9日以内出荷

従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ! 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造 無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。 新開発の特殊高反発バネ アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。 背筋力強化サポート 上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート 腰サポートベルト 下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。 ワンタッチ分離構造 ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。 脚力アシスト 独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
仕様<<お手入れ方法>>他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。 材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール) タイプ男女兼用
1着
48,000 税込52,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3タイプの作業負担別コンプレッションウェアです。 物を持ち上げる動作や支える動作、手を拳上する動作など、使用状況に応じてサポートベルトを調節できます。 腿裏のサポートベルトで屈伸運動や階段の昇降をサポートします。 下半身は前開き構造でお手洗いもスムーズです。 インナーマッスルとアウターマッスルの両方をサポートします。 吸汗速乾素材で長時間使いやすいです。 抗菌消臭素材です。 蓄熱放熱素材でオールシーズン使用していただけます。
用途建設業に携わる方の負担軽減に 材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン グレー×ブラック タイプT(背中サポート)、X(肩サポート)、XB(持ち上げサポート) 上腕周り(cm)25~33
1着
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着る、筋肉 マッスルスーツEvery。 誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。 マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。 働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。 マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。 パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト 省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし 軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg) 簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現 防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途介護での排泄介助や移乗介助・ベッドのシーツ交換・仕分け・単純繰り返し作業・つらい中腰姿勢を維持するとき・重いものの上げ下げ 仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100] タイプタイトフィット アクチュエータの種類McKibben型人工筋肉 供給方式手動式空気入れ 本体質量(kg)3.8(カバー含まず) 保護等級IP56 保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長) 使用環境温度(℃)-30~50 駆動源圧縮空気
1台
136,000 税込149,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
159 税込175
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
ストローク(mm)2 切換方式ショーティング 耐電圧AC500V 1分間以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 端子長さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90 税込99
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

着る、筋肉 マッスルスーツEvery。 誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。 マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。 働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。 マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。 パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト 省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし 軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg) 簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現 防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途重いものの持ち運び・雪かき・農場での収穫作業 仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100] タイプソフトフィット アクチュエータの種類McKibben型人工筋肉 供給方式手動式空気入れ 本体質量(kg)3.8(カバー含まず) 保護等級IP56 保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長) 使用環境温度(℃)-30~50 駆動源圧縮空気
1台
136,000 税込149,600
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新形プラスチックシェルを使用したフィット感の良い胸部プロテクター。 胸部単体での使用はもちろん、SK-692と合体させてボディプロテクターとしても使用可能。
サイズFree BLACK 材質ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

【お得なプロテクターフルセット】。ハードパッドフル装備で安全安心。ストレッチ性と高い通気性のあるジャケットは、アウターでもインナーでも使用可能で使い勝手に優れます。ストレッチ性と高い通気性があるメイン素材に吸水速乾、UVカット、肌に優しく滑らかな仕上げの素材を採用した機能性アンダーシャツ。ジップオープンで脱ぎ着が容易で、ライディングシーンではジャケットのアンダーとして使用、バイクから降りれば上着を脱いでリラックスできるスポーティースタイル。ハードタイプの胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備で、初夏から初秋にかけてはプロテクションジャケット、秋から冬にはインナープロテクションジャケットとしてフルシーズン活躍します。
用途【 セット内容 】。・RR7558 アーマージャケット。・RR10095 ハードパッドフルセット 。 ┣RR10074 ハードチェストパッド。 ┣RR10047 ハードプラスチックショルダーパッド。 ┣RR10046 ハードプラスチックエルボーパッド。 ┗RR10078 ハード脊椎パッド。MATERIAL: ポリエステル、ポリウレタン サイズS
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【お得なプロテクターフルセット】。通気性に優れるエアスルーパッドフル装備で快適。ストレッチ性と高い通気性のあるジャケットは、アウターでもインナーでも使用可能で使い勝手に優れます。【 セット内容 】。・RR7558 アーマージャケット。・RR10045 エアスルーパッドフルセット。 ┣RR10063 エアスルーチェストパッド。 ┣RR10083 エアスルーショルダーパッド。 ┣RR10084 エアスルーエルボーパッド。 ┗RR10080 エアスルー脊椎パッド。ストレッチ性と高い通気性があるメイン素材に吸水速乾、UVカット、肌に優しく滑らかな仕上げの素材を採用した機能性アンダーシャツ。ジップオープンで脱ぎ着が容易で、ライディングシーンではジャケットのアンダーとして使用、バイクから降りれば上着を脱いでリラックスできるスポーティースタイル。エアスルータイプの胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備され、初夏から初秋にかけてはプロテクションジャケット、秋から冬にはプロテクションインナージャケットとしてフルシーズン活躍します。
用途【 セット内容 】。・RR7558 アーマージャケット \13,000 (税別)。・RR10045 エアスルーパッドフルセット \4,600(税別)。 ┣RR10063 エアスルーチェストパッド。 ┣RR10083 エアスルーショルダーパッド。 ┣RR10084 エアスルーエルボーパッド。 ┗RR10080 エアスルー脊椎パッド。素材: ポリエステル、ポリウレタン サイズS
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)