バックルで取り付け、サイズ調整が簡単に可能。
教習所向けに開発したチェストガード。
死亡事故要因で大きな割合を占める胸部保護の重要性を教習レベルで訴えることができます。
モトクロス使用にも最適。
材質合成樹脂、ウレタン、ゴム
サイズフリー
色ブラック
材質プラスチック・ウレタンフォーム
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
要望の多かった女性用胸部プロテクターがついに登場。
SK-619を装着可能なコミネ製ジャケットにオプション装着可能。(2013春夏モデルではJK-033に装着可能)。新規開発した女性専用プラスチックモールドに衝撃吸収性に優れるフォームパッドを組み合わせたハードタイプ。
プラスチックシェルとフォームパッドには通気口を多数設け、強度を確保しつつ快適性を備えています。
サイズFree
色BLACK
材質プラスチック/ウレタンフォーム
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
全ての人へ安全をお届けするために簡単に装着できる胸のみのプロテクターを開発しました。
ジャケットの種類を選ぶことなく誰にでもご使用できる胸部専用のプロテクターです。
サイズF(フリー)
材質合成プラスチック
全長(cm)26.5
1着
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
デザインを一新したニューR3ルーストデフレクター。プロテクション能力はそのままに、様々な新機能を追加。
メインボディーに施されたパンチング加工によって、ルーストから守りながら優れたベンチレーション効果を発揮。
調節可能なショルダー、ウエストストラップ。ウエストはスライド式のバックルによって体をがっちりとホールド。
幅広いネックブレースに対応。
CE認証ストーンシールド 認証番号 14021
各種認証CE認証ストーンシールド/認証番号 14021
軽くて剛性の高い次世代胸部プロテクターです。
耐衝撃性を高める1枚式のインナーチェストプロテクター。
レーシングスーツのインナープロテクターとしても最適です。
サイズフリー
材質合成プラスチック
1着
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない
伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。
普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。
もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。
胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。
材質ポリエステル
胸部と脊椎をしっかり保護するボディプロテクター。
体の動きにしっかり追従する新型プラスチックシェルを採用したバックプロテクターに加え、重要な胸部の保護には男性サイズ(CE規格)と女性サイズで異なる形状のシェルを採用しています。
立体メッシュを内側パッドに使用し快適性も向上しています。
色BLACK
材質ポリプロピレン・ナイロン・ポリエステル
PeeWee用(キッズ)
キッズライダーは、大人に比べ身体も小さくダメージを受けやすいため、サイズのぴったり合うプロテクターを選ぶ必要がある。ピーウィータイタンルーストデフレクターは、キッズの身体に合わせた専用サイズ。身体に違和感なくフィットし、ライディングを楽しむことだけに集中させてくれる。
1. 着け心地の良さと動きやすさ、高いプロテクション性を兼ね備える
2. 胴体部には通気孔が設けられライディング中の熱を効率よく放散
3. 子供でも簡単に着脱できるウエストベルトつき。ベルトとフックの2重留めでライディング中のずれを防止
4. プラスチック製肩パッド付
5. チェストとバック両面にラバーパッドを配置。ライダーの身体を確実に守る
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
世界最薄のCE レベル2 プロテクションユニットを他社製ジャケットにも装着可能にしたモデル。胸部プロテクターをスナップボタンで装着するジャケットに対応。胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター。特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
色ブラック
サイズフリー
素材TPE・ナイロン・ポリエステル
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)320×285×10
1着
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
コストパフォーマンスが高く、人気だったトリプルニープロテクターシリーズの第三弾です。
今回はさらにプラスチック部分のクオリティーを高め、安全性を高めています。
腿ベルトは二重ベルトでホールド性が抜群です。
腓骨部分にサードモールドを付けているため横からの衝撃も緩和します。
サイズフリー
セット内容左右2個
材質合成樹脂、ウレタン
インナータイプの薄型ルーストディフレクター。
肌に直接触れるライナーは柔らかく肌触りの良い物にし、装着時の通気性にも配慮。
胸面と背面にプラスチックカバーを配置し、飛び石や転倒によるダメージを回避。
色ブラック
普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
欧州CE規格レベル2を認証取得した一体型プラスチックシェルの胸部プロテクター。裏地に3Dメッシュを採用し、快適性も向上。コミネ製胸部プロテクター対応ジャケットに装着可能。
サイズF
色黒
素材ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
教習所御用達のエルボガードがさらに丈夫になりました。
ベルトの調整幅も増え、使い勝手が向上しています。
サイズフリー
セット内容左右2個
材質合成樹脂
寸法(幅W×長さL)(mm)150×290
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
マフラー、エキゾーストパイプ、クロームメッキ、エンジンなど、高温のために劣化し光沢を失った塗装部分に、光沢と防錆効果を与えます。
用途エンジン/マフラー/エキゾーストパイプ/クロームメッキなど、高温部の劣化防止に/雨天走行前の処理で効果を発揮。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.08L
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
幅広のネオプレーンがズレを防止するとともに適度なサポーター的要素も合わせ持ちます
サイズFree
色BLACK
適応身長(cm)160~
1セット
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
ライトフィールチェストパッド。胸部をガードするエアホールウレタンパッド。対応ジャケットのチェストガード用ポケットに組み込んで使用します。着易さを重視される方にオススメです。
用途品番 RR10112。品名 ライトフィールチェストパッド。COLOR : BLACK。SIZE : FREE
色ブラック
サイズフリー
1セット
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
コミネが独自に企画した欧州CE規格適合のインナープロテクター。
ウエアに装着するタイプの肘・膝用インナープロテクターです。
ハードプロテクターが装着されたコミネのジャケットに装着が可能です。
またプロテクターが挿入しづらい場合はウレタン部分がカットできるので大きさの調整が可能です。
サイズフリー
セット内容左右2個
材質合成樹脂、ウレタンフォーム
寸法(幅W×長さL)(mm)120×255
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
胸部の部分にはセパレートの合成繊維ハードプロテクターが装着されファスナーを閉めた状態で中央部分が高反射EVAパットが重なる仕組みになってます。
サイドのベルトは調整しやすくV字に締めることができます。
ベスト本体には収縮性速乾性に優れたポリエステルメッシュが使用され、肩と脇の部分には高反射EVAパットを装着しています。
サイズLL
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
ハードプラスチックチックガードを尾骨・大腿部に配置し、膝にはCE規格のプロテクターを配置したプロフェッショナルモデル。
下半身を強力に保護します。
ストレッチ性の高い素材を使用しているため、運動性能を妨げることはなく、素材が薄いためパンツの下に履いても気になりません。
ボトムは足裏に引っ掛けるループ式になっているため装着後のズレも低減しています。
材質ライクラ、ポリエステル、プラスチック
チェスト丈の超暖クロロプレンフェルトスパイクウェダー。ウォームロック&ウォーターガードのW2マテリアルを採用し、高い保温性能と防水性能を確保したチェストウェダー。防水防寒性にすぐれた4mm厚のクロロプレン素材に暖かい空気を滞留させる3D立体加工生地をインナーとして採用したW2マテリアル構造。冬場や解禁当初の渓流などの厳しいシーズンに対応。フロント大型ポケットは、ハンドウォーマーにもなるオープンポケットと簡易防水ポケットの2重構造。ウエストには、転倒時の水の侵入を抑えるウエストベルトを標準装備。ショート丈のブーツには、足先までクロロプレン(※1)を貼り付け保温性を確保。ハイバック仕様で水中に長時間浮いているフローターでの釣りにも最適。磯などのソルトシーンに対応するフェルトスパイクソール(※2)。(※1)ブーツ内側のネオプレンは3D立体加工ではありません。(※2)ソールの張替えはできません。
用途釣り・漁具・農業
材質(裏地)フリース
材質(表地)クロロプレン4mm、ナイロン
圧迫感を緩和しつつ、ローテーブルやチェストが置けるベッド下115cmのロフトベッド。お客様のご意見を元に、はしごの角度とサイドガードの高さを改良したリニューアルモデル。時計や携帯を置ける宮棚は、2口コンセント(計1500Wまで)も付属。頑丈な直径50mm極太パイプ仕様。クロスバーとサポートバーで抜群の安定感。部屋のレイアウトに合わせて向きを変更可能。
用途仮眠室や休憩室のパイプベッド、ハイベッド、ミドルベッドとして。
種類ロフトベッド
サイズシングル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1120×2400×1525
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)51
組立時間60-90分
関連キーワード