4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。
用途異常音を聞く検査工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)240~1190(8段階) 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 質量(g)110 シャフト8段伸縮 トラスコ品番404-8598 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

横型構造で、省スペースを実現 スプリングロック式端子台で簡単配線 ユニットの取付けはDINレールタイプ 端子台が2ピース構造になっているので、ターミナル交換等、メンテナンスが容易に行えます。 端子台に+コモン、-コモンがあるので、2線式/3線式のセンサが接続可能です。 信頼性の高いスプリング圧結線方式を採用しました。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけのスピーディーな結線作業が行えます。 振動による緩みがないので、増し締め作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。結線後の導通チェックが行えます。 「TOGI」オリジナルのレールロック機能を採用。 ボタンを押しながらスライドすることで、簡単にユニットを移動できます。
質量(g)240 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上 接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台) コモン仕様32点1コモン RoHS指令(10物質対応)対応 外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子) 耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500 占有局数1局32点割付 ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)電源電圧チェック用端子
エコ商品
テスター棒を端子の中に入れる事ができます。 電源電圧のチェック等に御利用下さい。 圧入式。 2.5Φの中にM3タップがついている物があります。(品番TC-1-1タップ付)
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 取付穴径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
24,980 税込27,478
9日以内出荷