取りつけ簡単!小型で持ち運びに便利!
ガイドラインに合わせてヤスリで研磨するだけ!
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
チェーンソーを目立てする際に目立て角度の目視確認するためのガイドです。
寸法(mm)95×43×28
材質ポリカーボネイト
質量(g)15
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
チェーンソーの目立てに便利な30°表記のガイド。
一般・中~大型まで全てのチェーンソーに対応。
電動工具で野外でも簡単に刃研ぎ作業が行えます。
用途チェーンソー・笹刃、各種刃研ぎに
セット内容4.8mm用やすりビット+30°ガイド
アズワン品番64-2217-88
六角シャンク径(Φmm)1/4"(6.35)
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
寸法(mm)95×43×28
材質工業用電着ダイヤモンド
質量(g)27
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
チェーンNo.【25°】20・21・22LPX,72・73・75LPX,72・73・75LGX,M21・M22LPX,M73・M75LPX,72・73・75EXL、【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL
目立て角度(°)25/30用
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
チェンソーのメンテナンスに1本3役
ヤスリ研ぎ角のガイドに・ガイドバーの溝清掃に・デプスゲージの調整に
用途ソーチェンの目立て用
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
作業現場でチェーンを目立てする際にガイドバーにセットして安定性を高めるクランプです。あるとたいへん便利な工具のひとつです。
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
一般・中~大型まで全てのチェーンソーに対応。
電動工具で野外でも簡単に刃研ぎ作業が行えます。
チェーンソーの目立てに便利な30°表記のガイド。
用途チェーンソー・笹刃、各種刃研ぎに
セット内容4.0mm用やすりビット+30°ガイド
アズワン品番64-2217-87
六角シャンク径(Φmm)1/4"(6.35)
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
単3電池でどこでも使えるスリム形状チェンソー研磨機。電池式(乾電池・充電池どちらでも利用できます)ですので屋内・屋外・現場など場所を選ばず使用できます。
誰でも研げる!どこでも研げる!
目立まえ丸く摩耗し切れない刃を目立後鋭く尖りよく切れる刃に
高精度な簡単ガイド。チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます。
充電池、充電器付も用意。すぐに使えるN-819も用意。充電池/充電器はそれぞれオプション販売もしております。
目立ての効果
・作業効率がよくなります。
・身体の疲労が軽減します。
・安全性が高まります。
・まっすぐ切れます。
・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です。
・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です。
モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池の場合)、21000(充電池の場合)
モーター電圧(V)DC12(乾電池の場合)、DC9.6(充電池の場合)
連続使用時間(分)約30
目立て角度(°)30
質量(g)225(電気含まず)
25°と30°のガイドつきで正確な角度の目立てができます。
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
チェーンNo.【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL、【35°】72・73・75DX/DPX
目立て角度(°)30/35用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。
プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。
用途チェーンソー目立機。
仕様丸やすり4.0mm付
適合チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て)
短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分)
高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用
モーター回転数(min-1[r.p.m])22000
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)60
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
付属品超硬ビット刃Φ4.0mm×1本デプスゲージガイド
本体質量(g)650
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
チェーンソーの切刃とデプスの調整が同時に出来ます。適合チェーン刃の目立てを簡単に行えます。30度の角度線とガイドバーを合わせ、ヤスリを押すと研磨が出来ます。デプス調整が必要なときには、平ヤスリで研磨が出来ます。
用途切れ味の落ちたチェーンソー刃のメンテナンス。
材質平ヤスリ;ダイヤモンドヤスリ
新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます
用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨
モーター回転数(min-1[r.p.m])30000
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)(モーター)100
コード長さ(m)2
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
本体寸法(mm)90×230×50
材質ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂
セット内容電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組
質量(g)610
トラスコ品番423-3557
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
チェンソーの切れ刃の高さ・角度調整、研ぎ直しが簡単に行えるガイドです。
用途チェンソーの刃の研磨に
材質(アダプター)(砥石・ヤスリ)スチール
材質(本体)プラスチック
質量(g)160
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)121×121×68
適合チェンソー用ヤスリΦ4(市販品をご使用ください)
砥石取付軸(Φmm)(砥石径)Φ4、(シャンク径)Φ3
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
目立て角度や深さなどを設定し、固定できるので正確な目立て作業が行える。ガイドバーに装着する目立て機。
用途チェーンソー、工具、目立て、目立て機として。
質量(kg)0.2
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
粘度ISO VG110
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
チェンソー刃の目立てが通常に比べ早くできます。ガイドの切れ込みは研ぐのに最適な角度30~35度になっていますのでガイドに沿ってヤスリを水平に当てれば簡単に研ぐことができます。長方形の穴は刃の平面を研ぐのに適しています。チェンを見ると刃の向きが互い違いについていることが分かります。チェンソーガイドをかぶせて、目立てをする刃が見えるように位置を調整します。
用途チェンソー刃の目立て再生に。
トラスコ品番256-6114
材質一般構造鋼
長さ(mm)170
幅(mm)10
全長(mm)172
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
切刃とデプスゲージが同時に研げる。今まで切刃とデプスゲージは別々に目立てをしないといけなかったが、専用CBNホイールは、外周の4.0Φ・4.8Φ部分以外に底部にも砥石を電着させてあるため、切刃を目立てすると同時にデプスゲージを常に0.6ミリに調整します。
横刃の内側から外側に向けて研げる。モーターがスイッチひとつで正逆回転するので、右カッタ・左カッタ共に横刃の内側から外側に向けてすり込むことが出来ます。
カッタによって水平や10°下げて研げる。チェンソーのガイドバーに目立機角度付ベースを押し付けるだけでふらつかず、正確に水平や手元を10°下げて目立てをすることが出来ます。
カッタの長さが全て揃う。ストッパーを刃の後ろに当てることにより、砥石との距離が決まるため、カッタの長さが全て揃います。
電源(V)100
消費電力(W)100
砥石径(Φmm)40
定格時間(分)30
質量(g)610
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て)
短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分)
高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用
モーター回転数(min-1[r.p.m])22000
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)60
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
付属品軸付ダイヤモンド砥石4.0mm・4.8mm 各1本、デプスゲージガイド
本体質量(g)650
目立て角度(°)30/25(付属の調節ネジで切り替え可)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
バローベ 目立キット 布タイプ。バローベ社の提供する目立てキットには、チェンソーを長持ちさせると同時に経済的かつ効率的、そして安全性を高めるためには欠かせない7つの道具が入っています。(やすりホルダー、ファイルガイド、平やすり、清掃フック、固定治具、丸やすり2本)
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ヤスリビット付きだからインパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付(6.35mm六角軸ワンタッチ取付)け野外で簡単刃研ぎ。
用途チェーンソーの目立てが簡単・正確にできる。
セット内容ガイド×1、チェーンソーヤスリビット×1
ソーチェーンをらくらく研磨。乾電池式コードレス研磨機。コードレス・軽量タイプなので持ち運びに簡単。目立てガイドを合わせてチェーンソー刃を左右30°に研磨。目立てガイドはマグネット付きなので、チェーンソーのガイドバーに簡単に取り付け可能。
用途ソーチェーンの研磨に。
付属品軸付ダイヤ砥石●4.0mm3本●4.8mm1本●目立て用刃研ぎガイド1個
全長(mm)200
質量(g)232
電源(V)6
回転数(min-1[r.p.m])Lo/6000、Hi/12000
使用電池単三乾電池4本(別売)
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
目立て時に必要な角度が簡単に測れます。 本体にマグネットが2か所ありガイドバーに簡単に着脱可能です。 2種類の角度を測れます。
用途目立て時に角度を測る目的で使用します。
これがあれば、作業現場にたくさんの工具を持参、携帯する必要がありません。
用途刈払機、チェーンソー等に使用する工具をひとつにまとめた携帯用万能工具セット。
セット内容H19ボックスレンチ(点火プラグ用)、4mm六角レンチ(M5キャップボルト用)、プラスドライバー(プラスねじ類用)、マイナスドライバー大(マイナスねじ類用とチェーンの張り調整)、プラグ清掃具兼調整ゲージ(点火プラグ清掃、スキマ調整用)、チェーンソーガイドバー清掃用具(チェーンソーオイル回り維持、摩耗低減用)、マイナスドライバー小(マイナスねじ類用、キャブレター調整用、H17ボックスレンチ(刈払機刃物取付用等)、目立て角度ゲージ(チェーンソー目立て用角度用)、H10(穴)レンチ(刈払機グリース穴用等)、H16ボックスレンチ(チェーンソーナット用)、携帯用ケース付(ベルト通し付)。
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
関連キーワード