14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
用途チェーンソー用の交換用替刃。 ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050 材質鉄鋼材 加工ブルースチール加工
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

特殊加工Centri-Lube[[TM上]]により潤滑油を効率よく全体に行き渡らせて、チェーンを長持ちさせます。振動やキックバックを軽減しながら、スピーディーな切れ味も両立しています。
用途チェンソーの替刃に。 材質合金鋼(カッター部はクロムメッキ処理)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

プロも安心のキックバック抑制機能。 マイクロチゼルカッターのBPXタイプは、その切削性能の高さから多くのプロに愛用されています。プロ用でありながら、新設計のドライブリンクでキックバックを大幅に削減。より安心して使用できるチェーンです。タイストラップは、自動給油機構を備えたルーブリリンク仕様です。
ピッチ0.375 ゲージ0.50(1.3mm)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ツムラ(末廣精工)レスキューチェン
超硬チップをカッター全面に加工したソーチェン。
用途解体作業用等
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

鋭角なフルチゼルカッターが素材に食い込みセミチゼルカッターと比較し切削スピードが上昇。さらにチゼル刃にチタニウムコーティングを施して耐摩耗性もアップし、高耐久も実現。
用途OREGON:91PX056EC相当 ピッチ3/8インチLP ドライブリンク数56 寸法(inch)ヤスリ:5/32(4.0mm) ゲージ050インチ
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷

X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm ピッチ.325" 長さ(cm)バー:33 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数56 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:13 カッターセミチゼル
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

オレゴンツール25AP同等品、ピッチ1/4”、ゲージ.050(1.3mm) のループチェーン。 オレゴンツール社の持つカールトンブランドの製品で、刃は高い 耐久性と切れ味を兼ね備えたマイクロチゼル刃です。 危険なキックバック対策としてバンパードライブリンク採用。 プロアマユーザを問わない高性能チェーン。 出荷はビニール袋入り、カールトンの純正小箱は畳んだ状態で 出荷します。 オレゴン25APと同じ商品となります(製造工場同じ)現在お使いの チェーンのピッチ、ゲージ、コマ数が同じであればほとんどの製品で 交換が可能です。
用途チェーンソー用替刃。 ピッチ1/4インチ ゲージ0.5インチ(1.3mm)
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ピッチ.325" 長さ(cm)バー:33 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数56 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:13 カッターセミチゼル
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

オレゴン(OREGON)チェーン刃
カジュアルソー向けのソーチェーンで切削性能を向上させました。新設計のドライブリンクでキックバックが減少し、長寿命化しました。
用途チェンソーの替刃に。 ピッチ3/8 ゲージ0.05
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP ピッチ3/8"mini 長さ(cm)バー:38 ドライブリンク数56 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:15 カッターチゼル
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
適合機種【チェーンソー】540i XP ピッチ3/8"mini 長さ(cm)バー:40 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数56 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:16 カッターセミチゼル
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:38 ドライブリンク数56 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:15 カッターセミチゼル
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷