生産物賠償責任保険付で安心です。
取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。
材質・製造工程は万全を期しています。
全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。
仮設工業会認定マーク付き。
耐久基準800以上
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ2本吊り
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)
仕上クローム、ユニクロ
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ1本吊り
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ4本吊り
1本吊り用チェーンスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
仮設工業会認定商品
用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに使用。
未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1個
¥483
税込¥531
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-46
セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)
長さ(m)0.4
内径(Φmm)【Sフック部】16
寸法A(mm)8
寸法B(mm)4.2
チェーン長(mm)400
チェーン線径(Φmm)1.6
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
サビに強いステンレス製です。未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊り下げ用
材質ステンレス(SUS304)
全長(m)30
表面処理電解研磨
チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。
さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。
表面処理クロメート
夜間の高速道路での塗装工事等で騒音を減らします。吊りチェーンクランプ・アイプレートにワンタッチ装着。クランプとチェーンの角当りによるチェーン変形がありません。チェーン回収後のカラミ大幅減少。外れ止め金具付で安全。従来のフック同様チェーンリンクの内掛けもできます。
型式KO型
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。
用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。
トラスコ品番377-0699
材質ステンレス
タイプ1本吊り
寸法d(mm)スリングフック:30
基本使用荷重(t)0.4
寸法e(mm)スリングフック:20
寸法s(mm)スリングフック:20
寸法h(mm)スリングフック:20
寸法c(mm)スリングフック:21
寸法g(mm)スリングフック:14
寸法f(mm)スリングフック:8
寸法p(mm)スリングフック:79
チェーン線径(Φmm)5
有効長l(m)1.5
マスターリンク寸法a(mm)50
マスターリンク寸法b(mm)10
1台
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(クロームメッキ)
トラスコ品番744-5296
寸法(mm)4.4×500
質量(g)20
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
ポリプロピレン製の標識です。壁面や天井から吊り下げできるように上部2か所に穴を開けています。市販のチェーンやひもで簡単に吊り下げできます。
材質ポリプロピレン
仕様穴2ヵ所(Φ4mm)
寸法(mm)150×400
取付方式吊り下げ
ステンレス製の為錆に強い。
大型車・中型車用の冬用タイヤチェーンを収納できます。
材質ステンレスSUS304#400研磨相当
幅(mm)500
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30
表面処理電気メッキ
チェーン長(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

標識 チェーン吊り下げ
モノタロウ
¥469
税込¥516
耐久性に優れたエコユニボード製です。
仕様穴2ヵ所(Φ4mm)
材質エコユニボード
寸法(mm)150×400
取付方式穴上2
G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの4点吊チェーン吊具です。
コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。
チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
チェーン本数4本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。
吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。
吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。
丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
仕様仮設工業会認定品
材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH
質量(g)610
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
トラック用タイヤチェーン吊り
材質SS400
表面処理ユニクロメッキ
大洋の足場チェーンは仮設工業会認定品です。800kgの引張テストを実施しています。
用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに。
仕様仮設工業会認定品
材質スチール
チェーン径(Φmm)6
浮遊感覚のシンプルデザイン
ドーム型で見える範囲は360°どこからでも安定した映像が見られます。
用途室内専用
型式ドーム型
取付け方法チェーン吊り下げ
材質(ミラー)アクリル
材質(取付金具)アルミ(シルバー)
使用場所室内専用
RoHS指令(10物質対応)対応
本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。
吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。
吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。
丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
仕様仮設工業会認定品
材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH
質量(g)710
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。
用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。
材質ステンレス
タイプ2本吊り
有効長l(m)1.5
マスターリンク寸法a(mm)60
オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場にて使用頂けます。
用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。
タイプ1本吊り
仕様外れ止め金具付
材質ステンレス
有効長l(mm)1500
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ミリタイプ六角ナット付き
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。
コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。
チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
チェーン本数2本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。
コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。
チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
先端バネフック
使用荷重(t)1.7未満
チェーン本数2本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン幅(mm)6
長さ調整機能とより戻し機能、フックの先端部はシャープでふところは広い、敷き鉄板吊りに最適なセット!
用途敷き鉄板吊り用
使用荷重(t)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-47
セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)
長さ(m)0.8
内径(Φmm)【Sフック部】16
寸法A(mm)8
寸法B(mm)4.2
チェーン長(mm)800
チェーン線径(Φmm)1.6
1個
¥515
税込¥567
当日出荷
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど
ロープ径(Φmm)2.4
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
仕様インチタイプナット付き
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ