規格RS35101リンク
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.71MB)
図解NoMS510RC-6M チェーンケース部品_No.60、MS511RC-M チェーンケース部品_No.62、MS510RC-5M 自動整列巻取装置1部品_No.60、MSC1-105S 走行駆動部品 ローラチエーン_No.24、MSC1-102DW 巻取機駆動部品 ローラチエーン_No.14、MSC1-103DW-1 巻取駆動部品 ローラチエーン_No.20、MS510RC-5K 自動整列巻取装置(1)部品_No.60、MS511RC-K チェーンケース部品_No.62、MSC1-102D 巻取機駆動部品_No.14、MSC1-105S 巻取機駆動部品 ローラチエーン_No.12、MS510RC-6K チェーンケース部品_No.60
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。
(手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とチェーンスタンドを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。
色グレー
テープ長さ(m)3
テープ幅(mm)60
幅(mm)98
トラスコ品番819-5367
高さ(mm)255
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)299
材質(テープ)ポリエステル
表示内容トラ(反射)
材質(ジョイント)ポリエチレン(PE)
シート厚さ(mm)0.1
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
ロングスパン(10m)対応の手動式チェーンゲートです。
簡単な操作でチェーンの巻上げと降下が可能で、専用キーで操作管理しますのでいたずら対策も安心です。
使用していない時はチェーンを全て本体内に巻き取り収納しますので、美観の向上と環境改善につながり、思わぬ事故も防ぎます。
シンプルデザイン&コンパクト設計&耐久性・美観性に優れたオールステンレス製で設置環境を選びません。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院
材質ステンレス
形状巻取収納式(手動)
タイプチェーンマキトリゲート
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)3.4
寸法A(mm)133
寸法F(mm)240
寸法D(mm)51.5
寸法E(mm)260
寸法B(mm)158
寸法C(mm)88
定格荷重(kg)500
寸法G(mm)11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20
比率4.1:1(ギヤ)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
用途電柵線
適合巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)280
内径(Φmm)140
幅(mm)100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
材質スチール
ベルトは自動巻取り式です。長さ調節はフレキシブルで、たるむこと無くご使用できます。屋外で使用することが可能です。
ベルト長さ(m)3
幅(mm)380
ベルト幅(mm)48
材質ベース:ポリエチレン(PE)、ポール:ABS樹脂、ベルト:ポリエステル
質量(kg)1.9
高さ(mm)990
ポール径(Φmm)70
小型軽量の手巻き型ウインチです。
用途垂れ幕の巻き取りなどに。
仕様メカニカルブレーキ型
材質スチール
キトー独自の遊転装置
超小形・軽量
メンテナンス性が向上
ニッケルメッキチェーンを採用。
はずれ防止付きフックラッチ
用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
コンパクトなメカニカルブレーキ付ハンディウインチです。
ダブル・ブレーキ爪を採用しています。
ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。
本体等、プレス加工を主体としていますので軽く強靭です。
歯車に、内歯歯車を使用し耐摩耗性を高めています。
用途テニス・バレーボールのネットのセット、ボート・ヨットの引き上げ等に。
巻上平均手動力(N)85
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ6×15
規格RS3597リンク
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB)
図解NoMSA410ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.69、MS410ENR-S 自動整列巻取装置1部品_No.69、MS410ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置1部品_No.69、MS410RC-K3 チェーンケース部品_No.62、MS410ENR-2M-1 自動整列巻取装置1部品_No.69、MSC1-104L ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 ローラーチエーン_No.43、MS410DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.38、MS450RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.63、MS410ENR-2K 1994ネン 自動整列巻取装置1部品_No.69、MS513DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.36、MS450DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.38、MS450RC-2K 自動整列巻取装置(2)部品_No.63、MS450DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.38、MSC1-104-1 ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 ローラーチエーン_No.41、MSC1-104L-GH ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 ローラーチエーン_No.43、MS413DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.36、MS410DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.38、MS410RC-M3 チャーンケース部品_No.62
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR704、LBR604、LBR804、オーリング用巻取り取替えベルト
適合LBR604、LBR704、LBR804
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)39200
1本
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。(手巻式)
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに
色グレー
テープ長さ(m)5
シート幅(mm)60
材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)
質量(g)270
寸法(幅W×高さH)(mm)98×255
シート厚さ(mm)0.1
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。メッキ仕様のロードチェーンなので、サビに強く汚れにくいです。
電源コード(m)3
定格時間(分)5
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.71MB)
図解NoMSC1-103DW-1 巻取駆動部品 チエーンハリマトメ_No.13、MSC1-102DW 巻取機駆動部品 チエーンハリマトメ_No.7、MSC1-105S 巻取機駆動部品 チエーンハリマトメ_No.5、MSC1-62 巻取機駆動部品_No.7、MSC1-73HW 巻取機駆動部品_No.7、MSC1-102D 巻取機駆動部品_No.7、MSC1-103DW 巻取駆動部品 チエーンハリマトメ_No.13
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
・潤滑不要
一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。
・フレキシビリティー
チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。
・取扱いが容易
スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。
・環境にやさしい
エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。
許容偏角(°)0.5
許容偏心(mm)0.1
種類セット品
材質(ハブ)炭素鋼
規格RS3589リンク
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.14MB)
図解NoMSV613-K-A スライダクミタテ部品_No.29、MSC1-102DW 巻取機駆動部品 ローラチエーン_No.17、MS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.50、MSV613R2-M-A(13X130M) スライダクミタテ部品_No.37、MSV613L(13) スライダクミタテ部品_No.39、MSV615R2L(11.5) スライダクミタテ部品_No.39、MSV615R2L(13) スライダクミタテ部品_No.39、MSV615L(13) スライダクミタテ部品_No.39、MSV613R2-K-A スライダクミタテ部品_No.37、MSV615L(11.5) スライダクミタテ部品_No.39、MSC1-103DW 巻取駆動部品 ローラチエーン_No.23、MSV613-K-A(13×130M) スライダクミタテ部品_No.29、MSV613-M-A(13×130M) スライダクミタテ部品_No.29、MSV613R2L(11.5) スライダクミタテ部品_No.39、MSV613-M-A スライダクミタテ部品_No.29、MSC1-103DW-1 巻取駆動部品 ローラチエーン_No.23、MSV613R2L(13) スライダクミタテ部品_No.39、MSC1-102D 巻取機駆動部品_No.17、MSV613R2-M-A スライダクミタテ部品_No.37、MSV613L(11.5) スライダクミタテ部品_No.39、MS510RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.50、MSV613R2-K-A(13X130M) スライダクミタテ部品_No.37
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
規格RS35X79リンク
部品名称ローラチエーン
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.59MB) 展開図14(1.59MB) 展開図15(1.42MB) 展開図16(1.42MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.59MB) 展開図21(1.42MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.5MB) 展開図29(1.5MB) 展開図30(1.42MB) 展開図31(1.42MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.5MB) 展開図36(1.42MB) 展開図37(1.46MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.99MB)
図解NoMSA413R3-K-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.34、MSA755DR6S-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.20、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.53、MS410ENA-3K 自動整列巻取装置部品_No.57、MSA415R4C(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.53、MSA413R4C 8.5 セイレツマキクミタテ部品_No.47、MSA753DR6S-3Y セイレツマキクミタテ部品_No.20、MS415R4CF(10) セイレツマキクミタテ部品_No.53、MSA755DR6S-Y(13) セイレツマキクミタテ部品_No.20、MS755DR6SF-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.20、MSA413R3-2M-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.37、MSA415R4CS-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.50、MS515R4CFS-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.53、MS653DR6S-K -A スライダクミタテ部品_No.37など
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
規格RS3583リンク
関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.27MB)
図解NoMSV515SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MSV415SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MSV415R2S(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.20、MSV415R2S(10) セイレツマキクミタテ部品_No.20、MSV615DR4CSL-Y(10) セイレツマキクミタテ部品_No.17、CSD-600NR 駆動装置部品_No.19、MSV615DR4CSL-Y(11.5 セイレツマキクミタテ部品_No.17、MSC1-104-1 ソウコウブクミタテ部品 ローラーチエーン_No.31、MSV415R2SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MSC1-62 走行駆動部品_No.29、MS615DR4CSL-Y(10) セイレツマキクミタテ部品_No.17、MSC1-102DW 走行駆動部品 ローラーチエーン_No.25、MSV515R2SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MS410RCL-2M 自動整列巻取機部品_No.36、MSC1-102D 走行駆動部品_No.29、MS410RCL-2K 自動整列巻取機部品_No.36
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
備考17~19フクム
規格RS3587リンク
部品名称ローラチエーンクミタテ
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.69MB)
図解NoMS410RCL-M 自動整列巻取装置(2)部品_No.13、MS410RCA-K 自動整列巻取装置部品_No.35、MS410RCL-K 自動整列巻取装置(2)部品_No.13、MSC1-73HW 巻取機駆動部品_No.16
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様38,39フクムRS3594リンク
規格RS3594リンク
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.75MB)
図解NoMSC1-62 巻取機駆動部品_No.13、MSC1-73HW 走行駆動部品_No.31、MSC5-100Uクミタテ 巻取駆動部品 ローラチエーンクミタテ_No.4、MSC1-103DW-1 走行駆動部品 ローラチエーンクミタテ_No.37、MSC1-103DW 走行駆動部品 ローラチエーンクミタテ_No.37
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様17,18フクム
規格RS3590リンク
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.14MB)
図解NoMSV613-K-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV615L(11.5) スライダクミタテ部品_No.38、MSC1-103DW 巻取駆動部品 ローラチエーンクミタテ_No.22、MSV613R2L(11.5) スライダクミタテ部品_No.38、MSV613-M-A スライダクミタテ部品_No.28、MSC1-102DW 巻取機駆動部品 ローラチエーンクミタテ_No.16、MSV615R2L(11.5) スライダクミタテ部品_No.38、MSC1-102D 巻取機駆動部品_No.16、MSC1-103DW-1 巻取駆動部品 ローラチエーンクミタテ_No.22、MSV613R2-K-A スライダクミタテ部品_No.36、MSV613L(11.5) スライダクミタテ部品_No.38、MSV613R2-M-A スライダクミタテ部品_No.36
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様25,26フクム
規格RS3584リンク
関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(0.97MB)
図解NoMSV615DR4CSL-Y(11.5 セイレツマキクミタテ部品_No.16、MSC1-62 走行駆動部品_No.28、MSC1-102DW 走行駆動部品 ローラチエーンクミタテ_No.24、MS410RCL-2K 自動整列巻取機部品_No.35、MS410RCL-2M 自動整列巻取機部品_No.35、MSV415R2S(10) セイレツマキクミタテ部品_No.19、MSC1-104-1 ソウコウブクミタテ部品 ローラチエーンクミタテ_No.30、MSC1-102D 走行駆動部品_No.28
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
備考37~39フクムRS3591リンク
規格RS3591リンク
部品名称ローラチエーンクミタテ
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.14MB)
図解NoMSV613-M-A(13×130M) スライダクミタテ部品_No.28、MSV613-K-A(13×130M) スライダクミタテ部品_No.28、MS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.49、MSV613R2-M-A(13X130M) スライダクミタテ部品_No.36、MSV613R2-K-A(13X130M) スライダクミタテ部品_No.36、MSV613L(13) スライダクミタテ部品_No.38、MS510RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.49、MSV615L(13) スライダクミタテ部品_No.38、MSV613R2L(13) スライダクミタテ部品_No.38、MSV615R2L(13) スライダクミタテ部品_No.38
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
備考37,38フクムRS35X80リンク
部品名称ローラチエーンクミタテ
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.59MB) 展開図14(1.42MB) 展開図15(1.59MB) 展開図16(1.42MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.5MB) 展開図21(1.42MB) 展開図22(1.5MB) 展開図23(1.42MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.99MB)
図解NoMSA513R4C 10 セイレツマキクミタテ部品_No.46、MS410ENA-3M 自動整列巻取機部品_No.56、MS410ENA-3M 走行部品_No.57、MS753DR6S-3Y セイレツマキクミタテ部品_No.19、MSA753DR6S-3K セイレツマキクミタテ部品_No.19、MS753DR6S-Y スライダクミタテ部品_No.36、MSA413R3-2M-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.36、MSA415R4C(10) セイレツマキクミタテ部品_No.52、MS415R4CF(10) セイレツマキクミタテ部品_No.52、MS755DR6SF-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.19、MSA655DR4S-K(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.19、MS413R4CF(10) セイレツマキクミタテ部品_No.46、MSA755DR6S-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.19、MS653DR6S-Y スライダクミタテ部品_No.36、MSA413R3-K-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.33、MS753DR6S-K -A スライダクミタテ部品_No.36、MSA413R4C 10 セイレツマキクミタテ部品_No.46、MSA613R3-M-A スライダクミタテ部品_No.ローラチエーンクミタテ、MSA515R4C(10) セイレツマキクミタテ部品_No.52、MSA755DR6S-Y(13) セイレツマキクミタテ部品_No.19、MS515R4CF(10) セイレツマキクミタテ部品_No.52、MS753DR6S-3K 整列巻組立部品_No.19、MS410ENA-3K 自動整列巻取装置部品_No.56、MS653DR6S-K -A スライダクミタテ部品_No.36、MSA413R3-M(8.5) スライダクミタテ部品_No.33、MS753DR6S-2Y -A スライダクミタテ部品_No.37、MSA613R3-K-A スライダクミタテ部品_No.ローラチエーンクミタテ、MS410ENA-3K 走行部品_No.57、MSA753DR6S-3Y セイレツマキクミタテ部品_No.19、MS513R4CF(10) セイレツマキクミタテ部品_No.46
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ