商品豆知識
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ2本吊り
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ1本吊り
スイベルフック(ボールベアリング入り)付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
材質スチール
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1
線径(Φmm)6
質量(kg/m)0.8
チェーンピッチ(P)(mm)18
破断荷重(kN)56.5
外面幅b(mm)21.8
2本吊り用チェーンスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ4本吊り
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.5
線径(Φmm)7
質量(kg/m)1.1
チェーンピッチ(P)(mm)21
破断荷重(kN)77
外面幅b(mm)25.9
安全率5倍以上の強靱なチェーンです。
標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。
材質特殊合金鋼
仕上防錆処理
使用荷重(t)2
線径(Φmm)8
質量(kg/m)1.4
チェーンピッチ(P)(mm)24
破断荷重(kN)101
外面幅b(mm)29
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプシングルスリング
チェーン本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業用に。
仕様チェーン長さ調整機能付
材質特殊合金鋼
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプシングルスリング
チェーン本数1
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)3.2
線径(Φmm)10
質量(kg/m)2.2
チェーンピッチ(P)(mm)30
破断荷重(kN)160
外面幅b(mm)35
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングです。簡単に揚程を変えられます。
用途荷役・運搬作業用に。
仕様チェーン長さ調整機能付
材質特殊合金鋼
寸法a(mm)60
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。
開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)236
寸法H2(mm)89
寸法L1(mm)105
寸法L3(mm)38
寸法D(mm)64
寸法D1(mm)32
寸法T(mm)54
寸法T2(mm)18
口が広く開いているので掛けやすい仕様です。
外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。
材質スチール
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質スチール
スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。
開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)147
寸法H2(mm)117
寸法H3(mm)70
寸法H4(mm)50
寸法L2(mm)47
寸法L3(mm)38
寸法T(mm)54
寸法T1(mm)46
寸法T3(mm)19
1本吊り用チェーンスリング
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
2本吊り用チェーンスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1本吊り用チェーンスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質スチール
アジャスタブルマスターリング(AML)付きのチェーンスリングです。
親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。
バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。
(注:偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。)
有効長(m)1.5
JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングです。
管理用容量表示タグ付きです。
使用荷重・製造番号を明記しています。
用途スーパーロックフック(2ton・3ton)用チェーンスリング
トラスコ品番167-8860
適合機種SLH2N・S、SLH3N・S・A
質量(kg)3.5
寸法a(mm)マスターリンク:75
寸法b(mm)マスターリンク:19
寸法p(mm)135
アズワン品番64-8471-37
有効長l(m)1005
チェーン線径(mm)Φ10
1本
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
豊富なスリング部品の組合せにより、様々なニーズにお応えいたします。
2本吊り用チェーンスリング
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
使用環境温度(℃)-40~200
スリング長さL(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。
ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。
先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。
基本使用荷重(t)3.2
チェーン線径(Φmm)10
有効長l(mm)1500
質量(kg)8.7
仕様安全率5倍以上
トラスコ品番377-0818
材質スチール
マスターリンク寸法a(mm)80
マスターリンク寸法b(mm)16
フック寸法c(mm)76
フック寸法d(mm)78
フック寸法e(mm)27
フック寸法f(mm)29
フック寸法g(mm)155
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
外れ止め付きフックです。
用途スタンダードなフックとして。
材質スチール
チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業用
フックEGKNA
RoHS指令(10物質対応)対応
1本吊り用チェーンスリング
スイベル付ラッチロックフックです。チェーンやワイヤのより戻し機能付があります。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
使用環境温度(℃)-40~200
スリング長さL(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本吊り用チェーンスリング
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
使用環境温度(℃)-40~200
スリング長さL(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
2本吊り用チェーンスリング
絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
使用環境温度(℃)-40~200
スリング長さL(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
2本吊り用チェーンスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
使用環境温度(℃)-40~200
スリング長さL(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本吊り用チェーンスリング
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
使用環境温度(℃)-40~200
スリング長さL(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ