チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
チェーンソーの目立て修正に使用。
ダイヤモンド粒子で硬い刃物も楽々修正!
用途ヤスリ・シャープナーとして
全長(mm)223
材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)30
刃径(mm)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。
用途チェーンソー刃の目立再生
目の粗さ中目
スイスバローべ社の丸ヤスリ。ソーチェーンの目立てに最適です。 素晴らしい切削性と切れ味の持続性で大変優れています。
チェーンソー専用ヤスリです。
用途チェーンソー刃の目立て再生に。
正確なチェーンの目立て作業に欠かせないソーチェーン用の丸ヤスリです。
耐久性に優れた熱処理鋼を採用しています。
4.0mm/4.5mm/4.8mm/5.5mm/のヤスリはサイズを識別しやすいように、1本1本のヤスリにいろが付くようになりました。
全長(cm)24.8
NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UP。ダイヤモンドヤスリで不慣れな方でも簡単に研げます。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
全長(mm)220
刃長(mm)80
粒度#300
チェーンソーの刃研ぎ用ダイヤモンドビットです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。
チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
寸法(mm)95×43×28
材質工業用電着ダイヤモンド
質量(g)27
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1本の丸ヤスリに2つの粒度!
荒目(#150)と細目(#300)が1本になって荒研ぎと仕上げが一発でできます。
先端側の#150で丸くなった刃を素早く研ぎ、グリップ側の#300できれいに仕上げ。
ダイヤモンドやすりで研磨力が抜群です。
寸法(mm)220×5×5
仕様直径4.0mm用
材質工業用電着ダイヤモンド
質量(g)20
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
チェーンソーのメンテナンスなどに使えるヤスリの3本組セット品です。研削力・精度の高いスイス製のチェーンソーヤスリです。袋入りで携帯・収納にも便利になっています。
用途切れ味の落ちたチェーン刃のメンテナンス。
材質ヤスリ部:SK材
正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。
プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。
用途チェーンソー目立機。
仕様丸やすり4.0mm付
適合チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
荒目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが1発でできます。ダイヤモンドやすりで研磨力が抜群です。
寸法(mm)220×5×5
仕様直径4.8mm用
材質工業用電着ダイヤモンド
質量(g)20
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
インパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付(6.35mm六角軸ワンタッチ取付)け野外で簡単刃研ぎ。
用途チェンソー・包丁・ハサミ・草刈刃などの刃研ぎに。
チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
チェーンソーの刃研ぎ用ダイヤモンドビットです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。
寸法(mm)60×6×6
サイズ全サイズ共用
材質工業用電着ダイヤモンド
質量(g)12
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
材質刃:鉄、グリップ:ポリプロピレン
全長(mm)260
直径(Φmm)4.8
質量(g)35
アズワン品番64-7942-57
1枚
¥620
税込¥682
翌日出荷
材質刃:鉄、グリップ:ポリプロピレン
全長(mm)260
直径(Φmm)3.5
質量(g)20
アズワン品番64-7942-55
1枚
¥620
税込¥682
翌日出荷
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
材質刃:鉄、グリップ:ポリプロピレン
全長(mm)260
直径(Φmm)4.0
質量(g)25
アズワン品番64-7942-56
1枚
¥620
税込¥682
翌日出荷
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
ダイヤモンドは一番硬い砥粒ですので、チェンソー刃の再生がよりスピーディーに行えます。通常のチェンソーヤスリより長寿命です。通常のチェンソーヤスリのような方向性がありませんので、前後左右に自在な研削ができます。丸穴の修正加工にも利用できます。グリップはコーティンググリップなので滑らず軽く握れます。
用途チェンソー刃の目立て再生に。
材質ダイヤモンドSD270、炭素工具鋼
形状丸
粒度270
全長(mm)250
刃長(mm)175
チェンソー目立機用丸ヤスリです。チェンソーの刃砥ぎに使用します。
用途チェンソー刃の刃砥ぎに使用。
全長(mm)248
刃幅(mm)16.0
全長(mm)275
トラスコ品番757-3235
材質高性能合金鋼
質量(g)105
刃長(mm)150
刃厚(mm)2.5
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
1個
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
刃幅(mm)21.0
全長(mm)270
トラスコ品番757-3243
材質高性能合金鋼
質量(g)94
刃長(mm)200
刃厚(mm)3.2
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
チェンソー刃目立用。一般的には、チェンソーの刃砥ぎに使用。丸穴の修正加工にも利用可能。ダイヤモンドヤスリは、難削材や刃物・ガラス・超硬工具の研磨に優れているので、刃付けを早く行うことができます。チタンコーティングしてあるので耐食性に優れ、長く使用できます。コーティンググリップなので、滑らず軽く握れます。鉄工やすり等では削りにくい焼入れ鋼・ガラス・陶器などにも使用できます。
全長(mm)222
チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです
用途チェーンソー刃の目立再生。
トラスコ品番540-7894
材質炭素工具鋼(SK-2)
形状丸
全長(mm)250
刃長(mm)150
刃厚(mm)8
刃径(mm)8
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
荒目と細目が1本になって、荒研ぎと仕上げが1回でできる。
チェーンソー、包丁、ハサミ、草刈刃などの刃研ぎに。
荒目(♯150):丸くなった刃をすばやく研ぐ、細め(細目♯300):きれいに仕上げる
ダイヤモンドで驚異の研磨力
チタンコーティングで永く研げる
セラミック・超硬金属・焼入材に使用できます。
チェーンソー刃の切れ味を復活させます。3.5mm径のチェーンソーヤスリと、デプス調整用の平型ヤスリのセット品です。デプス調整用の平型は、単目ヤスリです。刃研ぎを繰り返し小さくなった刃に使用します。
用途チェーンソー刃の研磨作業。
寸法(mm)チェーンソーヤスリ:約217×5×5、平型:約220×14×6
質量(g)チェーンソーヤスリ:13.5、平型:54
1セット(3本)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
チェーンソー刃の切れ味を復活させます。チェーンソーヤスリと、デプス調整用の平型ヤスリのセット品です。
デプス調整用の平型は、単目ヤスリです。
用途チェーンソー刃の研磨作業。
セット内容チェーンソーヤスリ・平型ヤスリ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ