クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)
脱着しやすいバックル構造!
軽量で柔らかい素材で装着感が少ない
チャップスで護れない足の甲も防護!
長靴、足袋、ブーツ問わず装着可能!
サイズフリーサイズ
1双
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
鋼製先芯・アルミ製甲防護板入で伐採などの山仕事や草刈りに最適な切創事故対策作業靴
踏ん張り、バランス、動きやすさを重視した、股付シューズモデルです。
用途山仕事、草刈など
仕様股付スパイク底、高強度鋼製先芯入、アルミ製甲防護板付、下部耐水糊加工
タイプ2型スパイク底・マジック
材質(ソール)ゴム+金属
KWF規格を取得。チェンソーからの保護性能が高いClass3
(28m/s)のラバーブーツです。素材は天然ゴムで、内張には肌触りの良いコットンを使用。つま先部分には、指を保護する鋼鉄製のトーキャップを内蔵しています。靴底は滑りにくいラバーソールで、オイルなどによるスリップを防ぎます。
機能耐滑
材質(先芯)鋼鉄
クラス3(28m/s)
EN規格381-5
こだわりのスパイク底
しっかり地面を捉える高品質スパイクピン使用!
スパイク機能を活かし安定性を強化する円柱ブロック。
JIS S級相当と特許鉄芯入りで危険な落下物からつま先を防護
脱着簡便の大開放マジックバンド式
履き口ズボン止めによって靴からズボンが抜けにくい
ナイロン入り綿布と足下綿布補強加工で丈夫
色黒
アウターにクレイジーホースレザー(牛革)とチェンソー防護機能Class2(24m/s)素材を採用。
つま先に鉄キャップを入れても究極の柔らかさと履き心地を求めたチェンソー用安全防護ブーツ。
山仕事や草刈り作業での切創自己の防止、被害緩和に効果的な安全靴。
トッレキングスパイク底・高強度鉄芯入・透湿耐水構造・軽量甲ガード付き
用途山仕事・草刈りに最適
色ブラック
タイプ編上げ式半長靴(ブーツ型)・スパイク
材質(アッパー)本革+合成皮革+合成繊維材+金属
材質(ソール)ゴム+金属
足幅4E
材質(甲)(ガード)金属+ゴム+合皮
がっちりキャッチ!
しっかりガード!
山林歩行を想定したスパイクモールド。
細やかな配列のスパイクとゴムブロックでがっちり地面をキャッチ!
丈夫な生地と鉄芯で足をしっかりガード!内生地は透湿耐水性のある素材で快適!
3点反射材で夜間作業も安心!
タイプ丸紐
より安全・安心な作業のために!
チェーンソーや草刈り機等を使用する危険な作業には安全靴・地下足袋に、スネを防護するステンレス板入の安全靴絆をご併用下さい。
タイプ安全長脚絆フード付マジックタイプ
ゴム製のブーツです。つま先と靴底にチェンソープロテクションが入っており安全性が確保できます。靴底は滑りづらい構造になっており、スパイクの装着も可能です。EN 345 SB E、En 381-3 class 2、24m/sの要件を満たしています。
ゴミが入りにくい絞り付フード
耐撃・防刃 甲防護板入
耐圧・耐撃・防刃 鋼製先芯入
抜け取れにくいダブルピン使用
仕様アルミ製甲防護板入
色オレンジ
材質(アッパー)ゴム、ナイロン、金属(防護材)
材質(ソール)ゴム+金属(ピン)
標準質量(g/片足)約1050(中)
丈(cm)約35(中サイズ、中底から)
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
より安全・安心な作業のために!
危険な作業機具による切創・衝撃に強い!
ステンレス板入り。ステンレス部分が長くて安心です。(メーカー比)
地下足袋はもちろん、長靴や半長靴等様々な靴と併用できます。
山林作業や草刈りなどでスパイクシューズ類と併用することで作業が安全に行えます。
チェーンソーや草刈機を使う危険な作業に是非ご着用ください。
色黒
タイプ安全長脚絆マジックタイプ
仕様ステンレス板入・ナイロン入綿布使用・アラミド補強材使用(足首関節部)・フードなし
鋼製先芯・アルミ製甲防護板入で、伐採などの山仕事や草刈りに最適な切創事故対策作業靴!
用途山仕事、草刈など
色黒
材質(アッパー)本革+合成皮革+合成繊維材+金属
材質(ソール)ゴム+金属
機能トテッキングスパイク底、高強度鋼製先芯入、透湿耐水構造、アルミ製甲防護板付
材質(先芯)鋼
靴タイプ編上げ式半長靴(ブーツ型)・スパイク
KWF規格を取得。表面を起毛させ、防水加工を施した高品質で耐久性の高いヌバック革製チェンソーブーツです。革の厚みは2.0mm。つま先保護用の鉄板が入っていながら軽量で、足首のパッドが快適に動けるようサポートします。通気性もよく、長く履いていても快適です。
厚さ(mm)革:2.0
EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。
【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)
用途保護・防護
適応ウエスト(cm)80-120
CLASS1適合 チェンソー防護ブーツ 先芯入り アラミド繊維入り
用途チェンソー作業 芝刈り作業
形状ハイカット
色チャコールグレー
標準質量(g/片足)1330
高さ(cm)30、(フード部)9
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
チェンソー作業用防護衣の安全基準に準拠した高機能繊維を使用しております。
用途チェンソー作業時の腕カバーとして。
サイズフリー
材質表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維
仕様腕部コードストッパー
トラスコ品番836-5413
質量(g)540
全長(cm)50
2018年トラスコ掲載ページ6 0283
1組
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
傾斜地が多い山林での作業、草刈、山菜取り等に最適!!
地面をしっかり掴むスパイクソール装着!
丈夫で通気性があるナイロン綿布使用!
衝撃から爪先を守る安心の鋼鉄製先芯入り!
ダブルピン使用
シングルピンに比べ断然抜けにくいダブルピンを使用しているので、ピン抜けによる耐滑力の低下を防ぎます。
先丸タイプですが、スパイク地下たびのようにしっかりと踏ん張りが効き、耐滑力を発揮します。
タイプマジックテープ
材質(アッパー)ナイロン入綿布・マジックテープ・ゴム(爪先踵補強)
材質(ソール)鉄ピン・ゴム
スチールスパイクピンで防滑性をUPしました。
用途農・林業
色黒
仕様防滑底、スパイクピン付、マジックタイプ
形状ハイカット
種類作業靴
材質(アッパー)混紡
材質(ソール)ゴム
機能防滑底
材質(先芯)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ足袋
この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
用途林材業用グローブ
耐切創性EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3
色ネイビー/グレー
入数(双)1
機能防振・耐切創
材質(甲)アラミド繊維
材質(掌側)人工皮革
関連キーワード