21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KWF規格を取得。表面を起毛させ、防水加工を施した高品質で耐久性の高いヌバック革製チェンソーブーツです。革の厚みは2.0mm。つま先保護用の鉄板が入っていながら軽量で、足首のパッドが快適に動けるようサポートします。通気性もよく、長く履いていても快適です。
厚さ(mm)革:2.0
1足
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KWF規格を取得。作業の安全性を高める、高品質で耐久性の高い牛革製チェンソーブーツです。革の厚みは1. 8mm。つま先保護用の鉄板が入っていながら軽量で、足首のパッドが快適に動けるようサポートします。通気性もよく、長く履いていても快適です。
厚さ(mm)革:1.8
1足
35,980 税込39,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アウターにクレイジーホースレザー(牛革)とチェンソー防護機能Class2(24m/s)素材を採用。 つま先に鉄キャップを入れても究極の柔らかさと履き心地を求めたチェンソー用安全防護ブーツ。
1足
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KWF規格を取得。チェンソーからの保護性能が高いClass3 (28m/s)のラバーブーツです。素材は天然ゴムで、内張には肌触りの良いコットンを使用。つま先部分には、指を保護する鋼鉄製のトーキャップを内蔵しています。靴底は滑りにくいラバーソールで、オイルなどによるスリップを防ぎます。
機能耐滑 材質(先芯)鋼鉄 クラス3(28m/s) EN規格381-5
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s) 脱着しやすいバックル構造! 軽量で柔らかい素材で装着感が少ない チャップスで護れない足の甲も防護! 長靴、足袋、ブーツ問わず装着可能!
サイズフリーサイズ
1双
6,298 税込6,928
当日出荷

アウターにクレイジーホースレザー(牛革)とチェンソー防護機能Class1(20m/s)素材を採用。 つま先に鉄キャップを入れても究極の柔らかさと履き心地を求めたチェンソー用安全防護ブーツ。
質量(g)約2020 材質(アッパー)クレイジーホースレザー(牛革) 靴タイプブーツ
1足
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

山仕事や草刈り作業での切創自己の防止、被害緩和に効果的な安全靴。 トッレキングスパイク底・高強度鉄芯入・透湿耐水構造・軽量甲ガード付き
用途山仕事・草刈りに最適 ブラック タイプ編上げ式半長靴(ブーツ型)・スパイク 材質(アッパー)本革+合成皮革+合成繊維材+金属 材質(ソール)ゴム+金属 足幅4E 材質(甲)(ガード)金属+ゴム+合皮
1足
9,690 税込10,659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋼製先芯・アルミ製甲防護板入で伐採などの山仕事や草刈りに最適な切創事故対策作業靴 踏ん張り、バランス、動きやすさを重視した、股付シューズモデルです。
用途山仕事、草刈など 仕様股付スパイク底、高強度鋼製先芯入、アルミ製甲防護板付、下部耐水糊加工 タイプ2型スパイク底・マジック 材質(ソール)ゴム+金属
1足
7,590 税込8,349
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

こだわりのスパイク底 しっかり地面を捉える高品質スパイクピン使用! スパイク機能を活かし安定性を強化する円柱ブロック。 JIS S級相当と特許鉄芯入りで危険な落下物からつま先を防護 脱着簡便の大開放マジックバンド式 履き口ズボン止めによって靴からズボンが抜けにくい ナイロン入り綿布と足下綿布補強加工で丈夫
1足
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安定性に優れた軽量撥水レザーブーツです。フロントとヒールを補強し、サポートを強化しています。Vibramソールは、寒さや濡れた状態、滑りやすい状態で優れたグリップ力を発揮します。足首、かかと、トップの周りにパッドがあり、鋼鉄製トゥキャップと取り外して洗える中敷きが付いています。ローラーフックとロックフックで紐の調整が簡単。
材質(先芯)鋼鉄 EN規格EN ISO17249:クラス2(24m/s)
1足
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

どんな天候にも対応する快適で軽量な保護ブーツです。撥水性素材、取り外して洗える中敷き、合成樹脂製トゥキャップを備えた高品質のレザーでできており、一日中快適に過ごせます。前後部分はゴムで補強。ローラーフックとロックフックで紐の調整が簡単。林業や造園の作業用だけでなく、トレッキングシューズなどのレジャー用としても適しています。
1足
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴアテックス[[R上]]により過酷な環境においても高い耐水性と通気性を確保します。靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。優れた耐滑性を備えています。取り外し可能なインソールには帯電防止が施されています。アッパーと一体のベロはホコリが入り込みにくい仕様です。足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。
材質/仕上甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:ニトリルゴム 耐圧迫性荷重(kN)15 EN規格ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC
1足
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

がっちりキャッチ! しっかりガード! 山林歩行を想定したスパイクモールド。 細やかな配列のスパイクとゴムブロックでがっちり地面をキャッチ! 丈夫な生地と鉄芯で足をしっかりガード!内生地は透湿耐水性のある素材で快適! 3点反射材で夜間作業も安心!
タイプ丸紐
1足
8,590 税込9,449
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴム製のブーツです。つま先と靴底にチェンソープロテクションが入っており安全性が確保できます。靴底は滑りづらい構造になっており、スパイクの装着も可能です。EN 345 SB E、En 381-3 class 2、24m/sの要件を満たしています。
1足
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

丈夫でありながら軽量で快適なブーツです。フロントとヒールが強化されているため、耐摩耗性に優れ、足首と足の安定性に優れています。フロントベロにパッドがあり、鋼鉄製トゥキャップと取り外して洗える中敷きが付いています。
EN規格EN ISO17249:クラス1(20m/s)
1足
25,980 税込28,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋼製先芯・アルミ製甲防護板入で、伐採などの山仕事や草刈りに最適な切創事故対策作業靴!
用途山仕事、草刈など 材質(アッパー)本革+合成皮革+合成繊維材+金属 材質(ソール)ゴム+金属 機能トテッキングスパイク底、高強度鋼製先芯入、透湿耐水構造、アルミ製甲防護板付 材質(先芯) 靴タイプ編上げ式半長靴(ブーツ型)・スパイク
1足
9,990 税込10,989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Daido(大同石油)マイティアーマーNS
CLASS1適合 チェンソー防護ブーツ 先芯入り アラミド繊維入り
用途チェンソー作業 芝刈り作業 形状ハイカット チャコールグレー 標準質量(g/片足)1330 高さ(cm)30、(フード部)9 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
1足
39,980 税込43,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

透湿防水仕様のライディングブーツ。爪先、くるぶし、側面にそれぞれプラスチックスライダーを装備する本格派ライディングブーツ
BLACK 材質シンセティックレザー・レザー 機能透湿防水素材を使用/ブーツ横ファスナー/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル
1足
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストラップ側での微調整に加え、レバー側、バックルベースも各2段階の調整ができ、素早い脱着に対応します。 ラバーソール。優れたグリップ力・耐油性・耐摩耗性。耐摩耗性は一般ラバー配合の2.25倍(メーカー比) チェンジパッド/サイドガード。操作性と耐久性を確保。 高機能インソール。足裏のラウンドに合わせた「アナトミカル」形状の設計。表生地には、純銀の糸を織り込んだ抗菌防臭素材「ミューファン」を採用。 フロントフック。砂よけ前部のフックにより市販の防水カバーの取付が可能です。 モールドマジック。糸くず・ほこり等が付きにくい新素材。 プロテクション。バイク転倒時の、くるぶし・かかとの安全性を確保。 かかと部と側面に反射材を装備。
材質(アッパー)合成皮革+ポリエステル 材質(ソール)合成底(ラバー+EVA)(防滑・耐油配合) 足幅3E
1足
18,980 税込20,878
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本商品は【鋼鉄先芯】【鉄スパイク】そして【チェンソー防護機能】を備えた地下足袋です。 甲からすねにかけてアラミド繊維防護素材を配置し、 さらに足底には鉄スパイク、足袋形状に沿った指先には鋼鉄製の先芯。 衝撃吸収インソールの採用で履き心地も柔らかく、地下足袋の良さをそのままに 安心安全に林内作業に使用いただけます。
用途農林業 ブラック 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプ足袋
1足
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)