ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。
チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。
ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。
広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印)
フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。
安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。
取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。
2個の吊り穴で全方向の作業ができます。
Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。
業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。
スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。
本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。
カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
本体は焼き付け塗装仕上。
材質特殊合金鋼
シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。
治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。
鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。
ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます。
寸法L(mm)40
鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等 くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。 吊上作業にも使用できます。
用途チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます
材質鍛造鋼
エスコ品番EA948T-1
質量(kg)0.73
本体寸法(mm)110×90
クランプ寸法(mm)約30
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。
吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。
シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。
本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。
円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。
本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適。
治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。
吊り荷が着地して緩んでも、ロック状態を確実に保持する安全ロック付です。
縦吊りや反転作業に便利な使用範囲の広い標準型です。
用途鉄板、形鋼の運搬作業。
仕様セーフティーロック付、2点吊り用
本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。
吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。
吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。
丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
仕様仮設工業会認定品
材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH
質量(g)610
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向制式)
ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造
チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴
クサビ、ジャッキ等による加圧・押し付け時の反力支持ピースとしても使用可能
締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
アークストライクに強い高抗張力鋼製本体
特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・建直し・位置決め・固定アイピース・引張ピース・安全帯取り付けピース
質量(kg)4.8
寸法L(mm)99
寸法H(mm)181
寸法F(mm)36
寸法D(mm)Φ42
寸法E(mm)30
寸法B(mm)30
寸法C(mm)30
寸法P(mm)150
寸法M(mm)Φ30
寸法N(mm)70
寸法O(mm)Φ30
寸法I(mm)93
寸法G(mm)30
寸法K(mm)14
寸法Q(mm)Φ22
最大使用荷重(kg)1600
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
寸法JI(mm)22
1個
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
用途クランプ等を結合して使用する際に。
材質スチール
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。
寸法L(mm)440
寸法H(mm)76
円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム) 登録商品。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。
トラスコ品番660-7058
幅(mm)158
高さ(mm)121
寸法L(mm)158
寸法H(mm)121
基本使用荷重(t)0.5
クランプ範囲(mm)0~25
寸法D(mm)27
寸法D2(mm)27
寸法H2(mm)55
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。
球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。
ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。
多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。
スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。
締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。
特殊合金鋼製鍛造本体。
特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。
寸法P(mm)150
超軽量小型で吊り穴1個のクランプです。球状ダブルカムロック式でテーパーのあるIビームなどを確実に挟み込みます。
用途吊り上げ、運搬作業用。電機チェンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9636
材質高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)31.6
基本使用荷重(t)8
使用荷重(kg)1600~8000
有効寸法(mm)65~100
1個
¥399,000
税込¥438,900
翌々日出荷
つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピースです。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6206
材質高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)15.8
基本使用荷重(t)5
使用荷重(kg)1000~5000
有効寸法(mm)10~40
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9628
材質高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)24.4
基本使用荷重(t)5
使用荷重(kg)1000~5000
有効寸法(mm)40~80
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
縦つり・引き起こし・反転・引張り・位置合わせです。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9652
材質高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)24.5
基本使用荷重(t)5
使用荷重(kg)1000~5000
有効寸法(mm)20~80
1個
¥219,800
税込¥241,780
15日以内出荷
つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付です。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9644
材質高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)0.9
基本使用荷重(t)0.3
使用荷重(kg)60~300
有効寸法(mm)1~25
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。
トラスコ品番206-3088
材質/仕上鉄(クロメートメッキ)
質量(g)430
管径(Φmm)単管:42.7/48.6
クランプ範囲(mm)単管Φ42.7/48.6
負荷重(kg)最大:130
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
取付け部材を傷つけずにガッチリつかむ円形作動アゴ
引張方向に自在に回転するカム型倍力シャックル
ねじ式万力と引張力による自動締め付け機構の二重安全構造
チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴
締付ねじ及び円形作動アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
特殊合金鋼製精密鍛造本体
スプリング式プレッシャーナット(ゆるみ止め装置)付き
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・位置決め・固定アイピース・引張ピース
材料使用可能:硬度HV280までの鋼材及び非鉄金属(ステンレス鋼、クラッド鋼、アルミ材)
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転等あらゆる作業ができる万能型です。
スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。
被引張り部材の変形防止のため独特の機構を採用し問題を完全に解消しました。吊上げ作業(吊角度60°)にも使用できます。フックの変形を防ぎ、作業の安全性が向上。従来の竪、横、斜め引きピースが不用となり、又レバーブロック、チェーンブロックの先端フックの不適当な使用による変形を少なくするためのもので、作業の安全性を高め、フックの寿命を著しくのばすことができます。チェーンブロック・レバーブロック等の併用により部材の用途によって全方向に使用することができます。吊環は真上からみて、水平に360°回転できますので自由に向きをかえてセットできます。吊環は無負荷時360°回転し引張方向に自由に位置決めできる上、無理な荷重がかかりません。引張フックの横滑り防止機構。左右・前後・斜めなどの引張に対しては、強力な締付荷重がきき、受金が部材にかみこむため、クランプが横すべりすることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
あらゆる方向に引っ張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・引っ張り作業が自由自在です。締付状態確認ラインによりねじの締め付け状態が一目で確認できます。新開発の旋回パッド式締め付けねじの採用で締付効率がアップしました。引張方向自在のツイン・シャックル、不整形物の移動に便利。シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引っ張り、吊りピースの代わりやチェーンブロックの設置。つり上げ・運搬・つり下げ・反転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・引張ピース に。
仕様使用荷重(最小~最大)(kg):50~500
トラスコ品番394-0306
幅(mm)140
高さ(mm)112
寸法L(mm)140
寸法H(mm)112
基本使用荷重(t)0.05~0.5
クランプ範囲(mm)1~25
寸法D(mm)27
寸法D2(mm)27
寸法H2(mm)48
最大使用荷重(t)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。
特に形状の複雑な鋼材(球面板・曲板等)吊りに威力発揮のシンプルな万能型吊クランプ
吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等全方向式クランプ。
スクリューカム(球面自在式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。
吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。
カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
カム及びパッドの取替が非常に簡単。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。
スクリューカムクランプSCC0.5用に使用できるロングシャックルです。
仕様SCC0.5用ロングシャックル
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
チェーンクランピングでは、一律のクランプ力をワーク全体に与えることにより、大きなワークをゆがみを防ぎながら固定することが容易にできます。
16000Nのモノブロックを使用し、クランプキーを回転させることで素早く強力にワークをクランプできます。
用途パイプなどのクランプ
セット内容モノブロック・チェーン(幅19.05mm)・チェーン連結ブロック・チェーンクリップ・クランピングキー(固定ねじは別売です)
幅(mm)40
奥行(mm)108
高さ(mm)89
クランプ力(N)16000
アーム長さ(mm)33
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。
I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。
仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
関連キーワード